-60~200℃の広い温度範囲で使用できます。
-60~200℃の広い温度範囲で使用できます。
-60~200℃の広い温度範囲で使用可能です。
仕様JIS K 6380該当番号:FAH50250
硬度(タイプA)50
引張強度(MPa)8.5
切断時伸(%)370
色調乳白半透明
-60~200℃の広い温度範囲で使用可能です。
仕様JIS K 6380該当番号:FAH50250
硬度(タイプA)50
引張強度(MPa)8.5
切断時伸(%)370
色調乳白半透明
仕様10mm厚のみ片面皮付き(その他は両面皮なし)
材質フッ素ゴム
シリコンのスポンジで弾力性に富み、器物破損を防ぎます。
耐熱性に優れ、乾熱滅菌に耐えます。切断も簡単に出来ます。
材質シリコン・スポンジ(独立気泡・通気性が無い)
厚さ(mm)10
使用温度(℃)常温
耐熱温度(℃)最高250
耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
色赤
仕様※10mmのみ片面皮付き、その他厚みは全て両面皮なしです。
材質シリコーンゴム
耐候性・耐オゾン性に優れています。
シリコーンスポンジシートと同等の性能を有しており、耐熱性(150℃)にも優れています。食品衛生法に適合しています。
材質シリコーンゴム
硬度汎用硬度
耐熱150℃の性能を有したUL認証品でありながら、低コスト化を実現します。
仕様両面皮なし
材質シリコーンゴム
厚さ(mm)10
撥水性・耐候性・防音性に優れます。
材質エチレン・プロピレンゴム
使用温度範囲(℃)-20~80
耐熱性・弾力性に優れています。
耐熱性・弾力性に優れています。
色茶
耐熱200℃の性能を有したUL適合品です(認証品ではありません)。
仕様両面皮なし
材質シリコーンゴム
シリコーンスポンジシートと同等の性能を有しており、耐熱性(150℃)にも優れています。食品衛生法に適合しています。
材質シリコーンゴム
硬度低硬度
耐熱性・耐寒性に優れたシリコンゴム製スポンジマットです。
連続気泡構造なので通気性に優れています。
フィルター材・各種緩衝材として使用できます。
シリコンゴム独自の耐スチーム構造を備えています。
耐熱温度(℃)200
材質シリコンゴム
配電室、電気工事作業時等の絶縁用ゴム板として広汎な用途に使用できます。B山タイプは筋入りのため、滑りにくい構造です。
材質天然ゴム
幅(mm)1000
長さ(m)1
試験電圧20000V(1分間)
使用電圧(V)交流7000以下
耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
色白
仕様※10mmのみ片面皮付き、その他厚みは全て両面皮なしです。
材質シリコーンゴム
耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
色黒
仕様※10mmのみ片面皮付き、その他厚みは全て両面皮なしです。
材質シリコーンゴム
耐熱性、耐候性に優れています。
食品衛生法に適合しています。
均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
仕様引張強さ変化率(%):-9(測定条件JIS-K6257(180℃×72h))、伸び変化率(%):+5(測定条件JIS-K6257(180℃×72h))、硬度変化(ポイント):+3(測定条件JIS-K6257(180℃×72h))
材質シリコーンゴム
規格(食品衛生)厚生省告示第370号に適合
硬度汎用硬度、(タイプE)(測定条件JIS-K6253):皮膜面/30±5、スライス面/25±5
見掛密度(g/cm3)0.5(測定条件JIS-K6767)
耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
用途震度7クラス対応(メーカー試験による)
材質スチレン系エラストマー
使用環境温度(℃)-20~+80
難燃性UL94水平燃焼試験適合
伸び1300%以上
関連キーワード