9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

-60~200℃の広い温度範囲で使用可能です。
仕様JIS K 6380該当番号:FAH50250 硬度(タイプA)50 引張強度(MPa)8.5 切断時伸(%)370 色調乳白半透明
1枚
20,196 税込22,216
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

-60~200℃の広い温度範囲で使用可能です。
仕様JIS K 6380該当番号:FAH50250 硬度(タイプA)50 引張強度(MPa)8.5 切断時伸(%)370 色調乳白半透明
1枚
9,070 税込9,977
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)




合成ゴムマットに比べて優れた耐久性があります。 均一なピッチのスチーム穴ですので、スチーム抜けがスムーズです。 プレス機等の重量物のクッションにご使用いただけます。
材質シリコンゴム 耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
1枚
41,800 税込45,980
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーのVOLTEGA300サイズに合わせた真空デシケーターで、真空引きをしながらの撹拌に使用できます。密閉性の高いシリコンパッキンを使用しておりグリースの必要がありません。ゴム脚の代わりとなる滑り止めシートが付属しており、天板からの滑りを防ぎます。通常の真空デシケーターとしても使用できます。デシケーターにも脱泡装置にも使用できます。
仕様透明強化PMMA(アクリル)(板厚(mm):20)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート、真空バルブ(mm):Φ8/Φ14ホースニップル×各1個、真空ゲージ(Pa):-0.1M 付属品ソルボシート(1-6888-01) 質量(kg)約11 外寸(mm)300×300×302(※バルブ・メーター除く) 内寸(mm)260×260×260 アズワン品番4-440-01 許容真空度(Pa)約133
1個
94,900 税込104,390
当日出荷