133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
495 税込545
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
594 税込653
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム) 口数片口 口外径(Φmm)30 ノズルなし コックあり コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12 取手あり
1個
3,317 税込3,649
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転式コックを反転させておくことにより、未使用時の液ダレを防止出来ます。
用途ハンディーボトル活栓付き・扁平缶広口活栓付瓶・スクエアボトル活栓付に使用できます。 アズワン品番4-5330-01 材質本体/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン・シールパッキング/EPDM(エチレンプロピルゴム) 先端サイズ(mm)内径/Φ8.5、外径/Φ12.0
1個
842 税込926
当日出荷


容量(L)30 材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム) タイプコック無し 口内径(Φmm)96 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×302×375 アズワン品番1-2168-01
1本
4,524 税込4,976
当日出荷

容量(L)30 材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム) 寸法(mm)(コック先端部)内径Φ21.5mm、外径Φ23.5mm タイプコック付き 口内径(Φmm)96 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×302×375 アズワン品番1-2168-02
1本
5,831 税込6,414
当日出荷

間接洗浄の必需品MCS/MCD専用のホルダーで、500mLビーカーを超音波洗浄器に入れて間接洗浄を行うことができます。シリコンゴム製のOリングで、ビーカー高さの位置を任意で調整できます。水槽内の水が汚れるのを防ぎます。
仕様Oリング(mm):内径/Φ79.6、線径/Φ5.7 材質本体/PVC、Oリング/シリコンゴム 穴径(mm)Φ93
1個
5,590 税込6,149
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさにこだわった新型真空デシケーター。 ロック付きですので、常圧時の密閉性が高いうえ、真空引きも容易に行えます。 用途・スペースに応じてバルブ、真空ゲージの位置を付け替えることができます。 サイドにバルブ、真空ゲージを付けることで、積み重ねて使用することが可能です。 バルブが2個付属していますので、パージ操作が容易で開閉時の手間がかかりません。 シリカゲル皿が付属しており、常圧用デシケーターとしても使用できます。 精密加工金型技術によりグリース無しでの高真空保持が可能です。 磁性棚板は耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せることができます。
棚板耐荷重(kg)5 許容真空度(Pa)約133
1個
15,400 税込16,940
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量(L)20 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴム タイプ活栓付 アズワン品番5-033-02 口内径×胴径×高さ(mm)Φ175×254角×396 コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ13.4、外径/Φ8.4
1個
5,039 税込5,543
当日出荷

移動・運搬に便利な取手付きです。 回転式コックの採用で未使用時の液ダレを防ぎ、微妙な流量調節を可能にしました。 本体にはエアー孔が付いてますので流量が一定し、迅速な吐出が可能です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/EPDM(エチレンプロピルゴム) 材質(本体)PE 目盛なし 材質(コック)PP 材質(パッキン)Oリング:EPDM(エチレンプロピルゴム) コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
1個
3,366 税込3,703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。 接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。 磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。
許容真空度(Pa)約133(1mmHg) 付属品磁製プレート×1枚 外径(Φmm)金属コック部/9 材質本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム
1個
18,100 税込19,910
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリカーボネート製の軽量・強靱な真空デシケーターです。接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せる事ができます。真空計付きタイプです。
材質本体/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム) 外径(Φmm)(金属コック) 9 付属品磁製プレート×1枚 許容真空度(Pa)約133
1個
24,600 税込27,060
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、Oリングパッキン/ニトリルゴム 口内径(Φmm)98.5 コック先端部寸法(Φmm)19
1個
3,614 税込3,975
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

矢印方向へしか液体やガスを通さないようにスプリング式ピストン弁を内蔵した軟質チューブ用です。ボディと内部弁はニッケルメッキ真鍮製、スプリングはSUS302製、Oリングはニトリルゴム(Buna-N)製でワッシャーは樹脂製です。分解はお勧めしません。耐熱+80℃、Cracking Pressure 6.9kPa。
バルブ種類チェックバルブ
1個
4,190 税込4,609
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一定方向へ流れる液体を濾過するカートリッジフィルターを内蔵しており、内径1/8"チューブ用です。ホルダーはポリカーボネート(PC)製でフィルターの目詰まりや汚染状況が目視できます。また手で分離できます。フィルターはナイロン製フレーム部にナイロン製またはポリエステル製のフィルターメッシュ付き。ポアサイズ識別用にカラーコード化しています。交換可能なスペアフィルターは、他のポアサイズへも変更できます。なおフロー方向はコーン形フィルター先端側が入口です。ホルダー間の液漏れを防止するOリングはニトリルゴム(Buna-N)製です。使用温度±0~+54℃、耐圧270kPa、接続時サイズは最大径23×65Lmm。
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一定方向へ流れる液体を濾過するカートリッジフィルターを内蔵しており、内径1/8"チューブ用です。ホルダーはポリカーボネート(PC)製でフィルターの目詰まりや汚染状況が目視できます。また手で分離できます。フィルターはナイロン製フレーム部にナイロン製またはポリエステル製のフィルターメッシュ付き。ポアサイズ識別用にカラーコード化しています。交換可能なスペアフィルターは、他のポアサイズへも変更できます。なおフロー方向はコーン形フィルター先端側が入口です。ホルダー間の液漏れを防止するOリングはニトリルゴム(Buna-N)製です。使用温度±0~+54℃、耐圧270kPa、接続時サイズは最大径23×65Lmm。
1個
499 税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


容量(L)20 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴム タイプ活栓なし アズワン品番5-033-01 口内径×胴径×高さ(mm)Φ175×254角×396
1個
3,722 税込4,094
当日出荷

1個
3,810 税込4,191
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自吸式なので、呼び水が不要でワンタッチですぐ作動します。電磁駆動によるダイヤフラムポンプです。
付属品電源コード(プラグ形状/2P)・シリコンチューブ(Φ7×Φ10)2m・ホースバンド4個 寸法(mm)130×50×55 質量(g)500 電圧(V)AC100 電源AC100V 30W 使用流体液体 ノズル内径/約Φ5mm外径/約Φ8mm 使用可能液体粘度:約300cSt以下 アズワン品番1-3011-01 使用温度-10~60℃
1個
27,900 税込30,690
当日出荷

ヘッドが重く柄が適度にしなりますので、反射にムラが少ないです。
材質ヘッド・ハンドル/真鍮(クロムメッキ)、柄/ナイロン、ヘッドリング/シリコンゴム 寸法(mm)Φ50×275 質量(g)130 アズワン品番8-3804-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00413KN0002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
5,190 税込5,709
翌々日出荷

ちょうどいい位置に穴がないベルトや、市販の固い皮製ベルトが苦手な方に!丈が長すぎるスカートも、ウエスト部分でモコモコ折り込む必要なし!スカートを上げて、ゴムベルトを巻くだけで、普段着・学生服などの調節がラクラク!留め具はリングになっているので装着ラクラク!男女兼用タイプ
仕様●材質●▼ベルト部:レーヨン・ポリエステル・天然ゴム●▼バックル・調整金具:鉄(ニッケルメッキ)●適応サイズ:ウエスト/約50~90cm●※ゴムベルトですのでご使用時は約10%長くなります。
1個
979 税込1,077
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PC(ポリカーボネート)製の軽量・強靱なデシケーターです。磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま載せる事ができます。
付属品磁製プレート×1枚 材質本体/PC(ポリカーボネイト)、Oリング/ニトリルゴム、プレート/磁器 質量(kg)1.41 内径(Φmm)245 全高(mm)296 内容量(L)約9 アズワン品番1-066-22
1台
13,600 税込14,960
当日出荷

ポリカーボネート製の軽量・強靱な真空デシケーターです。接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せる事ができます。コックが2個装備されています。
仕様300GA2型 付属品磁製プレート×1枚 材質本体/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム) 質量(kg)3.1 内径(Φmm)306 全高(mm)368(※真空計除く) 外径(Φmm)(金属コック) 9 内容量(L)約19 アズワン品番1-5801-24 許容真空度(Pa)約133
1個
39,900 税込43,890
当日出荷

アズワン薬注ユニ
薬液が入れやすくこぼれにくい大きな投入口で、薬液が天面にたまらない傾斜構造です。サクションバルブを閉じてタンクの液を遮断すると、液面計をメスシリンダーとして使用できます。吸い込み側配管の残液を抜く事ができるドレン付きです。薬液注入の機能を1台に凝縮。
最大吐出量(mL/min)30 最大吐出圧力(MPa)1 タンク容量(L)30 使用可能液体粘度/50mPa・s以下、温度/0~40℃、比重/1.3以下 制御方式手動設定・パルス入力 電源(V)AC100~240 50/60Hz 寸法(mm)335×390×592.5 質量(kg)4.8 付属品PVC(塩化ビニル樹脂)ブレードホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁、薬液名シール 仕様ポンプカバー・エアー抜きホース戻し口・タンク固定部付き
1個
161,000 税込177,100
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ヘッド/強化PP、ハウジング/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部/PP・SUS304 最高使用圧力(MPa)0.49 最高使用温度(℃)45
1個
23,700 税込26,070
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様開口部内径:81×91mm(楕円)、加圧エア供給口・液体取り出し口:Rc1/4 材質(本体)ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa)約0.49MPa(5kgf/cm2) 材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
59,900 税込65,890
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内容器式で材料を直接タンクに投入しないので、加圧容器本体の洗浄が不要です。 市販の容器を入れることも可能です。
用途スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に。 材質本体・内容器/ ステンレス(SUS304)、Oリング/ NBR(ニトリルゴム) 使用圧力(MPa)0.49以下 ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 着脱方式フェルールクランプ式
1個
116,000 税込127,600
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,633 税込5,096
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質コック本体/PP、Oリングパッキン・シールパッキング/フッ素ゴム サイズ(mm)(コック先端部)内径/Φ8.5mm、外径/Φ12mm アズワン品番4-5330-02
1個
1,366 税込1,503
当日出荷

1個
3,100 税込3,410
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ヘッド/強化PP、ハウジング/強化PP、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部/PP・SUS304 最高使用圧力(MPa)0.49 最高使用温度(℃)45
1個
14,200 税込15,620
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

移動・運搬に便利な取手付きです。 回転式コックを反転させておくことにより未使用時の液ダレを防ぎ、微妙な流量調節を可能にしました。 本体にはエアー孔が付いていますので流量が一定し、迅速な吐出が可能です。 耐薬コック仕様が新登場!
材質本体/PE、コック本体/PP、Oリングパッキン・シールパッキング/フッ素ゴム 内径(Φmm)8.5(コック先端部) 外径(Φmm)12(コック先端部)
1個
3,812 税込4,193
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち運びに便利な取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量がひと目で分かります。 ノーパッキン(中栓無し)で中栓取り外しのわずらわしさを解消でき、液モレの心配もありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので、同じ高さのスペースに収納できます。 縦でも横でも使える四角形ボトル
材質ボトル本体・コック本体/PP、キャップ/HDPE、Oリングパッキン・シールパッキング/フッ素ゴム 内径(Φmm)8.5(コック先端部) 1目盛(mL)500 口径(Φmm)43 外径(Φmm)12(コック先端部)
1個
2,178 税込2,396
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底面の特殊な形状により、ボトルを持ち上げなくても机に置いたままでほぼ全量の液が排出できます。 底面の突起部分が置台に沿って固定されますので、コックの開閉時に安定します。 広口のため洗浄が容易です。 回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 液を最後まで排出可能
材質本体・外フタ/HDPE、中フタ/LDPE、コック本体/PP、Oリングパッキン・シールパッキング/EPDM(エチレンプロピレンゴム)・耐薬コック/フッ素ゴム 内径(Φmm)8.5(コック先端部) 外径(Φmm)12(コック先端部)
1個
4,604 税込5,064
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
99 税込109
翌々日出荷

回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。 耐薬コック仕様が新登場!
材質本体/PE、コック本体/PP、Oリングパッキン・シールパッキング/フッ素ゴム 内径(Φmm)8.5(コック先端部) 外径(Φmm)12(コック先端部)
1個
3,762 税込4,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)