14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱湯の飛散による火傷を防護します。 アウターに耐熱性・耐切創性に優れたケブラー(R)を使用しています。 インナーに耐熱性・耐薬品性に優れたネオプレンゴム手袋を使用しています。
アズワン品番1-7432-01 全長(cm)30±2 中指長(cm)約8.5 手の平幅(cm)約10 サイズフリー 入数(双)1 機能耐熱・耐切創・耐薬品 耐熱温度(℃)200 材質(外被)掌部/ケブラー(R)ニット(滑止皮付)、甲部/アルミナイズドケブラー(R)、カフス/アルミナイズドケブラー(R) 材質(インナー)ネオプレン手袋(裏メリヤス)
1双
12,900 税込14,190
当日出荷

手首部分の露出を防ぐ全長40cmのロングタイプです。伸縮性があり、フィット感に優れています。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
材質ニトリルゴム 全長(mm)400 ブルー 入数(枚)50 機能伸縮性
1箱(1袋×50枚)
7,010 税込7,711
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、扱いやすいショートタイプです。フィット性に優れています。環境にやさしく、ラテックスアレルギーの心配も低いです。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
材質ニトリルゴム 全長(mm)240 入数(枚)100(50×2袋) 機能耐薬品性・フィット性 表面抵抗値(Ω)10^12未満(実測値)
1箱(2袋×50枚)
4,340 税込4,774
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クリーンファースト1000 アズワン 動画あり
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス1000の高清浄度下で無塵パックしています。高級ラテックスを使用しているので、伸縮性・フィット感に優れています。クリーンルーム内でご使用いただけます。
全長(cm)24 厚さ(mm)袖口約0.12、手の平約0.16、指先約0.19 仕様50枚ごとに無塵パック 材質ラテックス(パウダーフリー) 機能伸縮性 左右区別左右兼用 エンボス加工指先エンボス加工
1箱(100枚)ほか
5,190 税込5,709
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

環境に優しいニトリルを無塵パック!。50枚ごとに無塵パックし、二重包装しています。フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高洗浄度下で無塵パックしています。
全長(cm)30.5 材質ニトリルゴム(パウダーフリー) ホワイト 機能静電気防止、洗浄済、クリーンパック 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 入数(枚)100
1箱(50枚×2袋)
5,940 税込6,534
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。クリーン洗浄品は超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。
材質ニトリルゴム 全長(mm)約240 入数(枚)100 機能耐突刺・耐油性・耐薬品性 表面抵抗値(Ω)10#12#未満(実測値)
1箱(100枚)
5,430 税込5,973
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左右50枚ごとに無塵パックし、二重包装しています。 フィット性とグリップ力に優れたパウダーフリータイプでクリーンルーム内での作業に適しています。 超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。 長時間の作業でも疲れにくい左右別の立体構造で、フィット感に優れています。
材質ラテックス(パウダーフリー) 全長(mm)約300 粉有無なし
1箱(50双)
9,790 税込10,769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左右50枚ごとに無塵パックし、二重包装しています。 フィット性とグリップ力に優れたパウダーフリータイプでクリーンルーム内での作業に適しています。 超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。 長時間の作業でも疲れにくい左右別の立体構造で、フィット感に優れています。
材質ラテックス(パウダーフリー) 全長(mm)約300 粉有無なし
1箱(50双)
10,900 税込11,990
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリルゴム製ロングタイプのディスポ手袋(使い捨て手袋)です。、全長290mmで手首までしっかりカバーでき、指先にはエンボス加工を施しているので作業のしやすさにも考慮しています。、超純水による洗浄とパッキングは清潔なクリーンルームで実施。衛生面にもおいても安心してご使用いただけます。、長時間使用しても疲れにくくなっています。、グリップ力にも優れ、細かな作業にもおすすめです。、指先の厚みは0.12mmと一般的なニトリル手袋と比べ、少し厚めにしています。
1箱(100枚)
3,590 税込3,949
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンノールスーパーピュア(ガンマ線滅菌済) アズワン 動画あり
左右50枚ごとに無塵パックし、内装には非帯電性清浄材を使用した二重包装です。 フィット性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。 超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高洗浄度下で無塵パックしています。
仕様γ線滅菌済 材質ラテックス(パウダーフリー) 入数(双)50 機能非帯電性 全長(cm)30
1箱(50双)
12,900 税込14,190
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス1000の高清浄度下で無塵パックしています。 高級ラテックスを使用しているので、伸縮性・フィット感に優れています。 クリーンルーム内でご使用いただけます。
仕様50枚ごとに無塵パック γ線滅菌済 材質ラテックス(パウダーフリー) 入数(枚)100 機能伸縮性 左右区別左右兼用 エンボス加工指先エンボス加工
1箱(50枚×2袋)
6,190 税込6,809
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーピュア ラテックスパウダーフリー アズワン 動画あり
左右50枚ごとに無塵パックし、二重包装しています。 フィット性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。 超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。 左右それぞれの立体構造で長時間の作業も疲れにくいです。
材質ラテックス(パウダーフリー) 入数(双)500 機能二重包装、フィット性 全長(cm)約30.5 粉有無粉なし
1箱(500双)
109,000 税込119,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生分解性で、約1年4ヶ月で90%が土に還る環境に優しい手袋です。(試験方法:ASTM D5511・ASTM D5526)。化学物質および微生物に対するEN ISO 374-1:2016に準拠しています。バクテリアや菌類に対するEN ISO 374-5:2016に準拠しています。
仕様左右兼用、シリコンフリー 材質ニトリルゴム(生分解性) 厚さ(mm)指/0.1、手のひら/0.07 全長(mm)約240 入数(枚)100 規格EN ISO 374-1:2016、K(40%水酸化ナトリウム)、EN ISO 374-5:2016 準拠 粉有無粉なし エンボス加工指先エンボス
1箱(100枚)
2,376 税込2,614
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

性状成分 アルカリ性の柑橘臭の透明液体 無機アルカリ・石けん化助剤・オレンジオイル 油を天然の石けんに変え、油汚れや水垢を溶かして詰まり、汚れ、悪臭を解決します。 用途 グリストラップに溜まった油汚れを除去 グリストラップの悪臭を除去 床の油汚れの除去及び、排水管の洗浄 注意事項 取り扱い時には、ゴムまたはビニール手袋を着用し、本品が皮膚や衣服に付着しないようにして下さい。 使用方法 グリストラップの蓋を開け、上部に溜まった油にグリストラップクリーナーをまんべんなく振りかけます。使用量は水量の10~20%を目安にします。(除去したい油の量に対して30~50%) ケレン棒か金属網で全体をよくかき混ぜます。 乳化しない場合は、乳化するまで追加します。 油ですべりやすくなった床にグリストラップクリーナーを振りかけブラシ等でこすって清掃し、水叉はお湯で洗い流して終了です。 壁面等に固まった油汚れがある場合、ケレン棒でそぎおとしてゴミとして処分することで作業がより簡単になります。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●重量:4.5kg●コード番号:AG2121 アズワン品番67-6896-03
1本
19,900 税込21,890
8日以内出荷