エコロジーニトリル手袋 GMシリーズ

エコロジーニトリル手袋 GMシリーズ - アズワン

生分解性で、約1年4ヶ月で90%が土に還る環境に優しい手袋です。(試験方法:ASTM D5511・ASTM D5526)
化学物質および微生物に対するEN ISO 374-1:2016に準拠しています。
バクテリアや菌類に対するEN ISO 374-5:2016に準拠しています。

仕様左右兼用、シリコンフリー材質ニトリルゴム(生分解性)厚さ(mm)指/0.1、手のひら/0.07全長(mm)約240入数(枚)100規格EN ISO 374-1:2016、K(40%水酸化ナトリウム)、EN ISO 374-5:2016 準拠粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
横幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13608817GM0092S80±104-6715-01
2,400
取扱い終了
13608826GM0093M95±104-6715-02
2,400
取扱い終了
13608835GM0094L110±104-6715-03
2,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする