「ゴーグル 型 メガネ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!
メガネの上から装着できます。(フロント幅144mm、高さ45mmまで)
メガネを併用する時は、テンプル角度が可動できるのでつるを重ねやすいです。
仕様つる長さ・テンプル角度調節可
材質(レンズ)PC(ポリカーボネイト)
質量(g)約50
材質(フレーム)ナイロン&エラストマー
アズワン品番2-9046-01
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!快適なフィット感とワイドな視界を実現するフレーム。耳あて付きで耳あたりが柔らかいので楽に装着できます。
材質(レンズ)PC(ポリカーボネイト)
材質(鼻パッド)シリコン
材質(フレーム)ナイロン&エラストマー
メガネの上から着用可能です。つるの角度、長さの調整ができます。額あてクッションにより装着時の安定性に優れ、こめかみの近くまで幅広くガードします。メタルフリーデザインの保護メガネです。
アズワン品番8-461-01
汚れはシンナーで簡単に拭き取ることができます。
形状ゴーグル型
仕様メガネ併用可
材質フレーム/軟質PVC(フレームベンチレーション)、レンズ/PC特殊ハードコート(曇り止め加工無し)
色透明
質量(g)84
アズワン品番8-5642-01
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
めがね併用可です。
形状ゴーグル型
質量(g)73
規格EN166・EN170適合
機能めがね併用可
材質(レンズ)ポリカーボネート
紫外線遮断率(%)99.9
紫外線波長(nm)~380
アズワン品番4-5157-01
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
フィット性に優れ、快適で安定感のあるメタルフリーデザインの保護メガネです。つるの角度や長さ、レンズの角度を調整できます。こめかみの近くまで幅広くガードします。
材質レンズ・フレーム/PC(ポリカーボネイト)、クッション部分/TPE(熱可塑性エラストマー)
長さ(mm)【つる】115(~最長125)
寸法(幅W×奥行D)(mm)145×65(展開時/160)
対応ANSI/ISEA Z87.1
紫外線遮断率(%)0.9999
アズワン品番8-451-01
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
形状2眼型
材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、フレーム/ナイロン
アズワン品番2-9049-01
1個
¥2,890
税込¥3,179
当日出荷
伸縮式耳かけプラフレームタイプです。
形状一眼型
材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
質量(g)37
材質(フレーム)ナイロン
アズワン品番8-5052-01
1個
¥1,390
税込¥1,529
当日出荷
オートクレーブ(121℃・20分)滅菌対応可能です。VFレンズ使用で耐防曇性能に優れています。装着は菌の拡散防止の観点から、最低限のバックルを摘むだけで装着が可能です。
材質フレーム・バンド/シリコンゴム、アイピース/ポリカーボネート(VFコート)
形状ゴーグル型
質量(g)103
機能メガネ併用可
アズワン品番61-3378-56-77
洗浄SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
1個
¥7,290
税込¥8,019
当日出荷
一般的なメガネの上からでも装着できます。
つるの角度と長さを調整できます。
材質フレーム/ポリアミド、レンズ/ポリカーボネート
質量(g)43
紫外線遮断率(%)99.99(UVC~380nm)
アズワン品番4-5143-01
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
軽量で快適なフィット感です。
つるにソフトパッドを施していますので、装着負担を低減します。
材質本体・レンズ/ポリカーボネート
質量(g)24
紫外線遮断率(%)99.99(UVC~385nm)
アズワン品番3-6383-12
特性防傷・防曇
1個
¥1,139
税込¥1,253
当日出荷
無気孔型で気密性に優れています。
仕様気孔無、レンズ防曇加工
形状ゴーグル型
質量(g)79
材質(フレーム)軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
材質(レンズ)アセテート
アズワン品番1-8883-11
1個
¥1,366
税込¥1,503
当日出荷
レンズが顔側面まで保護し、飛来物・液体飛沫を防ぎます。
ノーズ部分がフレキシブルに調整可能です。
材質フレーム/ポリカーボネート・PVC、レンズ/ポリカーボネート・防曇加工
質量(g)24
紫外線遮断率(%)99.99(UVC~380nm)
アズワン品番4-5144-01
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
オートクレーブによる滅菌が可能で、繰り返しの使用にも便利です。
仕様【オートクレーブ条件】121℃/20分
材質フレーム・レンズ/ポリカーボネート
質量(g)40
寸法(幅W×奥行D)(mm)160×45(展開時145)
対応ANSI/ISEA Z87.1
紫外線遮断率(%)0.9999
アズワン品番8-462-01
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
形状一眼型
仕様メガネ併用可
材質フレーム・レンズ/PC(ポリカーボネート)
質量(g)約45
防雲性・静電気防止・耐薬品性・耐衝撃性に優れています。
材質フレーム/PA(ナイロン)、レンズ/ポリカーボネート・キャボットロメレンズコーティング
質量(g)約40
アズワン品番8-5015-11
UV材(%)99.9(400nmまで)
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
Impacto(TM)素材レンズで、通常のポリカーボネイトの5~6倍の耐衝撃強度があります(ANZIZ87.1適合)。柔軟性が高く、締付け感を解消し、長時間使用にも疲れにくいフレームを採用しています。
スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!快適なフィット感とワイドな視界を実現するフレーム形状です。柔軟性があり男性も着用できます。隙間からの飛沫の侵入を防止します。耳あたりが柔らかくスムーズに装着できるソフトラバー付きです。
材質(鼻パッド)シリコン
質量(g)約30
材質(フレーム)ナイロン&エラストマー
材質(レンズ)PC(ポリカーボネイト)
アズワン品番2-9047-02
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
レンズが顔側面まで保護し、隙間が少なく飛来物・液体飛沫を防ぎます。
レンズが大きく視界が広いです。
材質フレーム/ポリアミド・TPE(熱可塑性エラストマー)、レンズ/ポリカーボネート
形状2眼型
質量(g)30
レンズ色オレンジ
紫外線遮断率(%)99.9(400nm)
アズワン品番4-5146-01
ブルーライトカット率99.9%(525nm)
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
レンズが顔側面まで保護し、隙間が少なく飛来物・液体飛沫を防ぎます。
材質フレーム/ポリアミド・TPE(熱可塑性エラストマー)、レンズ/ポリカーボネート
質量(g)30
紫外線遮断率(%)99.99(UVC~380nm)
アズワン品番4-5142-01
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
レンズが顔側面まで保護し、隙間が少なく飛来物・液体飛沫を防ぎます。
材質フレーム・レンズ/ポリカーボネート
質量(g)23
紫外線遮断率(%)99.99(UVC~380nm)
アズワン品番4-5145-01
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
曇り止め加工レンズのためマスクの併用が可能です。
つるにソフトパッドを施しているため、装着負担を低減します。
材質レンズ/ポリカーボネート
質量(g)37
規格EN166・EN170適合
紫外線遮断率(%)99.9(400nm)
アズワン品番4-5158-01
1個
¥2,574
税込¥2,831
当日出荷
ヒネリを加え、ハードなブラッシングが可能に!
米国の国家規格(ANSI)に基づいて、破壊試験を実施し、最高回転数を設定しています。
安定したバランス
規格品のため短納期
RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品
平面の塗装はがし、さび落としなどのクリーニング
溶接後の焼け取り
造船、橋梁等の研磨やクリーニング
仕様●外径(mm):70●線径(mm):0.35●毛材:ステンレス●穴径(mm):15.8●最高使用回転数(rpm):14000●取付可能工具:エアーアングルグラインダー●材質/仕上:SUS/ステンレスワイヤー(ブラシ材質)●使用目的(用途)に合った機械の種類とパワーブラシのタイプを選んでください。適合機種以外のものを使用されたり、使用用途以外での使用は事故の発生につながり危険です。使用用途以外では使用しないでください。●パッケージ・ラベル・カタログ・その他、関連書類に印刷された最高許容回転数(周速度)を確認の上、許容範囲内でご使用ください。これを超えて使用することは絶対に避けてください。●パワーブラシを稼働させる場合は、必ず安全な作業のために、ブラシ保護カバーの装着と手袋、安全帽、防塵密着型保護メガネ、マスクを着用してください。●一般にパワーブラシの稼働においては、バリ、スケール、汚れ、スラグ等がかなりの力でフィラメント(線材破片)と共に飛散しますので、引火、爆発しやすいもの、傷つきやすいものは遠ざけてください。また研削粉が直接、手足等に当たらないよう肌をださない服装で作業をしてください。●ワイヤーブラシのフィラメント(線材破片)や、研削粉が飛散した場合、危険ですので作業中は作業周辺(ブラシから15m以内の地点)の人々も保護メガネ・防護服を着用してください。(作業者以外の周辺の人々に効する配慮として、カーテン等の設置、もしくは人払い、遮断指示を行ってください。)●原産国:アメリカ●コード番号:805-1325
アズワン品番67-6827-21
1個
¥7,630
税込¥8,393
5日以内出荷
ヒネリを加えることで鋼線の折れ(破損)が少なく、安全性が向上しました。
米国の国家規格(ANSI)に基づいて、破壊試験を実施し、最高回転数を設定しています。
安定したバランス
規格品のため短納期
RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品
コーナー部の研磨に。
曲面の塗装はがし、さび落としなどのクリーニングに。
溶接後の焼け取りに。
射出成形機のスクリューシャフトの研磨に。
※RoHSは2023/10月時点の情報です
仕様●外径(mm):100●線径(mm):0.35●毛材:ハイカーボンスチール●ねじ径:M10(P1.5)●最高使用回転数(rpm):12500●取付可能工具:電動アングルグラインダー●材質/仕上:SW/ハイカーボンスチールワイヤー(ブラシ材質)●使用目的(用途)に合った機械の種類とパワーブラシのタイプを選んでください。適合機種以外のものを使用されたり、使用用途以外での使用は事故の発生につながり危険です。使用用途以外では使用しないでください。●パッケージ・ラベル・カタログ・その他、関連書類に印刷された最高許容回転数(周速度)を確認の上、許容範囲内でご使用ください。これを超えて使用することは絶対に避けてください。●パワーブラシを稼働させる場合は、必ず安全な作業のために、ブラシ保護カバーの装着と手袋、安全帽、防塵密着型保護メガネ、マスクを着用してください。●一般にパワーブラシの稼働においては、バリ、スケール、汚れ、スラグ等がかなりの力でフィラメント(線材破片)と共に飛散しますので、引火、爆発しやすいもの、傷つきやすいものは遠ざけてください。また研削粉が直接、手足等に当たらないよう肌をださない服装で作業をしてください。●ワイヤーブラシのフィラメント(線材破片)や、研削粉が飛散した場合、危険ですので作業中は作業周辺(ブラシから15m以内の地点)の人々も保護メガネ・防護服を着用してください。(作業者以外の周辺の人々に効する配慮として、カーテン等の設置、もしくは人払い、遮断指示を行ってください。)●原産国:アメリカ●コード番号:805-1326
アズワン品番67-6827-22
1個
¥6,540
税込¥7,194
5日以内出荷
ヒネリを加え、ハードなブラッシングが可能に!
米国の国家規格(ANSI)に基づいて、破壊試験を実施し、最高回転数を設定しています。
安定したバランス
規格品のため短納期
RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品
平面の塗装はがし、さび落としなどのクリーニングに。
溶接後の焼け取りに。
造船、橋梁等の研磨やクリーニングに。
仕様●外径(mm):70●線径(mm):0.35●毛材:ステンレス●ねじ径:M10(P1.5)●最高使用回転数(rpm):14000●取付可能工具:電動アングルグラインダー●材質/仕上:SUS/ステンレスワイヤー(ブラシ材質)●使用目的(用途)に合った機械の種類とパワーブラシのタイプを選んでください。適合機種以外のものを使用されたり、使用用途以外での使用は事故の発生につながり危険です。使用用途以外では使用しないでください。●パッケージ・ラベル・カタログ・その他、関連書類に印刷された最高許容回転数(周速度)を確認の上、許容範囲内でご使用ください。これを超えて使用することは絶対に避けてください。●パワーブラシを稼働させる場合は、必ず安全な作業のために、ブラシ保護カバーの装着と手袋、安全帽、防塵密着型保護メガネ、マスクを着用してください。●一般にパワーブラシの稼働においては、バリ、スケール、汚れ、スラグ等がかなりの力でフィラメント(線材破片)と共に飛散しますので、引火、爆発しやすいもの、傷つきやすいものは遠ざけてください。また研削粉が直接、手足等に当たらないよう肌をださない服装で作業をしてください。●ワイヤーブラシのフィラメント(線材破片)や、研削粉が飛散した場合、危険ですので作業中は作業周辺(ブラシから15m以内の地点)の人々も保護メガネ・防護服を着用してください。(作業者以外の周辺の人々に効する配慮として、カーテン等の設置、もしくは人払い、遮断指示を行ってください。)●原産国:アメリカ●コード番号:805-1323
アズワン品番67-6827-19
1個
¥7,630
税込¥8,393
5日以内出荷
アズワン品番9-039-02
材質本体/アルミ、シールド/PMMA(アクリル)板2mm厚
形状かぶり型防災面
寸法(mm)200×200
質量(g)176
材質(レンズ)アクリル
1個
¥3,240
税込¥3,564
当日出荷
軽量なので保護メガネやヘルメット等に装着して作業ができます。マルチアングルクリップによりあらゆる角度に調整可能です。降雨簡易防水処理を施しています。
電球の種類LED
明るさ(Lm)25
電源タイプ電池式
使用電池LR44×4個
最大点灯時間1時間
種別33×14×12mm
アズワン品番3-6905-01
1個
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
ケルダール法での分析に必要な基本的器具をキット化しました。
セット内容有機溶剤対応型ゴーグル、磁製乳鉢、アズプロ電子天秤、メスシリンダースーパーグレード、アスピレーター、ガス洗浄瓶、マントルヒーター、ラボラトリージャッキ、セミ・ミクロケルダール窒素分解器、セミ・ミクロケルダール窒素蒸留装置一式、自動ビュレット
アズワン品番2-3757-01
1個
¥642,000
税込¥706,200
翌々日出荷
気になる箇所に直接照射しアニサキスの検査が可能です。
可視光カットフィルター仕様です。
軽量ハンディタイプで、ヘッドバンドに装着すれば両手を使って作業ができます。
付属品紫外線保護メガネ×1、ヘッドバンド×1
寸法(mm)(本体)125×Φ25、(本体ケース)200×125×55
質量(g)120(電池含む)
電源USB充電型リチウムイオン電池(付属)3.7V1400mAh18650
波長(nm)UV365(可視光カットフィルム)
アズワン品番4-4549-01
強度(UV)14000uW/cm2(40cm)
点灯時間約2時間(フル充電の場合)
1箱
¥29,900
税込¥32,890
6日以内出荷
関連キーワード