「サンタ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
サンタやトナカイがハシゴに上っているデザインのウインドウシール。壁面はもちろん、ショーケースや窓、鏡にシールを飾ってクリスマスらしい店舗ディスプレイに。感染対策のビニールシートやアクリル板に貼っても
仕様●素材:塩化ビニル●サイズ:台紙/29.7×47cm●入数:2種×各1枚●弱粘着再剥離タイプ●片面●※再剥離タイプのシールは、きれいに剥がすことはできますが、繰り返し使用できるものではありません。●※屋外でも使用できますが、日焼けによる色落ちや剥がれが発生する場合があります。
アズワン品番65-8117-62
1セット
¥1,280
税込¥1,408
5日以内出荷
粗品、ノベルティにぴったり
仕様●素材:プラスチック●サイズ:幅4.5×奥行3.5×高さ7.5cm、ディスプレイボックス/30×17.5×8.5cm●2種アソート 種類指定不可 ディスプレイボックス入り●※セット内容・アソート数・色柄などが変更になる場合があります。
アズワン品番67-8944-66
1セット(24個)
¥8,290
税込¥9,119
7日以内出荷
流行のペーパーデコレーションが帽子とツリーに。天井や壁面に吊るしたり、テーブルに置いたりしてクリスマスらしいディスプレイに
仕様●セット内容:サンタ帽子・ツリー×各1個●素材:紙●サイズ:直径25×H30cm●ひも付き●※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
アズワン品番65-8118-14
1セット
¥1,230
税込¥1,353
欠品中
仕様●素材:化学繊維・テラコッタ●サイズ:幅33×奥行15×高さ41cm●※商品によって帽子と服の柄が異なる場合がございます。
ビッグなモチーフでインパクトたっぷりに飾ろう!サンタとトナカイがソリに乗って飛んでいるシーンのチューブライトです。
仕様●素材:塩化ビニル●サイズ:幅150×奥行1.2×高さ75cm、コード/4m●重量:2.7kg●点滅パターンコントローラー式●コンセント式丸型ソケット仕様●消費電力:19W●連結不可●防滴仕様●コード色:ホワイト●※トナカイとサンタが交互に点滅します。●※商品はメーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。)●※商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。●※その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。●※保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。●※お客様での設置をお願いいたします。●※商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。●※【屋外使用可】屋外での使用が可能ですが、雨や風の強い日は屋内にて保管していただき、ご使用はお避けください。
アズワン品番67-8942-69
1台
¥55,700
税込¥61,270
欠品中
色々な形で貼り付けることが出来るウォールステッカーです。
1セット貼ると壁面が大きくクリスマスの雰囲気になります。
仕様●素材:塩化ビニル●サイズ:台紙/60×90cm●重量:0.14kg●2種×各1枚●弱粘着再剥離タイプ●片面●【ご注意】●※再剥離タイプのシールは、きれいに剥がすことはできますが、繰り返し使用できるものではありません。●※屋外でも使用できますが、日焼けによる色落ちや剥がれが発生する場合があります。
アズワン品番67-8943-41
1個
¥2,890
税込¥3,179
欠品中
仕様●素材:ポリレジン●サイズ:幅12.5×奥行12.5×高さ25cm●3種×各1個●※室内でご使用ください。
アズワン品番67-8943-08
1セット(3個)
¥8,350
税込¥9,185
欠品中
ビッグなモチーフでインパクトたっぷりに飾ろう!サンタが順番に光ってはしごをのぼっていきます。
仕様●素材:塩化ビニル、フレーム/スチール●サイズ:幅43×奥行3×高さ221cm、コード/1.1m●重量:5kg●点滅パターンコントローラー式(常点含む8パターン)●コンセント式丸型ソケット仕様●消費電力:43W●連結不可●防滴仕様●コード色:シルバー●※六角レンチ必要●※商品はメーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。)●※商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。●※その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。●※保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。●※お客様での設置をお願いいたします。●※商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。●※【屋外使用可】屋外での使用が可能ですが、雨や風の強い日は屋内にて保管していただき、ご使用はお避けください。
アズワン品番67-8942-68
1台
¥80,800
税込¥88,880
欠品中
ディスポタイプでサンプルのコンタミリスクの低減ができ、使用後の洗浄等による作業時間を削減できます。
種別Φ5mm用
アズワン品番3-5557-01
1箱(100本)
¥27,900
税込¥30,690
当日出荷
クリップではさむだけ!名札やメニューに挟んでクリスマス演出をします。
定格電圧(V)100(50/60Hz)
口金GU10
定格寿命(時間)1500
照射時間(時間)6~8(目安)
サンプルセット。
ワンタッチでご遺体の閉口処置(下顎固定)ができます。
装着してもご遺体のお顔や髪を覆うことなく、ご遺体のお顔がはっきりと見えます。
仕様M・L×各1個入
種別M・L×各1個入
材質有機プラスチック
寸法(mm)M:約105×70×130、L:約130×85×160
アズワン品番7-4077-11
1セット
¥3,290
税込¥3,619
当日出荷
高い密閉度を実現して液漏れ無し
仕様●材質:HDPE●外寸(mm):Φ208×188.6●有効内寸(mm):167×165●内容量(L):4.3●圧縮荷重:1.82kN(185kgf)
アズワン品番67-7240-03
1個
¥960
税込¥1,056
5日以内出荷
タッパー方式のフタで簡単に開け閉めできます。
交換作業もラクラク
仕様●材質:PP●外寸(mm):Φ187×195●有効内寸(mm):Φ170×177●内容量(L):4●圧縮荷重:5.12kN(522kgf)
アズワン品番67-7240-04
1個
¥792
税込¥871
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):397×297×297●有効内寸(mm):322×237×262●内容量(L):21.1●圧縮荷重:3.53kN(360kgf)
アズワン品番67-7238-59
1個
¥2,742
税込¥3,016
5日以内出荷
内袋が引っかかりにくい新設計の液卵ペール
仕様●材質:PP●外寸(mm):322×319●有効内寸(mm):249×289●内容量(L):18.8
アズワン品番67-7240-29
1個
¥3,297
税込¥3,627
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):460×322×465●有効内寸(mm):350×217×443●内容量(L):42.3●圧縮荷重:3.54kN(361kgf)
アズワン品番67-7238-70
1個
¥4,099
税込¥4,509
5日以内出荷
取っ手ハンドルの回転で採取口を開閉し、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーンを一括採取するディスポーザブルサンプラーです。、オールレイヤーパウダーサンプラーと同じく、ロッド内部に仕切がありません。、採取口サイズはW6×D1cmです。、FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製で、接着剤は非使用です。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、採取方法は画像をご参照ください。
65Kカラー160×128ピクセルのRaspberry Pi Pico用LCDディスプレイ。解像度が160×128ピクセルで65K RGBカラー表示の、Raspberry Pi Pico用1.8インチLCDディスプレイモジュールです。Raspberry Pi Picoに直接取り付けられるメスピンヘッダーを搭載し、SPIインターフェースで使用します。C/C++とMicroPythonのサンプルと開発リソース、マニュアルが付属しています。
仕様●動作電圧:2.6V~5.5V●解像度:160×128ピクセル●インターフェース:4線式SP●本体サイズ:52.0×34.5mm●ディスプレイサイズ:35.04×28.03mm●ピクセルサイズ:0.219×0.219mm●ディスプレイタイプ:TFT●ドライバ:ST7735S●重量:16g●【ご注意】●※Raspberry Pi Picoは含まれていません。別途お買い求めください。
アズワン品番67-0398-09
1個
¥2,580
税込¥2,838
5日以内出荷
ズーム機能付きです。分光式で、目視しながら撮影ができます。分光式ですが、5WのLEDで光量が多いです。
仕様三眼
質量(kg)3.6
電源AC100V 50/60Hz
総合倍率7~45×
作動距離(mm)100
照明5W LED
眼幅調整範囲(mm)55~75
接眼レンズWF10×
鏡筒形式45°
サイズ(mm)200×260×380
サービス分類レンタル
128×32ピクセルの2.23インチOLEDディスプレイ。OLEDドライバにSolomon Systech社製のSSD1305を採用した有機ELディスプレイモジュールです。本体サイズは63mm×26mmで、Raspberry Pi Picoより一回り大きくなっています。Raspberry Pi Picoはボード上のピンヘッダーにそのまま接続できます。表示画面サイズは55.02mm×13.10mm、インターフェースには4線式SPIとI2Cを使用できます。C/C++とMicroPythonによるサンプルコードとマニュアルが付属しています。
仕様●ロジック電圧:3.3 V●動作電圧:3.3V/5V●解像度:128×32ピクセル●視野角:最大160°●インターフェース:4ワイヤSPI、I2C●本体サイズ:63.00×26.00mm●ディスプレイサイズ:55.02×13.10mm●ピクセルサイズ:0.41×0.39mm●ディスプレイタイプ:OLED●ドライバ:SSD1305●重量:16g●【セット内容】●2.23インチ OLEDディスプレイ ×1●【ご注意】●※Raspberry Pi Picoは製品に含まれていません。別途、お買い求めください。
アズワン品番67-0396-26
1個
¥3,850
税込¥4,235
5日以内出荷
1個
¥11,400
税込¥12,540
当日出荷
接眼レンズWF10×(視野数18)
対物レンズ4×・10×・40×
眼幅調整範囲(mm)48~75
照明6V 20Wハロゲンランプ
フィルター青・緑・黄
電源(V)AC100(50/60Hz)
総合倍率40×~400×
持ち運びに便利なハンドル付き透明容器です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):Φ198×105●内容量(L):2●圧縮荷重:3.26kN(333kgf)
アズワン品番67-7239-76
1個
¥436
税込¥480
5日以内出荷
個包装滅菌済みで、検体サンプルの一時保管に適しています。少ない回転数で閉まる操作性・密閉性に優れたスクリューキャップです。
材質本体/PP、フタ/PE
寸法(mm)Φ67×83
容量(mL)160
目盛(mL)20~120(20刻み)
アズワン品番4-6543-01
1箱(100袋×1個)
¥12,200
税込¥13,420
翌々日出荷
ウェットティッシュ用取出口付フタ。
仕様●材質:PP●外寸(mm):Φ187×192●有効内寸(mm):Φ174×181●内容量(L):4.2
アズワン品番67-7240-34
1個
¥822
税込¥904
5日以内出荷
いくら1kg出荷用ワンウェイペールです。
仕様●材質:PE●外寸(mm):215×155×57●有効内寸(mm):184×124×46●内容量(L):1.2●圧縮荷重:2.25kN(230kgf)
アズワン品番67-7240-14
1個
¥436
税込¥480
5日以内出荷
様々な用途にお使いいただけるペールです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):193×192×157●有効内寸(mm):155×155×146●内容量(L):3.1
アズワン品番67-7239-99
1個
¥624
税込¥686
5日以内出荷
フタ対角2コーナーに設置された孔に本体突起を嵌入させることでロックできます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):342×265×283●有効内寸(mm):265×190×251●内容量(L):14.4●圧縮荷重:6.47kN(660kgf)
アズワン品番67-7240-25
1個
¥2,881
税込¥3,169
5日以内出荷
様々な用途にお使いいただけるペールです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):212×210×186●有効内寸(mm):167×167×166●内容量(L):4●圧縮荷重:3.08kN(314kgf)
アズワン品番67-7240-01
1個
¥911
税込¥1,002
5日以内出荷
モズク用出荷容器
仕様●材質:PP●外寸(mm):243×243×416●有効内寸(mm):198×198×396●内容量(L):18.3●圧縮荷重:7.89kN(805kgf)
アズワン品番67-7240-32
1個
¥5,108
税込¥5,619
5日以内出荷
フタの開閉が軽く、労務改善に
仕様●材質:PP●外寸(mm):258×258×379●有効内寸(mm):208×208×353●内容量(L):17.2●圧縮荷重:4.89kN(499kgf)
アズワン品番67-7240-30
1個
¥2,742
税込¥3,016
5日以内出荷
内袋が引っかかりにくい新設計の液卵ペール
仕様●材質:PP●外寸(mm):322×322×249●有効内寸(mm):249×249×219●内容量(L):14.1
アズワン品番67-7240-22
1個
¥2,990
税込¥3,289
5日以内出荷
ハンドル付土産物用水産タル
仕様●材質:PP●外寸(mm):Φ171×94●内容量(L):1.2●圧縮荷重:1.33kN(136kgf)
アズワン品番67-7239-74
1個
¥376
税込¥414
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):560×420×416●有効内寸(mm):480×340×385●内容量(L):67.7
アズワン品番67-7238-82
1個
¥5,425
税込¥5,968
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ