透明度に優れています。
キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン)
目盛なし
材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)白
材質(フタ)PP
材質(中栓)LDPE
キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
シリンジ・シリンジフィルター・バイアルを一体化したような商品で、バイアルに移す手間やプラスチックの廃棄量を減らすことができます。HPLC分析前のサンプル前処理の手間と時間を削減できます。
仕様●最大ろ過容量:400μL●最低ろ過容量:100μL
材質キャップ・チューブ/PP、ガスケット/PE、セプタム/シリコンラバー(PTFEコート)
寸法(mm)Φ12.4×33.5
残液量(μL)50
石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しいバランストレイです。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。環境にやさしいバイオプラスチックを使用しています。
材質非帯電PS(バイオマスPE10%配合)
石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しいバランストレイです。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。環境にやさしいバイオプラスチックを使用しています。
材質PS90%(バイオマスPE10%配合)
クリーンパックしたサンプル瓶です。
材質(本体)並ガラス
材質(フタ)外ブタ:PP(ポリプロピレン)、内ブタ:PE(ポリエチレン)
関連キーワード