22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品PP(ポリプロピレン)製水槽 タイプウォーターバス 電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA) 槽内寸法(mm)194×336×156 最大吐出量(L/min)10 最大揚程(m)1.4(ポンプ単体) センサーサーミスタ ヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製) 温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。) タイマー設定1分~99時間(1分単位) 外寸法(mm)140×150×310 温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0 クランプ取付幅(mm)40 撹拌方式噴流撹拌式
1台
64,980 税込71,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
タイプオイルバス 電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.3kVA) センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω) 機能プログラム(最大8ステップ・リピート設定可)・ブザー警報・異常過熱防止装置(サーモスタット)・サーキットプロテクタ・フロート式空焚き防止 ヒーター容量(kW)1.2(ステンレス(SUS316)製) 温度調節範囲(℃)室温+5~180 タイマー設定1分~99時間(1分単位) 外寸法(mm)140×150×310 温度設定範囲(℃)-2.0~+180 アズワン品番1-5832-44 クランプ取付幅(mm)40 撹拌方式プロペラ撹拌式 温度調節精度(℃)±0.05~
1台
107,000 税込117,700
当日出荷


自立式・低水位タイプ!フロート式空焚き防止機能を装備しています。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。低水位(45mm)での使用が可能で、少量サンプルの加熱等に便利です。自立しますので、トレータイプはじめさまざまな容器での使用が可能です。
付属品PP(ポリプロピレン)製水槽 タイプウォーターバス(低水位・自立) 電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX0.8kVA) 槽内寸法(mm)300×300×95 センサーサーミスタ 機能プログラム(最大8ステップ・リピート設定可)・ブザー警報・異常過熱防止装置(サーモスタット)・サーキットプロテクタ・フロート式空焚き防止 温度調節範囲(℃)室温+5~70 タイマー設定1分~99時間(1分単位) 外寸法(mm)140×150×310 ヒーター容量(W)700(ステンレス(SUS316)製) 温度設定範囲(℃)-20~+70 アズワン品番1-5832-45 撹拌方式プロペラ撹拌式 温度調節精度(℃)±0.02
1台
98,900 税込108,790
当日出荷

全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
仕様温度設定範囲 ※1: -2.0~+180.0℃ ※2、撹拌機構: プロペラ撹拌式 容量(kW)(ヒーター) 1.2(ステンレス(SUS316)製) タイプオイルバス センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω) タイマー設定1分~99時間(1分単位) 外寸法(mm)140×150×310 温度設定範囲(℃)室温+5~180 アズワン品番1-5832-44-22 クランプ取付幅(mm)40 温度調節精度(℃)±0.05℃~ ※3
1台
119,000 税込130,900
17日以内出荷

全機種フロート式空焚き防止機能付き!さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させることが可能です。
外寸(mm)140×150×310 槽内寸法(mm)194×336×156 温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70) 温度設定範囲(℃)-20~80※本体に冷却機能はありません/別途冷却装置をご使用ください ヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製) 電源(V)AC100(50/60Hz)(消費電力:MAX1.1kVA) 付属品PP(ポリプロピレン)製水槽
1個
317 税込349
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
タイプウォーターバス 槽内寸法(mm)194×336×156 センサーサーミスタ ヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製) 温度調節精度±0.05~℃ ※2 温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃) ポンプ最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m(ポンプ単体) 外寸法(mm)140×150×310 温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0℃ ※1 アズワン品番1-5832-41-22 撹拌方式噴流撹拌式
1台
79,900 税込87,890
17日以内出荷

全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
タイプウォーターバス 槽内寸法(mm)194×336×156 センサーサーミスタ ヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製) 温度調節精度±0.02℃ ※2 温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃) ポンプ最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m(ポンプ単体) 外寸法(mm)140×150×310 温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0℃ ※1 撹拌方式噴流撹拌式
1台
95,900 税込105,490
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。 マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。 設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。 2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。 4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。
電源AC100V 50/60Hz 最大揚程(m)1.4 センサーPt100Ω タイマー設定1分~99時間59分(1分単位) 外寸法(mm)147×150×295 クランプ取付幅(mm)40
1台
100,000 税込110,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン恒温水槽
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別水槽 材質PP(ポリプロピレン) 電流(A)- 電源(V)- 本体質量(kg)- 安全装置- 電源コード(m)- 温度制御方式- 温度調節精度- 保証期間- ヒーター容量(W)- 温度設定範囲(℃)-
1個
8,400 税込9,240
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


自立式・低水位タイプ!フロート式空焚き防止機能を装備しています。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。低水位(45mm)での使用が可能で、少量サンプルの加熱等に便利です。自立しますので、トレータイプはじめさまざまな容器での使用が可能です。
タイプウォーターバス(低水位・自立) 槽内寸法(mm)300×300×95 センサーサーミスタ 温度調節精度±0.02℃ ※2 温度調節範囲(℃)室温+5~70 タイマー設定1分~99時間(1分単位) 外寸法(mm)140×150×310 ヒーター容量(W)700(ステンレス(SUS316)製) 温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0℃ ※1 アズワン品番1-5832-45-22 撹拌方式プロペラ撹拌式
1台
110,000 税込121,000
17日以内出荷

シェイキングバス アズワン 動画あり
スムーズな振盪機構により安定した連続運転が可能です。サーマルロボシリーズをセットして使用すれば、高精度な恒温振盪水槽として使用できます。試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
付属品振盪ラック(SUS304) 材質ステンレス(SUS304) 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 消費電力(W)100 振幅(mm)30 電源コード長さ 2.5m アースピン付3P(3P-2P変換アダプター付) 振盪方式往復振盪 振盪速度(min-1[r.p.m])20~160(無段変速)
1台
165,000 税込181,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。
材質(本体)ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げ センサーK型熱電対 安全装置温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカー ヒーターマイカヒーター 温度調節精度±1℃ 電源コード1.4m 3Pプラグ付き 温度調節PID制御、SSR出力 温度設定範囲(℃)室温+5~80 材質(水槽)ステンレス(SUS304)
1台
94,900 税込104,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ロータリーシェーキングバス アズワン 動画あり
撹拌効率の高い旋回振盪方式の振盪水槽です。 水槽は脱着可能ですので水の交換が容易です。 サーマルロボシリーズをセットすれば、恒温旋回振盪水槽として使用できます。 試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
1個
190,000 税込209,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーマルロボをセットすれば高精度な恒温振盪水槽になります。スムーズな振盪機構により安定した連続運転が可能です。試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
振幅(mm)30(往復振盪) 振盪速度(min-1[r.p.m])20~160(無段変速) 振盪台寸法(mm)174×180×130 電源(V)AC100(50/60Hz)100W 槽容量(L)13 槽内寸法(mm)230×390×150 仕様【振盪ラック架数】Φ10mm試験管×120本
1個
911 税込1,002
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

撹拌効率の高い旋回振盪方式の振盪水槽です。水槽は着脱可能ですので水の交換が容易です。サーマルロボシリーズをセットすれば、恒温旋回振盪水槽として使用できます。試験管・フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
1台
713 税込784
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アズワン品番1-107-03 仕様攪拌:噴流ポンプ、温度計付き 質量(kg)4.0 使用温度範囲(℃)27~80 型番HT-80 電源コード(m)1.8 温度精度±0.1~0.2℃ ヒーター容量(kW)1 安全性フロート式空焚き防止器付き 電源コード3Pタイプ 温度調節PT100Ω時分割比例制御(P) 外寸法(mm)98×356×236 循環方式CP-2移送分岐管使用(別売りで密閉系送水可) 最大電力AC100V 11A
1台
121,000 税込133,100
当日出荷

水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。使い易さに優れた汎用恒温槽
槽内寸法(mm)約520×390×175 材質水槽/SUS304(断熱材入)、コントローラーユニット外装/SUS304、水槽カバー/硬質PVC 温度設定範囲(℃)室温+5~60(MAX70℃) 槽内撹拌噴流撹拌式 ヒーター容量(kW)1 本体質量(kg)約12 電源AC100V 50/60Hz 11A
1台
112,000 税込123,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合本体サーマルロボ、ラボヴュー、低温恒温水槽、冷却水循環装置、温水循環装置など 種別記録計出力リード線 アズワン品番1-5521-02 仕様1温度・アラーム出力兼用長さ:2m 品名記録計出力リード線・2m
1個
4,790 税込5,269
当日出荷

適合本体サーマルロボ:TR-3AR温水循環装置:HTC-1000冷却水循環装置:LTC-450N、LTC-1200N 種別外部センサー 仕様1素子:サーミスタシース部:材質/ステンレス(SUS304)サイズ/Φ3.5×200mm リード線:2m(コネクター付) アズワン品番1-5469-11
1本
15,400 税込16,940
当日出荷