「サーモ付コンセント」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
サーキットプロテクタ内蔵式スイッチです。
正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく、冷却機器の温度調節にも使用できます。
4~20mAのアナログデータ出力付きです。
温度制御はマイコン式比例制御ですので、ON/OFF制御に比べハンティングの小さい安定した温度コントロールが可能です。本体側面のスイッチを切り替えれば正・逆動作が可能ですので、加熱機器だけでなくクーラー等の冷却機器の温度制御も可能です(誘導負荷機器は接続できません)。
電源AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)75×127×55
センサーK熱電対
安全装置サーキットブレーカー
センサー寸法(mm)Φ4×200(コード長:1.7m)
温度制御方式マイコン式比例制御
温度設定範囲(℃)0~200
アズワン品番1-4599-12
温度設定アナログ目盛式(1型:目盛幅1℃、2型:目盛幅2℃)
接続容量(A)抵抗負荷MAX12
1個
¥21,900
税込¥24,090
翌々日出荷
温度制御はマイコン式比例制御ですので、ON/OFF制御に比べハンティングの小さい安定した温度コントロールが可能です。
本体サイドのスイッチを切り替えれば、正・逆動作が可能ですので、加熱機器だけでなくクーラー等の冷却機器の温度制御も可能です。
センサーK熱電対
センサー寸法(mm)Φ4×200
温度制御方式マイコン式比例制御
安全装置サーキットブレーカー
本体サイズ(mm)75×127×55
センサーコード長(m)1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
仕様接続容量/抵抗負荷MAX12A
関連キーワード