髪の毛の発見に適しています。Φ150mmの穴開きですので、エアーノズルの周囲に使用できます。
用途エアシャワー内に浮遊するホコリをキャッチします。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
シートサイズ(mm)290×290
柔軟性あり、様々な硬度が選べます。曲線のあるものや形の複雑なもの、加工が必要としているもの等様々な形状へ加工が可能です。
材質シリコンゴム
ガラス・壁など平らな平面に静電気で貼り付きます。
陽射しの強さに応じて、2枚に重ねて使用も可能です。
ロール状態の保存でおよそ5年間、ガラス等に貼った状態で6か月間静電気の効果が持続します。
材質PP
厚さ(mm)0.05
シートサイズ(mm)600×800
アズワン品番4-2283-01
1セット(10枚)
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
片面にコロナ放電表面処理を施しているので、シートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくいため、塗装面や周囲を汚しにくいです。
KSスティックで除去した微細部分のゴミ、埃等を転写シートに移行できます。繰り返し使用可能なエラストマーによる7cm×7cmの粘着シート。
サイズ(mm)70×70
アズワン品番62-2699-39
1袋(10枚)
¥3,798
税込¥4,178
10日以内出荷
RFIDアンテナを金属板に貼り付けて使用する際、確実な通信を可能にします。
用途13.56MHz感度改善用途に適します。
使用温度範囲(℃)-25~+90
サイズ(mm)A4(210×297)
材質SUS316L
表面仕上げ2B
強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。
耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
材質黒鉛
耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
紫外線を99%以上カットします。
可視光線は87%透過し、透視性に優れています。
カバー・商品の褐色防止と劣化防止効果があります。
フィルムと粘着剤・剥離フィルムで構成され、取り扱いが容易です。
透明で400nmまでの紫外線領域をカットします。
寸法(幅Wmm×長さLm)1270×1
アズワン品番5-4000-02
フィルム厚さ(μm)25
1枚
¥26,600
税込¥29,260
欠品中
1cm単位と2cm単位の四角でドット印刷されているため、文字や数字、図形などが書きやすいです。
材質表面/PET、裏面/マグネットシート
寸法(幅Wmm×長さLm)970mm×1m
アズワン品番5-4000-01
1個
¥23,900
税込¥26,290
当日出荷
材質SUS316
表面仕上げ2B
使い易いボビン巻きです。軟線(焼鈍し線)
仕様●材質:SUS316L●線径:0.14●硬さ:焼鈍し線(W1)●ボビンサイズ:Φ20x10●長さ:20m●原産国:日本
アズワン品番67-2483-55
1本
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
鉄分の含有が少なく青みを抑え透明度を高めたガラスです。
透過率(%)(可視光)91.5(t=3mm)、91.0(t=10mm)、(日射)90.7(t=3mm)、88.3(t=10mm)
ルミラー耐熱グレードは低オリゴマー化原料設計により、優れた耐熱・耐加水分解性を実現しております。UL746B B種に認定された耐熱PETです。PETのもつ電気絶縁性、上記の長期耐熱性、低オリゴマー性を活かし、エアコン・冷蔵庫などの白物家電に使われるモーター用絶縁用途、大型変圧器用絶縁用途などに用いられています。
性能(素材シール)50dB(100MHz)、60dB(1GHz)
材質ポリエステル・銅・ニッケル
厚さ(mm)約0.1
材質SUS304
表面処理2B
原材料ケイ素入りバイオマスカーボン
安定した磁気特性を有しています。
仕様異方性
耐熱温度(℃)約300
残留磁束密度(T)0.380T(3,800G)~0.420T(4,200G)
高粘着力を誇り、ビニールシート等の張り合わせに適しています。
粘着性に優れ、剥がした後の糊残りがありません。
金属汚染がありません(低金属イオン)。
プラスチックコアを使用しています。
クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)約0.178
粘着力(g/10mm)560
材質座面/ビニールシート、脚部/スチール粉体塗装
質量(kg)2.5
耐荷重(kg)約100
キャスターなし
背もたれなし
座高(mm)480
サイズ(mm)Φ350×480(座部×高さ)
高さ調節なし
スタッキング可
ウェル面を研磨処理することで、試料の吸着を低くしています。ウェルの縁にリムがあるため、プレートシールによるシーリングの密閉性が高いです。
用途積み重ね可能SBS規格準拠DNase・RNase・DNA・RNA・エンドトキシンフリー
ウェル面を研磨処理することで、試料の吸着を低くしています。ウェルの縁にリムがあるため、プレートシールによるシーリングの密閉性が高いです。
用途積み重ね可能SBS規格準拠DNase・RNase・DNA・RNA・エンドトキシンフリーγ線滅菌済
関連キーワード