26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗って繰り返し使用できます。
アズワン品番1-4911-01 材質PTFE含浸ガラスクロス 厚さ(mm)0.08 寸法(mm)250×280 耐熱温度(℃)+260 耐冷温度(℃)-100
1箱(2枚)
2,990 税込3,289
当日出荷

ディスプレー台やテーブルなどの上に敷くだけで、商品を上品に、華やかにディスプレーできます。
材質ポリエステル 厚さ(mm)約0.08 寸法(cm×m)90幅×2
1枚
2,540 税込2,794
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1枚
2,670 税込2,937
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
2,670 税込2,937
翌々日出荷


透明のビニールシートです。
用途業務用から家庭用まで幅広く利用されています。 幅(mm)915 長さ(m)1 材質PVC(塩化ビニル樹脂)
1枚
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


100%PTFE多孔質フィルムのため精密濾過等広範囲に使用でき、-100~260℃の温度内で変化もありません。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1枚
52,400 税込57,640
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アズワン金属箔
材質SUS304-CSP(相当) 成分C/0.08%以下、Si/1.00%以下、Mn/2.00%以下、P/0.045%以下、S/0.030%以下、Ni/8.00~10.50%、Cr/18.00~20.00%
1個
6,590 税込7,249
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

非粘着性、滑り性、耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性に優れています。表面の凹凸も適度に有しています。FGF500はフッ素樹脂の塗布量が多く、表面が他のタイプよりも更に平滑です。FGB500は帯電防止仕様です。
材質ガラス繊維、フッ素樹脂ディスパージョン 幅(mm)500 使用温度範囲(℃)-180~+260 表面抵抗率(Ω)10^14
1枚
2,930 税込3,223
8日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


非粘着性、耐熱性、低摩擦性、電気絶縁性、耐薬品性などに優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン) 使用温度範囲(℃)-60~260
1巻(1m)ほか
1,030 税込1,133
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)



アズワン金属箔
全長(mm)1000 材質C2680R-H (相当) 成分Cu/64~68%、Pb/0.05%以下、Fe/0.05%以下、残部Zn
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。、柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
1枚
9,030 税込9,933
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。用途に合わせて網目を選択してください。
1個
6,990 税込7,689
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:37.0/% 材質SUS316 厚さ(mm)0.08 線径(Φmm)0.04 メッシュ250 織り方平織 目開き(mm)0.062
1セット(5枚)ほか
18,900 税込20,790
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。
1枚
18,800 税込20,680
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:34.8/% 材質SUS316 厚さ(mm)0.16 線径(Φmm)0.08 メッシュ130 織り方平織 目開き(mm)0.115
1セット(5枚)ほか
13,900 税込15,290
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。、したがってフィルター金網の空間率は正確に測定できません。、いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます。、フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております。
1枚
32,900 税込36,190
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ヒートシーラーで袋口を閉じます。 内部で摩擦電気は生じません。
厚さ(mm)約0.08(0.0793±0.006) 引張強度(MD)42.59±2.63N/mm2、(TD)36.33±4.42N/mm2 時間(減衰)0.01秒 伸び(%)(MD)989.33±51.10、(TD)69.02±16.02 表面抵抗値(Ω)<10^12
1ケース(100枚)ほか
1,782 税込1,960
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内部で摩擦電気は生じません。 開閉や取り扱いが容易です(左右の接着耳の部分は、幅が約10mm)。 ヒートシーラー等で開口部を閉じます。
厚さ(mm)約0.08~0.09 抵抗値(表面)外層/108Ω/□以下、アルミニウム層/102Ω/□以下、 PE層/1012Ω/□以下 材質ポリエステル層/0.013mm、 アルミニウム層/50A、PE層/0.066mm 透過率(%)(光)30以上 特性(静電気消去)100マイクロ秒以下(Mil-PRF-81705D合致)
1ケース(100枚)
5,247 税込5,772
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

内部で摩擦電気は生じません。 開閉や取り扱いが容易です(左右の接着耳の部分は、幅が約10mm)。 ヒートシーラー等で開口部を閉じます。
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様ジッパー型 材質ポリエステル層/0.013mm、 アルミニウム層/50Å、PE層/0.066mm 厚さ(mm)約0.08~0.09 内寸法(mm)152×254 透過率(%)(光)30以上 抵抗値(表面)外層/108Ω/□以下、アルミニウム層/102Ω/□以下、 PE層/1012Ω/□以下 特性(静電気消去)100マイクロ秒以下(Mil-PRF-81705D合致) 商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし)
1ケース(100枚)
特価
2,590 税込2,849
当日出荷