フッ素樹脂(PTFE)パンチングシートは、任意の大きさに切断し、目皿板としても使用できます。
仕様●穴径(mm):Φ1●厚み(mm):0.5●幅(mm):300●長さ(m):5●コード番号:301-0003613
アズワン品番67-4851-91
1枚
¥59,900
税込¥65,890
欠品中
透明度が高く視認性に優れ、間仕切り、カバーなどの用途に適します。
帯電防止機能とUVカット機能を有します。
各種防炎認定を取得しています。
材質基布/ポリエステル、表面/PVC
抵抗(Ω)表面固有:10^11/cm2
厚さ(mm)0.3
表面抵抗値(Ω)4.9×1010(プリント面/6.2×106)
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
透明度が高く視認性に優れ、間仕切り、カバーなどの用途に適します。
各種防炎認定を取得しています。
材質基布/ポリエステル、表面/PVC
抵抗(Ω)表面固有:10^11/cm2
幅×厚さ(mm)2030×0.25
目合い15mm幅
撥水性・耐候性・防音性に優れます。
材質エチレン・プロピレンゴム
使用温度範囲(℃)-20~80
高透磁率の合金箔をランダム配置させた磁性層を4 層とすることで軽量・薄型ながら、高い磁気シールド効果がえられます。電気室から発生する商用電源周波数(50-60 Hz)の交流磁場や、病院のMRI 室から漏れる直流磁場などに対して、良好な磁気シールド効果を発揮します。薄型・軽量、フレキシブルでトリミング加工も簡単、磁気シールドに適します。
仕様●材質:PETフィルム、EVA系接着剤、磁性層(4層)●サイズ:900×1800×t0.5mm●重量:1.4kg
アズワン品番67-2381-17
1枚
¥108,000
税込¥118,800
17日以内出荷
材質ナイロン
幅(cm)115
厚さ(μm)100
メッシュ(2.54cm)700×470
線径(μm)37
開口率(%)1
目開き(μm)5(平均)
ノーバインダーで-120~+260℃の広範囲にわたり安定で連続使用可能です(短時間では300℃まで使用可能)。
材質PTFE
1枚のマグネットで0~9までの10種類の数字が表示できるマグネットです。
7つのパーツの表裏を組み合わせて数字を表示します。
磁力で貼り付けるだけのため、数字の変更が容易です。
材質0.8mm厚両面マグネット+PVCフィルム(総厚約1mm)、表面シルク印刷(屋外耐候インキ使用)
色黒/白
代表的なウイルスに優れた効果を発揮します。光触媒不使用なので光のない場所でも有効です。細菌に対する抗菌性もあります。糊残りがしにくく施工しやすいエアフリー糊を採用しました。SIAAの安全性基準に適合しています。
用途テーブル天板、什器、システムパネル等の室内用途
粘着タイプ透明強粘再剥離エアフリー
基材厚さ(μm)140
透明性が高く、加工の容易なCRTモニター画面の静電気シールドカバー用シートです。低コンタミ、低アウトガスでクリーンルームにも持ち込み可能です。
仕様●用途:CRTモニター画面の静電気シールドカバー●表面抵抗値:1×107Ω以下
アズワン品番68-0513-84
1巻
¥77,400
税込¥85,140
5日以内出荷
材質PVC
幅(mm)915
厚さ(mm)0.5
1袋
¥819
税込¥901
5日以内出荷
溶接金網|ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
水がかかると印刷されている赤いインクがフィルム内で溶け出します。
一度水に触れると元に戻らないため、水濡れの履歴確認に適しています。
5×5mmにカットされているので小さなスペースにも貼ることができます。
シートサイズ(mm)70×75
変色の経過赤ドット→ピンク
アズワン品番2-2619-01
1箱(210枚×5シート)
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
100%PTFE多孔質フィルムのため精密濾過等広範囲に使用でき、-100~260℃の温度内で変化もありません。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
耐熱性、耐薬品性に優れた石英ウールです。
透明石英ガラスを原材料とした石英ウールで、幅広い繊維径を取り揃えています。
ガスクロマトグラフの充填剤や断熱材などに使用可能です。
材質石英ガラス
耐熱温度(℃)1000
疲労軽減、スリップ防止等に効果的です。衝撃吸収効果、防音効果に優れています。
材質スチレン・ブタジエンゴム
仕様消防庁・(公財)日本防炎協会認定品
寸法(幅W×長さL)(m)1×5
耐熱性・弾力性に優れています。
耐熱性・弾力性に優れています。
色茶
耐候性・耐オゾン性に優れています。
材質PE(ポリエチレン)
メッシュ200#
目開き(μm)122
材質PE(ポリエチレン)
メッシュ80#
目開き(μm)276
材質ナイロン
幅(cm)108
厚さ(μm)47
メッシュ(2.54cm)420×420
線径(μm)30
開口率(%)25
目開き(μm)30(平均)
材質ナイロン
幅(cm)115
厚さ(μm)83
メッシュ(2.54cm)180×180
線径(μm)50
開口率(%)42
目開き(μm)91(平均)
メッシュ(2.54cm)225×225
目開き(μm)70(平均)
開口率(%)38
線径(μm)43
厚さ(μm)78
幅(cm)115
材質ナイロン
材質PE(ポリエチレン)
メッシュ40#
目開き(μm)526
材質PE(ポリエチレン)
メッシュ24#
目開き(μm)924
材質PE(ポリエチレン)
メッシュ60#
目開き(μm)351
材質PE(ポリエチレン)
メッシュ150#
目開き(μm)144
材質PE(ポリエチレン)
メッシュ100#
目開き(μm)229
プラスチック多孔質フィルター板
材質ポリプロピレン
材質PE(ポリエチレン)
メッシュ70#
目開き(μm)292
関連キーワード
1
2
3
4
次へ