「スタンド 実験」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状H形
ステンレス製の実験用スタンドで、強度・耐食性に優れています。
研究・実験内容に応じて自由に組み立て連結することができます。
材質支柱・ベース/ステンレス(SUS304)、ムッフ/亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
ベース寸法(mm)50×300×30
こんなお得な商品も!
スタンド 三足 スチール製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状平形
こんなお得な商品も!
スタンド 三足 スチール製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状三ツ足
組立式なので収納・移動が簡単で、棒の長さも連結によって高低が自由に決められます。
組立棒の寸法はΦ13×260mmとなります。
ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。
ギア機構ですので微調整が可能です。
材質(ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304)
質量(kg)6.5
高さ(mm)700
シャフト径(Φmm)16
耐荷重(kg)4.5
シャフト×長さL(Φmm×mm)Φ16×700
アズワン品番6-423-01
ベース寸法(縦×横)(mm)(外)330×270、(内)260×190
可動範囲(mm)(上下)400
1個
¥54,945
税込¥60,440
当日出荷
ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。
移動に便利なキャスター付きです。
質量(kg)約8
挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
ベースがU型ですのでスペースに余裕があります。
材質支柱/鉄(クロームメッキ)、ベース/鋳鉄(塗装仕上)
高さ(mm)700
シャフト径(Φmm)16
アズワン品番1-7490-01
1個
¥14,600
税込¥16,060
当日出荷
セラミック塗装でさらに耐薬品性を向上。酸、アルカリ、海水などの塩化物イオン、有機溶剤に強く、耐薬品性に優れています。
材質基材/ステンレス(SUS304)、塗装/親水性耐薬セラミックコート
仕様ラボテクト
高さ(mm)600
台座寸法(mm)350×180
支柱径(Φmm)13
アズワン品番3-1499-01
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
大型撹拌機や大型タンク用スタンドです。
材質ベース/鋼管(メラミン焼付塗装仕上)、支柱/ステンレス(SUS304)
質量(kg)約4.2
高さ(mm)900
シャフト径(Φmm)16
ベース寸法(mm)[外寸]620×530、[内寸]540×300
支柱サイズ(mm)Φ16×900
アズワン品番4-3042-01
1個
¥41,600
税込¥45,760
当日出荷
ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。
WHC型は、移動に便利なキャスター付きです。
質量(kg)約8
材質(支柱)ステンレス(SUS304)
支柱サイズ(mm)Φ19×800
高さ(mm)800
シャフト径(Φmm)19
材質鉄(クロームメッキ)、台/鋳鉄(塗装仕上)
付属品ムッフ1個
質量(kg)約4
高さ(mm)700
シャフト径(Φmm)16
外径×高さH(Φmm×mm)Φ16×700(パイプ)
ベース寸法(mm)287×175(内寸)
アズワン品番6-424-01
台座形状U形
1個
¥18,600
税込¥20,460
当日出荷
ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。
材質(支柱)ステンレス(SUS304)
支柱サイズ(mm)Φ16×700
質量(kg)約8
ボンベをスチールパイプでしっかり固定します。転倒防止チェーンを設け安全性を高めています。
材質スチール製(焼付塗装)
穴径(Φmm)(土台)13
ドラム缶用ポンプの収納に適しています。ポンプ内の残液を受ける取り外し可能なカップがついているため、残液を容易に捨てることが可能です。
仕様取付可動領域:約800mm、取付可能径:Φ35mm以下
材質支柱・台座・残液カップ/SUS304
質量(kg)約3.2
耐荷重(kg)10以下
吸入口径(Φmm)70以下
サイズ(mm)450×450×1038
アズワン品番4-4051-01
1個
¥31,200
税込¥34,320
当日出荷
金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと鎖の2重ガードで安心です。
適合径(Φmm)120
材質20×40平角鋼管赤色焼付塗装
金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと安全バーの2重ガードで安心です。
架数Φ120×8本又はΦ240×4本
適合径(Φmm)120/240
付属品ベルト8本
材質40×40鋼管赤色焼付塗装
質量(kg)26
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×500×900mm
アズワン品番8-3061-13
1個
¥110,000
税込¥121,000
当日出荷
工具不要で容易に組み立てができます。
材質スチール
シャフト径(Φmm)11
材質スチール製(焼付塗装)
穴径(Φmm)(土台)13
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。
アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール
色黒
アンカー穴(mm)Φ10mm×4個
適合ボンベΦ140×H990mm)
フレキシブルなアームが温度計センサーを任意の位置に設置することが出来ます。
材質台部/鋳鉄(焼付塗装仕上)、アーム/スチール(クロームメッキ仕上)クランプ/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ仕上)、耐熱ビニールキャップ付
質量(g)約700(ベース)
締付範囲(mm)3~50
支柱は分解でき、3段階の高さ調節が可能です。
収納に便利です。
材質ベース/鋳鉄、ポール/SUS304
質量(kg)3.6
支柱の高さ(mm)295/590/885
台座寸法(mm)365×240
支柱径(Φmm)16
アズワン品番4-4860-01
1個
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
試料入りのシャーレをそのままインキュベータに入れる事ができます。
オートクレーブ可能です。
収納枚数(枚)6
材質ステンレス(SUS304)
台座形状三ツ足
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
寸法(mm)約720×360×1090
架数6000Lまたは7000L×2本架け
適合ボンベΦ230×H1300~1600mm
材質スチール
質量(kg)約24
色黒
アンカー穴(mm)Φ10mm×4個
アズワン品番4-2859-05
1個
¥22,800
税込¥25,080
当日出荷
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール
架数1500L×1本架け
質量(kg)約6
寸法(mm)約260×260×670
適合ボンベΦ140×H990mm)
色黒
アンカー穴(mm)Φ10mm×4個
アズワン品番4-2859-01
1個
¥13,600
税込¥14,960
当日出荷
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。
アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール
寸法(mm)約1020×360×1090
質量(kg)約32
色黒
架数6000Lまたは7000L×3本架け
アンカー穴(mm)Φ10mm×4個
アズワン品番4-2859-06
適合ボンベΦ230×H1300~1600mm
1個
¥29,400
税込¥32,340
当日出荷
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール
適合ボンベΦ230×H1300~1600mm
寸法(mm)約420×360×1090
質量(kg)約15
架数6000Lまたは7000L×1本架け
色黒
アンカー穴(mm)Φ10mm×4個
アズワン品番4-2859-04
1個
¥16,600
税込¥18,260
当日出荷
FLIRサーモグラフィ C2用三脚アダプターと三脚のセットレンタル品です。多機能ボール傾斜ヘッド、アルコール水準器、クイックリリースプレートを搭載し、屈曲、回転、傾斜による3つのレベルで調整できます。この便利な三脚は、写真やビデオカメラに最適です。この三脚の脚は、クイックアクション式の脚固定機能を備え、必要な高さや位置で簡単にすばやく固定できます。3D傾斜ヘッドにより、縦向きと横向きショットの最適な配置を実現。三脚ヘッドにアルコール水準器を内蔵。中央支柱の高さを連続的に調整可能。脚のブレースとゴム脚で、しっかりとして安定したグリップ。36.5 → 106.5cmの伸長。ねじ/接続:1/4インチ(6.4mm)。ハンドル:なし。脚のセグメント数:4セクション(3つが伸縮式)。レベリングデバイス:あり
仕様●FLIRサーモグラフィ C2用三脚アダプター:型式T199564●三脚:Star 5 Tripod 00004105
サービス分類レンタル
ランプホルダ部が取り外しでき、キャリングタイプとしてのご使用もできます。
寸法(mm)190×110×185
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。
回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。
3つの回転数域から選択。
ベルト駆動で長時間運転にも適しています。
過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。
フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。
レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。
感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。
バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。
正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。
高トルク攪拌機の次世代モデル
PCコントロールタイプもラインナップ
表裏面でそれぞれ開口角度が異なるため、計量時の薬包紙やスパチュラ、各種チューブの保持等、様々な用途に使用可能です。柔らかい材質のため、計量後にそのまま薬包紙を閉じて運んだり置きたいものに併せて形状を変形させることも可能です。
材質アルミニウム(Ultra High Vaccume Foil)
寸法(mm)70×40×20
質量(g)0.65
角度(°)開口:表面/90、裏面/45
アズワン品番4-6558-01
1パック(75枚)
¥9,690
税込¥10,659
翌々日出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。
回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。
3つの回転数域から選択。
ベルト駆動で長時間運転にも適しています。
過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。
フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。
レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。
感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。
バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。
正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。
制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows(R)PCから制御が可能(USB経由)です。
高トルク攪拌機の次世代モデル
PCコントロールタイプもラインナップ
関連キーワード
1
2
3
次へ