41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝切カッター(別売)でチューブに溝を作ってフェルール・本体を付け、ナットを締めるだけで確実に接続できます。
材質PFA(フッ素樹脂)
1個
2,630 税込2,893
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


アズワン配管用部品
目的に応じて様々は組み合わせが可能です。
用途ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード共通の配管用部品
1個
799 税込879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


仕様●サイズ:内径16mmホース●▼※詳細寸法は寸法表を参照願います。●材質:POMポリアセタール●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-10℃~70℃(凍結無き事)●色:ブラウン アズワン品番67-3079-38
1個
129 税込142
5日以内出荷

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
1個
609 税込670
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
1個
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
1個
2,700 税込2,970
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。
1個
2,100 税込2,310
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。、ナットはPP製になります。
1個
1,990 税込2,189
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
1個
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用、ナットでチューブを締込み流体の漏れやチューブの抜けが解消されます。
1個
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
1袋(10個)
2,290 税込2,519
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種コックや装置等のジョイントとしてご使用できます。
用途ストレート 材質PTFE(四フッ化エチレン) 形状同径
1個
4,820 税込5,302
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種コックや装置等のジョイントとしてご使用できます。
用途ストレートタイプ 材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
3,930 税込4,323
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。 配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。 チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。
仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):8×6●全長(mm):300●曲半径:24●接続ジョイント:NR1062-006<b●コード番号:303-0002879 アズワン品番67-4864-60
1個
12,900 税込14,190
欠品中

透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。 配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。 チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。
仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):10×8●全長(mm):300●曲半径:30●接続ジョイント:NR1062-007<●コード番号:303-0002880 アズワン品番67-4864-61
1個
14,800 税込16,280
欠品中

透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。 配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。 チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。
仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):6×4●全長(mm):300●曲半径:18●接続ジョイント:NR1062-002<b●コード番号:303-0002877 アズワン品番67-4864-58
1個
10,400 税込11,440
欠品中

透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。 配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。 チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。
仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):12×10●全長(mm):300●曲半径:36●接続ジョイント:NR1062-011●コード番号:303-0002882 アズワン品番67-4864-63
1個
16,700 税込18,370
欠品中

透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。 配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。 チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。
仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):8×6●全長(mm):300●曲半径:24●接続ジョイント:NR1062-005<b●コード番号:303-0002878 アズワン品番67-4864-59
1個
12,700 税込13,970
欠品中

透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。 配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。 チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。
仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):12×10●全長(mm):300●曲半径:36●接続ジョイント:NR1062-012●コード番号:303-0002883 アズワン品番67-4864-64
1個
16,900 税込18,590
欠品中

透明度の高いPFAフレキシブルチューブを使用したストレートジョイントとメイルコネクターです。 配管時の曲がり部、位置決めのできない所、せまい部分への使用に適しています。 チューブとユニオンの接続は、F-ロック仕様ですからチューブ抜けの心配がなく、振動を吸収しますのでポンプや電磁弁部への使用が可能です。
仕様●フレキシブル 外径×内径(Φ):10×8●全長(mm):300●曲半径:30●接続ジョイント:NR1062-008<●コード番号:303-0002881 アズワン品番67-4864-62
1個
15,000 税込16,500
欠品中

ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。 。バイトン(R)Oリングが接続ネジ部とロックキャップの間に入っており、使用するチューブの端をバイトン(R)OリングとOリング押さえに通し、ロックキャップを締めて接合します。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル・ロックキャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/バイトン 仕様二方・ロック締めコック内部タイプ:ストレート 使用温度(℃)最高約100(約135で滅菌可能) 耐圧(kPa)約100.0
1個
4,290 税込4,719
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン) タイプ二方ストレート 使用温度(℃)最高約100℃(約135℃で滅菌可能) 耐圧(kPa)100
1個
3,890 税込4,279
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種コックや装置等のジョイントとしてご使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン) 形状異径 タイプストレート
1個
4,800 税込5,280
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アラムミニコネクターにインチサイズチューブに対応。日本製フィッティングです。装置装置内の配管、実験用で使用できます。
1袋(10個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,690 税込7,359
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アズワンブッシング
内側にメネジ、外側にオネジが切ってありますので、用途に合わせてオネジサイズの変換が可能です。
材質PTFE(四フッ化エチレン) 仕様ストレート
1個
5,590 税込6,149
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。コンパクトながら冷却能力1400Wを確保しています。外部循環流量調整バルブを内蔵していますので、バイパス配管を設けることなく外部循環量を調整することができます。高さ478mmで実験台の下に納まるコンパクトタイプです。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×428×478 付属品L型ノズル・ストレートノズル(Φ10.5×各2個、Φ7.5×各2個)、コンセントアダプター×1個 寸法(mm)(水槽)289×185×210 質量(kg)約39 電流(A)12/13 電源(V)AC100(50/60Hz) 制御方式(冷凍機)ON/OFF制御 最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/13.5(流量0L/min時) 最大流量(L/min)(50/60Hz)14/17(無負荷時) 水槽容量(L)約10 冷凍機空冷式縦型密閉型675W 温度調節範囲(℃)-20~+20 保証期間3年 ノズル外径(Φmm)10.5/7.5(交換式) 外寸法(mm)448×428×478 使用可能液体水、エチレングリコール水溶液、エタノール水溶液 冷媒R407C アズワン品番1-1585-03 冷却能力(W)1400(20℃) 循環方式(外部)密閉系向循環方式 材質(水槽)SUS304 安全機能漏電ブレーカー(過電流付)、冷凍機オーバーロードリレー、高圧圧力スイッチ、循環ポンプサーマルプロテクター、冷凍機保護ON/OFFタイマー、ファンモーターサーマルプロテクター、過昇温警報、センサー異常警報、高圧圧力警報
1台
434,000 税込477,400
当日出荷