210件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワンセイデンF
フィルムに起こる帯電現象をなくし、優れた帯電防止性能を発揮します。 静電気トラブルを解消する、難燃性透明ビニルフィルムです。
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)1370×30×0.3 材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂) 表面抵抗値(Ω)106Ω(導電塗工面) アズワン品番7-131-01
1枚
69,000 税込75,900
当日出荷


アズワンセイデンF
アキレスセイデンFは、特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです。使用状況に応じて0.1mm、0.3mm、0.5mmの厚みをお選びいただけます。アキレスセイデンF(両面塗工タイプ)はアキレスセイデンF0.3mm厚の裏面にも特殊な導電性塗膜を施したものです。
仕様●表面抵抗率:10^6Ω(JIS C 2170に準用)●消防法施行令第4条の3に適合●酸素指数:26以上(JIS K 7201に準用)●REACH規則及びRoHSⅡ(RoHS2)指令対応品(2023年12月時点)
1巻
73,500 税込80,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セイデンFの優れた防炎性、帯電防止性能はそのままに、紫外線域の透過を抑えた(光線透過率グラフ参照)帯電防止塩化ビニールフィルムです。クリーンルームで使用される紫外線を吸収し快適な作業環境をつくります。 紫外線の透過を抑制 消防法施行令第4条の3に適合
仕様●プリント面の表面抵抗率:10^6Ω(JIS C 2170に準用)●酸素指数:28(JIS K 7201に準用)●REACH規則及びRoHSⅡ(RoHS2)指令対応品(2023年12月時点) アズワン品番68-0513-78
1巻
103,000 税込113,300
5日以内出荷

導電性塗膜を中間層にその表裏を「アキレスセイデンクリスタル」でラミネート。優れた帯電防止性能・防炎性能に、耐久性までも有した軟質透明塩化ビニールフィルムです。
仕様●表面抵抗率:10^9Ω(JIS C 2170に準用)●消防法施行令第4条の3に適合●酸素指数:27(JIS K 7201に準用)●REACH規則及びRoHSⅡ(RoHS2)指令対応品(2023年12月時点) アズワン品番68-0513-73
1巻
97,400 税込107,140
42日以内出荷

表面は静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気放電により発生するトラブルを防止します。 発塵性が少ないのでクリーンルーム(クラス1000)に使用できます。
厚さ(mm)2 表面抵抗値(Ω)拡散層/5×107~109、導電層/5×103~104 材質NBR(ニトリルゴム) 引張強度140kg/cm
1個
5,490 税込6,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面が静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気によるトラブルを防止します。
寸法(幅W×長さL)(m)1×10 厚さ(mm)2 仕様減衰特性:0.05s・破裂強度:90kg/cm 材質NBR(ニトリルゴム) 引張強度140kg/cm 表面抵抗値(Ω)拡散層/5×107~109、導電層/5×103~104
1巻
69,900 税込76,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製棚板を含め導通がとれていますので、アースをつないで使用すれば静電気の発生を抑えることができます。
アズワン品番1-6129-01 材質(本体)静電性PMMA(アクリル) 材質(キャスター)PA(ナイロン) 内寸法(mm)560×483×1486 型番SD-SSE 棚板間隔(mm)40 キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付) 棚板耐荷重(kg)20kg/枚 材質(棚板)ステンレス 材質(枠)アルミサッシ 外寸法(mm)574×517×1770 取付ピッチ(mm)50 材質(パッキン)扉:マグネット式 棚板寸法(mm)490×460
1台
256,000 税込281,600
21日以内出荷

帯電防止はもちろん、汚れ止めにも役立ちます。 湿度5%以下でも効果を発揮します(カビの発生も防止)。 濃度調整もでき、効率がよく経済的です。 LPガスを使用しています。
アズワン品番7-148-03 内容量(mL)300(0.5%溶液) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.1509L 危険物の性状水溶性
1本(300mL)
1,130 税込1,243
当日出荷

ステンレス製棚板を含め導通がとれていますので、アースをつないで使用すれば静電気の発生を抑える事ができます。
仕様【扉パッキン】マグネット式 付属品棚板×8枚・シリカゲル皿×2枚 材質本体:制電PVC(塩化ビニル樹脂)/枠:アルミ タイプ静電仕様 キャスターΦ65mmナイロン製(前輪ストッパー×2個付き) 外寸(mm)1152×517×1765 本体質量(kg)48 内寸(mm)1138×483×1486 棚板間隔(mm)40 棚板耐荷重(kg)約20/枚 材質(棚板)ステンレス アズワン品番1-6129-12 棚板寸法(mm)490×460 棚板調整ピッチ(mm)50
1個
498,000 税込547,800
21日以内出荷

材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、ノズル/LDPE(低密度ポリエチレン) 表面抵抗値(Ω)10^9~10^10
1個
4,360 税込4,796
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン静電防止液
アズワン品番7-148-01 成分純水液98.0%・第4級アンモニウム化合物及びイソプロパノール2.0% 危険物の類別非危険物
1個
2,640 税込2,904
翌々日出荷

背面と座部、キャスターは静電仕様のため、静電気を嫌う作業にも適しています。背もたれは前後に30mmの可動幅で調整ができます。座部、背もたれは弾力性に優れ、長時間の作業に適しています。
仕様座面サイズ:Φ350mm キャスターΦ50mmナイロン製(導電仕様) 昇降方式ガスシリンダー式
1個
33,900 税込37,290
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製棚板を含め導通がとれていますので、アースをつないで使用すれば静電気の発生を抑えることができます。
1個
98,100 税込107,910
22日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(1000個)
3,220 税込3,542
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マット表面に滑り止め加工を施しています。中性洗剤で水洗いしても静電防止性能が劣化しにくく、繰り返しご使用いただけます。
寸法(mm)560×350×2t オフホワイト 表面抵抗値(Ω)1×1010~1011 仕様静電防止特性:米国国防省規格DOD-STD-1666適合燃焼性:米国商務省規格DOCFF1-70テスト合格 材質樹脂成型品(自己消火性素材) サイズ(mm)560×350×2t アズワン品番9-5615-01
1枚
7,722 税込8,494
当日出荷

スニーカータイプの軽作業用安全靴タイプ
形状ローカット 種類クリーンシューズ 機能静電 材質(先芯)なし 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
5,490 税込6,039
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スリップ防止用ゴムベースはESD対応です。25mm幅テープを3本、または76mm幅テープを1本で使用します。
種別76mm幅 アズワン品番3-6193-03
1個
37,224 税込40,946
12日以内出荷

1個
25,300 税込27,830
翌々日出荷


背面と座部、キャスターは静電仕様のため、静電気を嫌う作業にも適しています。背もたれは前後に30mmの可動幅で調整ができます。座部、背もたれは弾力性に優れ、長時間の作業に適しています。座り心地の良い研究者向け静電チェア。背面・座部・キャスターは静電仕様のため、静電気を嫌う作業にも適しています。座部・背もたれは弾力性に優れ、長時間の作業に適しています。
ブラック キャスター(mm)Φ50ナイロン製(導電仕様) キャスターあり 背もたれあり 高さ調節あり 昇降方式ガスシリンダー式 座面径(Φmm)350
1脚
36,900 税込40,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長繊維のメタアラミド繊維製で、従来の耐熱素材より発塵性が低いです(JIS B 9923:クリーンルーム用衣類の汚染粒子測定法にて検証済み)。ショートとロングの2タイプがあります。
材質メタアラミド繊維 規格耐熱/4121XX(EN407:2004) グレードクラス100~10000(ISOクラス5~7) 耐熱温度(℃)300(※短時間、最大180程度目安での使用を推奨) 表面抵抗値(Ω)10^7~10^9
1双
21,500 税込23,650
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長繊維のメタアラミド繊維から作られており、従来の耐熱素材より発塵性が低いです。
材質メタアラミド繊維 サイズフリーサイズ グレード(目安)クラス100~1000(ISO5~7) 耐熱温度(℃)300(短時間 最大180程度目安での使用を推奨) 表面抵抗値(Ω)10^7~10^9 アズワン品番4-6687-01 生地性能耐熱、静電
1双
21,700 税込23,870
12日以内出荷

制電仕様の大容量ガス置換デシケーターです。
材質本体/制電PVC、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430 取付ピッチ50mm(40mm間隔) キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き) 棚板耐荷重(kg)約35/枚 棚板寸法(mm)470×460 スライド幅(mm)300
1台
334,000 税込367,400
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制電に加え、扉をマグネットパッキンにしたデシケーターです。マグネットパッキン扉ですので、開閉しやすく使い勝手に優れています。
材質本体/制電PVC、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430 取付ピッチ50mm(40mm間隔) キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き) 棚板耐荷重(kg)約35/枚 棚板寸法(mm)470×460 スライド幅(mm)300
1台
331,000 税込364,100
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアークッションにより疲労を軽減可能です。耐久性が高く、磨耗による粉塵の発生を抑えます。耐滑性があり、滑りにくいです。
材質アッパー/PVC合成皮革、アウトソール/耐滑性ソール、ライン部/ポリウレタン合成皮革、膝バンド/PPラバーバンド、先芯/スチール グレード目安:クラス1000~10000(ISO 6~7) 表面抵抗値(Ω)10^9
1足
12,078 税込13,286
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアークッションにより疲労を軽減可能です。耐久性が高く、磨耗による粉塵の発生を抑えます。耐滑性があり、滑りにくいです。
材質アッパー/PVC合成皮革、アウトソール/ポリウレタン、ライン部/ポリウレタン合成皮革、先芯/スチール 表面抵抗値(Ω)10^9
1足
10,692 税込11,761
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
112,000 税込123,200
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静電気をコロナ放電させ帯電させないロープです。しなやかな柔軟性で、扱いやすいロープです。水を含んでも固くなりません。静電気を嫌う場所(半導体製造業等・IT関連企業・プラント・発電施設)の作業用に適しています。ISO20615の試験方法を実施しています。
材質導電アクリル繊維(コアブリッドTM)/10%+PP混撚/90% 灰色/白 種類3つ打タイプ 太さ(Φmm)6
1本(10m)ほか
3,790 税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除電効率のよいDC方式により、安定した除電が可能です。 無段階の風量調節が可能でワーク種類や距離に合わせて調整することが可能です。 正面、背面のカバーは取り外し可能で、メンテナンスが容易です。
放電方式直流(DC)方式 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
1個
35,900 税込39,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(100枚)
5,690 税込6,259
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レンジ切り替え不要で、全測定レンジにおいて高精度な測定が可能です。 測定距離を固定するためのガイド付きです。 アラーム設定が可能です。
寸法(mm)148×65×37.5 測定範囲0~±20.000kV 質量(g)約210 電源006P型9V乾電池×1本(テスト用付属) 測定精度±(5%+1digit) 機能バックライト付きディスプレイ、ホールド機能、最大最小値表示機能、メモリー機能(最大99個)、アラーム機能 測定距離(mm)25.4 アズワン品番4-3537-01 サンプリング速度2回/秒
1個
61,300 税込67,430
10日以内出荷

JIS規格に準拠した同軸二重円筒管方式イオン数換算です。ACアダプターまたは単3電池の2電源方式です。液晶表示部は70×24mmの大サイズで数値の読み取りが容易です。
アズワン品番1-7439-11
1個
111,000 税込122,100
12日以内出荷


除電ロープ/ノレン アズワン 動画あり
導電糸サンダーロン(R)を編みこんだ除電ロープです。 作業前に触れるだけで安全に作業者の除電ができます。 ロープは50m巻きですので、アイデア次第でさまざまに活用可能です。 ノレン方式に加工していますので、作業者に強制的に除電を行う事が可能です(NSS50M)
1個ほか
18,500 税込20,350
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
249,000 税込273,900
翌々日出荷

アズワン気化防錆袋
気化防錆成分が金属をコートし、結露から錆の発生を防ぎます。防錆膜は電気的、化学的、機械的な影響を与えず、また化学的な堆積も起こしません。
厚さ(mm)0.1 材質PE(ポリエチレン) 防錆可能年月約5年
1袋(100枚)ほか
7,890 税込8,679
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

約2.5cmの距離で物体上の静電気および極性を最大±19.99kVまで測定します。 通常の環境、イオン化された環境どちらでも正確に測定することができます。 接地された作業者が持つ場合、もしくは付属の接地用コードを使って接地接続している場合にメーターが接地されます。 同梱のチャージャーとチャージプレートを利用することで、イオナイザーの機能チェックが行えます。 ポリプロピレン製のケースにポリウレタンフォームを入れ、内容物を保護・保管します。 帯電電位測定用。 イオンバランス測定用。
仕様●測定範囲(kV):0~19.99●使用温度範囲:10~30℃●使用湿度範囲:80%RH以下の屋内●センサー及びチャージャー電源:9Vアルカリ乾電池×各1個●センサー測定距離:25.4mm●センサー測定精度:±0.5%●チャージャー出力:±電圧で最小1.1kV●セット内容/付属品:センサー本体、イオナイザーテスト用チャージャー本体、イオナイザーテスト用プレート●原産国:アメリカ●コード番号:338-0565 アズワン品番67-5529-60
1式
398,000 税込437,800
12日以内出荷

測定対象物に接触させるだけで容易に放電電荷量が測定できます。 帯電した絶縁物に囲まれた電子デバイスやプリント基板の誘導帯電による放電電荷量が測定できます。 実際の静電気破壊現象(CDM)に合わせた測定方法を採用しています。 導電性プローブチップにより、安心して敏感な測定ができます。
1個ほか
14,900 税込16,390
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)