「タングステン」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
材質W(タングステン)
長さ(mm)500
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)100×100
純度(%)W≧99.96
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
材質ステンレス
長さ(mm)150
公差(mm)±0.5×±1.0
純度(%)W≧99.96
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。
寸法(mm)Φ0.4×500
アズワン品番3-5530-01
純度(%)W≧99.95
1個
¥3,530
税込¥3,883
当日出荷
WC(炭化タングステン)焼きバメ・外側ステンレス(SUS304)です。超硬度のWC(炭化タングステン)製の乳鉢と乳棒です。硬度はビッカーズHV1350でステンレスの5倍以上です。密度は14.2g/cm3です。
材質内側/WC(炭化タングステン)、外側/ステンレス(SUS304)の焼きばめ
硬度参考(ビッカーズ硬度): ダイヤモンド/HV8500、超硬バイド/HV400、ステンレス/HV200、チタン/HV110、WC(炭化タングステン)/HV1350※参考JIS G0303-A(概略値)
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。
寸法(mm)Φ0.5×500
アズワン品番3-5530-02
純度(%)W≧99.95
1個
¥3,530
税込¥3,883
当日出荷
耐磨耗性に優れた超硬板です。
寸法(mm)61×120
硬度HRA89 Hv1800
公差(mm)幅(+1.5,-0)×奥行(+1.5,-0)×厚み(+0.3,+0.2)
研磨面61×120mmの2面
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。
寸法(mm)Φ0.7×500
アズワン品番3-5530-04
純度(%)W≧99.95
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。
寸法(mm)Φ0.6×500
アズワン品番3-5530-03
純度(%)W≧99.95
1個
¥3,530
税込¥3,883
欠品中
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。
寸法(mm)Φ0.8×500
アズワン品番3-5530-05
純度(%)W≧99.95
1個
¥3,530
税込¥3,883
当日出荷
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れています。
寸法(mm)Φ0.9×500
アズワン品番3-5530-06
純度(%)W≧99.95
1個
¥3,530
税込¥3,883
当日出荷
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
仕様●サイズ(mm):Φ45.0×50●寸法公差(mm):±0.5×±1.0●純度:W≧99.96%●Φ25.0mm以下研磨品、Φ30.0mm以上鍛造品
アズワン品番67-2986-68
1個
¥269,000
税込¥295,900
6日以内出荷
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
純度(%)W≧99.96
タングステン95%合金で高比重、高剛性、放射線減衰性があります。
タングステン95%合金で高比重、高剛性、放射線減衰性があります。
柔軟で加工性に優れていますので、いろいろな用途に応用可能です。
仕様●サイズ(mm):0.5t×300w●比重7グレード(厚さ0.3mm)+100μmフィルム両面貼り合わせ品●鉛当量:0.13±0.02mmpb
耐摩耗性に優れ、高い硬度の材料粉砕に使用可能です。
材質WC(タングステンカーバイド)/94%、Co(コバルト)/6%
硬度HV1600kg/cm3
比重15
用途蛍光顕微鏡用光源、実体顕微鏡用光源
定格電力(W)20
定格電圧(V)6
口金G4
外寸法(mm)8.5×31×19.5
アズワン品番0-8195-04
平均寿命(時間)100
1個
¥3,330
税込¥3,663
当日出荷
明るさ・演色性アップで人気のローコストタイプ!ハロゲンランプ60W形に相当するLEDライト。Ra80と演色性が良く、照射物の色の再現性を高めます。商品サイズもハロゲンランプとほぼ同じで器具から頭が出ません。※予告なくパッケージデザインを変更する場合がございます。ご了承ください。※密閉型または密閉に近い器具、断熱材施工器具などにはご使用になれません。※LEDランプの表記寿命は設計上の寿命です。製品の寿命を保証するものではありません。
仕様●サイズ:直径5×長さ6.8cm●口金:E11
明るさ・演色性アップで人気のローコストタイプ!ハロゲンランプ60W形に相当するLEDライト。Ra80と演色性が良く、照射物の色の再現性を高めます。商品サイズもハロゲンランプとほぼ同じで器具から頭が出ません。※予告なくパッケージデザインを変更する場合がございます。ご了承ください。※密閉型または密閉に近い器具、断熱材施工器具などにはご使用になれません。※LEDランプの表記寿命は設計上の寿命です。製品の寿命を保証するものではありません。
仕様●サイズ:直径5×長さ6.8cm●口金:E11
照明にハロゲンランプを使用しています。
付属品フィルター(青・黄色・緑)、油浸オイル(5mL)、ダストカバー、交換用ハロゲンランプ
寸法(mm)約187×231×385
電源(V)AC100 50/60Hz
総合倍率40~1000×
電源コード(m)約1.7(3Pプラグ)
照明20Wハロゲンライト(光量調節可)
焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後)
接眼レンズWF10×(視野数18)
ステージ寸法(mm)124×140(前後移動50×左右移動75)
コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
直径5cmLEDハロゲンランプ専用器具です。ハロゲンランプ60Wまでご使用いただけます。※LEDランプの表記寿命は設計上の寿命です。製品の寿命を保証するものではありません。
最もポピュラーな、100V仕様のコンパクトなハロゲンランプ省エネタイプです。※予告なくパッケージデザインを変更する場合がございます。ご了承ください。
熱線(赤外線)を吸収し、可視域では高い透過率を持つフィルターです。光源から照射される熱線をよく吸収するため、ハロゲンランプなどの熱線を発する照明器具などに防熱フィルターとして使用されます。
硬度が高い指輪も切れるハイスピード型。
工業用炭素歯を使用しているので、硬度の高い指輪(タングステン)を除き、短時間で切断できます。
指がむくんで指輪が抜けない時等に、指輪を切断することができます。
材質工具用炭素鋼
アズワン品番8-3109-11
1袋(2枚)
¥10,400
税込¥11,440
翌々日出荷
硬度が高い指輪も切れるハイスピード型。
工業用炭素歯を使用しているので、硬度の高い指輪(タングステン)を除き、短時間で切断できます。
指がむくんで指輪が抜けない時等に、指輪を切断することができます。
材質本体/プラスチック、刃/工具用炭素鋼
本体寸法(mm)13×12×155
アズワン品番8-3109-01
1袋
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ