10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ボトルにキャップ式で取り付け可能なノズルです。 軟質素材でフレキシブルな取扱いが可能です。
材質ノズル/LDPE、天穴キャップ/HDPE アズワン品番62-2705-93
1個
119 税込131
当日出荷


金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを断面角型に編組した角打ちパッキンです。 一切の潤滑剤を含んでいないパッキンです。 各種工業炉、ダクトシール、マンホールなどの用途に適します。
材質アルカリアースシリケートウール(金属線補強)
1巻
57,980 税込63,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

遮光性に優れた片口タイプの扁平缶です。
付属品内栓、キャップ、注ぎ口(ジャバラノズル) 材質HDPE グレー 容量(L)5 サイズ(mm)235×145×195 アズワン品番4-4176-01
1個
1,390 税込1,529
当日出荷

直径5cmLEDハロゲンランプ専用器具です。ハロゲンランプ60Wまでご使用いただけます。※LEDランプの表記寿命は設計上の寿命です。製品の寿命を保証するものではありません。
1個
4,670 税込5,137
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

放電灯CDM-TC70W相当の高輝度ハイパワースポットライト 安心のメーカー5年保証。※調光機能や省電力機能のついた配線ダクトレールではご使用になれません。※ランプの交換はできません。※LEDランプの表記寿命は設計上の寿命です。製品の寿命を保証するものではありません。
1個
50,200 税込55,220
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昼白色・白色の2種類で、用途にあわせて選べる!Hf32W~FLR40W×1灯用相当のパワー。 左右に45°ずつ首振りも可能で、サインに当てたり、補助照明など幅広くご使用いただけます。 ホワイトチューブLEDの粒々感を抑えたムラのない光り方をする直管形LEDモジュールです。 広い拡散光で明るくやさしい空間を演出します。
材質アルミ製、反射板:鋼板 質量(kg)3 仕上白ツヤ消し 首振角度(°)90(左右各45) 保証期間5年(1日20時間以上の長時間使用の場合は2.5年) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)126.3×8.9×15.3 LED寿命(時間)40000 照射角約53°
1セット
49,700 税込54,670
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトながら洗浄効果に優れた移動式ガス洗浄装置です。 有害ガス等を効果的に洗浄する小型ガス洗浄装置です。 本体内の圧損が小さく、ドラフト自体の性能に影響しません。 コンパクトドラフト(CD7Pシリーズ・HF-800DXN・CD9Pシリーズ)との併用にも適します。
仕様排ガス洗浄装置 付属品Φ200mm×5mダクトΦ200mmホースバンド×2 寸法(mm)400×500×1407 材質(本体)硬質PVC(塩化ビニル樹脂) キャスターΦ65mmナイロン製(対角ストッパー×2個付き) 対応機種CD9Pシリーズ用 電源コード(m)2.8(3Pプラグ) ダクト径(Φmm)200 乾燥質量(kg)35 充填材PP(ポリプロピレン)製サミットリング アズワン品番3-3019-22 液量(L)【洗浄液】約40
1台
575,000 税込632,500
翌々日出荷

有害ガス等を効果的に洗浄する小型ガス洗浄装置です。本体内の圧損が小さく、ドラフト自体の性能に影響しません。コンパクトドラフト(CD7Pシリーズ・HF-800DXN・CD9Pシリーズ)との併用にも適します。コンパクトながら洗浄効果に優れた移動式ガス洗浄装置です。
仕様重量(乾重量)(kg):24、洗浄液量(L):約19、付属品(mm):Φ150×5mダクト、Φ150ホースバンド×2、給排水管:PVC製13A(プレハブジョイント付き) 材質(本体)硬質PVC(塩化ビニル樹脂) キャスター(mm)Φ65ナイロン製(対角ストッパー×2個付き) 対応機種CD7Pシリーズ・HF-800DXN用 電源コード(m)2.8(3Pプラグ) ダクト径(Φmm)Φ150 充填材PP(ポリプロピレン)製サミットリング 処理能力7m3/min以下(※処理能力は、ガス種類・濃度及び洗浄液種類により異なります。) サイズ(mm)350×400×1277 アズワン品番3-3019-21
1台
459,000 税込504,900
翌々日出荷