1個
¥3,590
税込¥3,949
当日出荷
種別アルミ処理板A6063S アルマイト加工
アズワン品番2-9852-13
1セット(100枚)
¥18,200
税込¥20,020
10日以内出荷
タイプPF-1077T処理(SD)
サイズ(mm)150×70×0.8
アズワン品番2-9856-13
1箱(100枚)
¥42,300
税込¥46,530
8日以内出荷
熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。高い耐久力と高温・低温における優れた機械的性質を持っています。
材質ステンレス(SUS304)
硬度HRC25~39
油浸レンズを使用せずに1000倍率が得られます。
総合倍率40~1000×
寸法(mm)140×220×290
質量(kg)2.1
電源AC110V(50/60Hz)(アダプター付属)、または単3電池×3本(テスト用付属)
電源コード(m)1.4
照明LED落射式・入射式
接眼レンズWF-10×、WF-25×
対物レンズ4×、10×、40×(S)
鏡筒形式単眼(傾斜角45°・360°回転式)
アズワン品番3-6305-01
ステージ寸法(mm)90×90
1台
¥71,900
税込¥79,090
翌々日出荷
ブラシ線材にPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。
強い毛腰で、しつこい汚れや粘体清掃および一般清掃に適しています。
仕様●毛質:ハード●ブラシ材質:柄/ステンレス(SUS304)、ブラシ/PBT(鉄成分)、ブラシ台/PP●サイズ:300×690mm●毛丈:40mm●耐熱温度:120℃●HACCP対応●食品衛生法適合品●※ご使用されている金属検出機の設定や製造されている食品の種類・形状などにより検出可能な樹脂片の大きさが異なります。●※事前確認用にテストピースをご用意しております。お問い合わせください(色のご指定はできません)。
パッケージ内の残存酸素の測定、確認を行うための酸素濃度測定セットです。
不活性ガスの充填されている食品パッケージなどに酸素が残っているかを確認したり、高濃度酸素を充填している場合の内部酸素の測定が可能です。
測定器とポンプはともに電池駆動で、検査する場所を問わず測定可能です。
0.01%と0.1%の分解能切替えが可能です。
仕様(補正用ポート)内径Φ4mm/6mmチューブ用タケノコポート、最大負荷:-360hPa
付属品GS150ポンプ、ホース、Tピース、フィルタ、吸引針2本、粘着シール45片、ハードケース
寸法(mm)160×86×37、106×67×30
測定範囲温度/0.0~50.0℃、圧力:300~5000hPa
電源006P 9V乾電池(テスト用付属)、USB給電(USB5100・別売)
測定項目酸素・温度・気圧
アナログ出力0~1V スケーリング可能
接続(圧力)内径Φ4mm(t=1)または内径Φ6mm(t=1)チューブ
機能(ロギング)インターバル/10000データ、瞬時値/1000データ、最大/最小値表示、圧力補正
流量(mL/min)開放/380、GDZ-29フィルタ使用時/80
接続ケーブル(別売)PC接続/USB5100、アナログ出力/AAG5000
駆動方式モーター式メンブレンポンプ
関連キーワード