衣服に付着した毛髪や細かいホコリを除去!。カットしやすいミシン目入りです。テープ両端に粘着加工を施していませんので、カットしやすいです。
長さ(m)9
細い配管専用のテープ状ヒーターです。取り付け、取り外しが容易なので、配管等が実験の度に変わる現場での使用に適しています。固定具付で配管に仮止めすることができ、作業性が向上します。耐熱マジックテープの採用により最高耐熱温度200℃を実現しています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
厚さ(mm)約2(発熱部)
機能過昇温防止機能:サーモスタット200℃
耐熱温度(℃)200
結線リード線(電圧100V×電気容量100W)
天然鉱石が使われている特別な繊維を使用しています。
手首、足首、首すじ、土踏まず等に巻くだけで指先までポカポカ。
電気を使用しないのに、冷えをしっかりサポート!
手首等に不安を感じる、冷えが気になる方はもちろん就寝・お出かけ・ゴルフ・ウォーキング時等にオススメです。
装着も簡単でくるっ!と巻いて面テープで止めるだけ。ご年配者・車椅子の方でも簡単に防寒対策できます。
従来品より細い糸で編むことにより、毛玉ができても目立ちません。
仕様●材質:側地/ポリエステル100%、中わた/ポリエステル100%(天然鉱石オーラパウダー含有)、パイピング部/ポリエステル100%●商品サイズ(約):8×33cm●適応サイズ(約):手首・足首・足裏回り/15~28cm●色:ブラック
アズワン品番67-6309-58
1セット(2枚組)
¥4,455
税込¥4,901
6日以内出荷
最小口径1.5cmの管や細いパイプから地下水等を揚水するサンプラーです。オールPTFE製で、ボディ外径1.2cm、内径0.8cmです。天部はオープン構造で、吊下用ワイヤーを通す上部左右の穴径は4mmです。テーパー差し込み式の底部はサンプラーを地上へ引き上げても採水液の漏出を極力防ぐ構造です。採水液はサンプラー下降時に上下穴からチューブ内に出入りし、上昇時は下部内のボールが底穴を塞ぎ排出されにくくなります。従ってゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。可塑剤を含まないポリエチレンバックに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。
容量(mL)13
質量(g)40
全長(cm)34.5
アズワン品番64-9346-70
1個
¥12,900
税込¥14,190
5日以内出荷
関連キーワード