「テープ 25mm」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
PVCテープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。
用途作業エリアの区域分け等に
適合クリーンパック:済
材質本体/PVC表面PETコート、芯/PE
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)33
厚さ(μm)142
主な用途作業エリアの区域分け等に
PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。
摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。
耐熱温度(℃)200
特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
本体はステンレス製で、クリーンルームや異物混入対策現場等に適しています。
底部は転落防止ゴムパッドがついています。
適合テープ幅(mm)25
材質本体/ステンレス(SUS304)、底部/NBR(二トリルゴム)
テープ種類大巻
適合テープ芯内径(Φmm)76
アズワン品番3-3373-11
1個
¥24,300
税込¥26,730
翌々日出荷
材質本体・カバー/PC(ポリカーボネイト)樹脂、刃・バネ/ステンレス
寸法(mm)(タブ部)約7mm
PTFE含浸ガラスクロスに耐熱性シリコン感圧粘着材を片面塗布しています。
最高260℃までの広範な温度領域で使用することができます。
包装分野のヒートシールに、粉体の輸送や計量のホッパーの離形用途等で使用できます。
耐熱温度(℃)260
特性耐熱
EMIシールドルーム、筐体接合部のシールド、電源ケーブル、信号ケーブルのシールドに適します。
導電性粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。
材質難燃性導電布+導電性アクリル系粘着剤
長さ(m)50
厚さ(μm)(導電布)120、(粘着層)50
引張強度縦/500N/50mm、横/300N/50mm
難燃性UL510FR
表面抵抗値(Ω)0.05/25mm/19.6N以下
接触抵抗(Ω)(値)0.01/25mm/19.6N以下
接着力10N以上/25mm
糊残りが少なく、耐薬品性に優れたテープです。
テープ長さ(m)66
材質基材/PET(ポリエチレンテレフタレート)、粘着剤/シリコン
引張強度(kg)7/in
スリップ防止用ゴムベースはESD対応です。25mm幅テープを3本、または76mm幅テープを1本で使用します。
種別76mm幅
アズワン品番3-6193-03
1個
¥37,224
税込¥40,946
12日以内出荷
903タイプにガラスコーティングをしたタイプで、強度・耐熱性に優れています。
耐熱温度(℃)180
特性高強度、耐熱性
ペン・鉛筆・ボールペン・油性マジック等で書けます。
耐水性・耐油性・耐酸性・耐アルカリ性・その他の耐薬品性があります。
簡単にはがすことができ、糊あとが残りません。
どのような表面のものでも容易に使用できます。
表面処理した特殊加工紙です。
-40℃から+115℃までの範囲で使用できます。
用途試験管やボトルの区別に
テープ長さ(m)5
テープ厚さ(mm)0.15
基材紙
特性耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性
PTFE(四フッ化エチレン)フィルムを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
特性耐熱性、耐薬品性
PTFE(四フッ化エチレン)フィルムとガラスクロスを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
耐熱温度(℃)200
特性耐熱性、耐薬品性
長さ(m)1
スリップ防止用ゴムベースはESD対応です。
種別25mm幅
アズワン品番3-6193-01
1個
¥25,300
税込¥27,830
翌々日出荷
ギフトや小物の装飾、工作に。 代金支払済の目印としてもお使い頂けます。
仕様●サイズ:幅15mm×25m巻●材質:セロハン
発塵性を最小限に抑えた環境を汚染しないテープです。
粘着材の転移はほとんどありません。耐薬品性に優れています。
コアは内径75mmのPE(ポリエチレン)製で、クラス100のクリーンルームで包装されています。
用途簡易梱包用、目印用、通常のテープとして
色白
テープ長さ(m)33
テープ厚さ(mm)0.114
材質ポリオレフィン
主な用途梱包用、目印用
粘着力(N/25mm)11.75
使用場所屋内
特性耐薬品性
クロース地でできており「STERILIZED」の文字により乾熱滅菌済みである事を表示します。
287℃のドライオーブンの中でもテープが割れたり剥がれたりしません。
酸・アルカリ・オイル・グリース等に対しても丈夫です。
テープ長さ(m)6.35
規格UL510FR UL温度定格200℃
粘着力(N/10mm)3.33
絶縁破壊電圧(kV)2.5
粘着力(N/25mm[gf])8.34(850)
引張強度(N/25mm[kgf])588.4(60.0)
引張強度(N/10mm)235
許容温度(℃)180
UL規格UL510FR UL温度定格200℃
ペン・鉛筆・ボールペン・油性マジック等で書けます。
耐水性・耐油性・耐酸性・耐アルカリ性・その他の耐薬品性があります。
簡単にはがすことができ、糊あとが残りません。
どのような表面のものでも容易に使用できます。
表面処理した特殊加工紙です。
-40℃から+115℃までの範囲で使用できます。
付属品専用カッター
基材紙
床などに貼ることでスリップ事故を防ぎます。水や油がかかっても滑りにくいです。
厚さ(mm)0.89
引張強度目安:20以上(10N/25mm)
主な用途滑り止め用
耐水・耐油性・耐薬品性に優れ、水中での使用も可能です。
焼却時に有害物質が発生しません。
自己融着タイプのテープで、ベタつきがなくはがすことができます。
材質保護テープ/ ポリエステル融着防止フィルム
引張強力(N/mm2)4.8
絶縁破壊電圧(kV/mm)38(JIS K6911)
特性耐水、耐油性、耐薬品性
明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙に適しており、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。強度が強く、紙テープのような意図しない破れや裂けの心配がありません。手でカットできませんので、ハサミや金属刃付きテープカッターをご使用ください。鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります。)
材質【表面】発泡PETフィルム(50μm 厚)、【接着剤】アクリル系
クロース地でできており容器にしっかりとつき、酸・アルカリ・オイル・グリース等に対しても丈夫です。
260℃のドライオーブンの中でもテープが割れたりはがれたりしません。
ドライアイス・液体ガス・ディープフリーザーでも剥がれにくいです。
テープ長さ(m)6.35
特性耐熱性
透明なのでマスキングをする対象物がクリアに見え、テープの表面に書いた文字もハッキリ見えます。
寸法(mm)20
厚さ(μm)60
材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系
耐熱温度(℃)260
難燃性UL510適合
耐電圧(V)4000
引張強度(N/25mm)100
伸び0.3
絶縁抵抗値目盛(MΩ)1×106-9
テープ長さ(m)20
テープ幅(mm)20
アズワン品番4-2432-11
1個
¥10,140
税込¥11,154
当日出荷
支持体のないシリコン接着剤による両面接着テープです。
特に、過酷な温度条件に対応できるように開発された製品で、使用温度範囲は-185~260℃と広範囲に適用します。
また、耐化学薬品性に優れ、表面エネルギーが低い物質に対する接着にも強みを発揮するので、用途も多様です。
シリコン接着剤は透明なポリエステルライナーで保護され、品質維持とともに作業性の良さを高めています。
用途エレクトロニクス、航空宇宙、自動車およびその他の過酷な環境条件の用途に適します。
又、金属、シリコンスポンジおよびほとんどのプラスチック製品やポリエチレン、ポリプロピレンなどの表面エネルギーが低い物質にも、優れた接着力を発揮します。
使用温度範囲(℃)-185~+260
被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン
主なワーク大面材、パーツ
遮光性に優れた黒色テープです。
幅(mm)20
厚さ(μm)60
長さ(m)33
材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系
耐熱温度(℃)260
絶縁抵抗値目盛(MΩ)1×106-9
耐電圧(V)2000
引張強度(N/25mm)100
伸び0.3
難燃性UL510適合
アズワン品番4-2431-01
1個
¥5,890
税込¥6,479
当日出荷
導電性感圧接着剤付きです。ケーブルに重ね巻きすることでケーブルのシールドも可能です。
用途EMIシールドルームや電気筐体等の内部被覆・接着・目張り等に。
材質基材/アルミニウム、粘着剤/アクリル系感圧導電テープ
電気抵抗値0.0016Ω/cm2
難燃性UL510 合格品
耐油性・耐薬品性・耐水性に優れており、幅広い用途に使用できます。テープ同士がくっつく自己融着タイプのテープです。
材質テープ/シリコンゴム、保護フィルム/PE
EMIシールドルーム、筐体のグラウンディング、シールディング、シールド特性測定時の対策に適します。
導電性粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。
フレキシブルですので巻き付け、貼り付け作業が容易です。
色シルバー
長さ(m)20
基材アルミ
厚さ(μm)(金属箔)50、(粘着層)60
難燃性UL510FR
粘着力(N/25mm)10以上(180°ピール対SUS)
表面抵抗値(Ω)0.005/25mm/19.6N
EMIシールドルーム、筐体のグラウンディング、シールディング、シールド特性測定時の対策として適します。
導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。
フレキシブルですので巻きつけ、貼り付け作業が容易です。
色ブロンズ
長さ(m)20
基材銅
厚さ(μm)95(金属箔/35、粘着層:60)
難燃性UL510FR
粘着力(N/25mm)10以上(180°ピール対SUS)
接触抵抗(Ω)(値)0.003/25mm/19.6N
材質基材/ポリイミドフィルム
厚さ(mm)0.055
テープ長さ(m)30
粘着剤シリコン系
主な用途電気絶縁用
粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])5.69(580)
引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))122.6(12.5)
絶縁破壊電圧(kV)7
許容温度(℃)最高180
特性絶縁
厚手の断熱用ガラスクロスで断熱性能に優れており、マリンテックスより厚みを要求される用途に適しています。特殊耐熱処理を施してありますので、従来のガラスクロスに比べて、高温下でも高強度で柔軟性を失いません。
材質ガラス繊維
厚さ(mm)3
最高使用温度(℃)550
材質ガラス繊維
長さ(m)30巻
敏感なICが密集した基板上のゴールドリード線や他の構成部品のマスキングに適しています。テープをPCBから剥がす時、静電気の発生を大幅に抑えることが可能です。
寸法(mm)19
材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系
耐熱温度(℃)260
難燃性UL510適合
耐電圧(V)6000
絶縁抵抗値目盛(MΩ)1×106-9
テープ長さ(m)33
テープ幅(mm)19
関連キーワード
1
2
3
次へ