29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワンCO2モニター
視認性の良い大型ディスプレイのCO2モニターです。 CO2濃度・温度・湿度が同時に確認できます。 CO2濃度に応じてディスプレイの色が変化するため、ひと目で換気の要否が判別できます。 直近24時間の時系列データがバーグラフで表示されます。
付属品USBケーブル 測定範囲CO2/200~5000ppm、温度/0~50℃、湿度/5~95%RH 質量(g)約90 電源DC5V(USB typeC) 精度CO2/±(50ppm+5%rdg)(200~3000ppm)・±10%rdg(3000~5000ppm)、温度/±0.6℃、湿度(25℃)/±5%RH(10~90%RH)・±7%RH(その他) 分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/1%RH サイズ(mm)108×67×30 アズワン品番4-4352-01
1個
11,880 税込13,068
当日出荷

1個
495 税込545
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワンタッチで校正を自動的に行います。 大型ディスプレーで見やすいです。
測定範囲0~2000NTU 測定方法ISO7027非対称投下散乱光方式準拠 仕様サンプル温度範囲:0~50℃ 付属品校正液:0.02/20.0/100/800NTU(各60mL)、サンプルバイアル(10mL)×7個、専用キャリングケース、ライトシールドキャップ、シリコンオイル、不織布ワイパー 寸法(mm)68×155×46 質量(g)200 電源単4乾電池×4本(テスト用付属) 精度0~500NTU/0.1NTUまたは±2%rdg±1digitの大きい方、501~2000NTU/±3%rdg±1digit 再現性0.01NTUもしくは表示値の±1% 分解能0.01NTU(0~19.99NTU)、0.1NTU(20~99.9NTU)、1NTU(100~1000NTU) 保護等級IP67 機能オートレンジ 光源赤外線放射ダイオード(波長800μm) アズワン品番1-6941-21
1台
208,000 税込228,800
翌々日出荷

強制対流方式 選べる3サイズ デジタル式安全装置標準装備 あざやかな大型液晶画面 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
庫内寸法(mm)450×447×450 制御温度(℃)室温+20~270 最高温度到達時間約45分 温度分布精度±8℃(at 270℃) 温度変動±1℃(at 270℃) 温度勾配23℃(at 270℃) 温度制御方式PID制御、SSR出力 庫内容量(L)約91 電源AC100V50/60Hzコード長:2.4m(3Pプラグ) 棚板耐荷重(kg)5
1台
663 税込729
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
1台
159,000 税込174,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 窓無しタイプ アズワン 動画あり
強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
1台
136,000 税込149,600
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
1台
145,000 税込159,500
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
1台
148,000 税込162,800
15日以内出荷から55日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
1台
156,000 税込171,600
15日以内出荷から55日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
1台
144,000 税込158,400
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)、観察窓の有無を選択できます。デジタル式独立過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。オプションを接続することで、瞬時にエラーがわかり対処できます。
1台
137,000 税込150,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

太陽電池で作動するので電源不要です。 大型ディスプレイで表示が読みとりやすいです。 試し打ちの時の試薬をボトル内に回収するサイクル機能付きです。 高精度Al2O3セラミックピストンを採用しています。 誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。
仕様最小表示容量:10μl(0.01ml) 材質シリンダー/DURAN(R)ガラス(硼珪酸ガラス)、排出チューブ・吸引ホース/フッ素樹脂(キャップ/PE(ポリエチレン)) 精度0.2%(20℃、H2O時) 最大吐出量99.99ml 再現性0.1%(20℃、H2O時) 使用環境温度(℃)4~50
1個
213,500 税込234,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強制対流方式。選べる3サイズ。ベーシックタイプをモデルチェンジ。デジタル式安全装置標準装備。あざやかな大型液晶画面。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
1台
545 税込600
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)、観察窓の有無を選択できます。デジタル式独立過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。オプションを接続することで、瞬時にエラーがわかり対処できます。
1台
125,000 税込137,500
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)、観察窓の有無を選択できます。デジタル式独立過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。オプションを接続することで、瞬時にエラーがわかり対処できます。
1台
185,000 税込203,500
15日以内出荷から55日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強制対流方式。選べる3サイズ。ベーシックタイプをモデルチェンジ。デジタル式安全装置標準装備。あざやかな大型液晶画面。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
1台
297 税込327
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強制対流方式。ベーシックタイプをモデルチェンジ。プログラムコントロールタイプ・タイマータイプの2モデルをラインナップ。デジタル式安全装置標準装備。あざやかな大型液晶画面。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
1台
792 税込871
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)、観察窓の有無を選択できます。デジタル式独立過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。オプションを接続することで、瞬時にエラーがわかり対処できます。
1台
137,000 税込150,700
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)、観察窓の有無を選択できます。デジタル式独立過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。オプションを接続することで、瞬時にエラーがわかり対処できます。
1台
149,000 税込163,900
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面標準で扉の開閉方向(右開き・左開き)、観察窓の有無を選択できます。デジタル式独立過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。オプションを接続することで、瞬時にエラーがわかり対処できます。
1台
173,000 税込190,300
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

太陽電池で作動するので電源が不要です。大型ディスプレイで表示が読み取りやすいです。試し打ちの時の試薬をボトル内に回収するサイクル機能付きです。耐薬品性、耐火性に優れ、良好な耐摩耗性を持つフッ素樹脂のピストンを採用しています。誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。
最小目盛(mL)0.01 校正証明書JCSS校正
1個
233,500 税込256,850
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面5風量の可変【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度を確認できます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。
1台
211,000 税込232,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面5風量の可変【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度を確認できます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。
1台
163,000 税込179,300
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面5風量の可変【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度を確認できます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。
1台
223,000 税込245,300
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面5風量の可変【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度を確認できます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。
1台
198,000 税込217,800
15日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面5風量の可変【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度を確認できます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。
1台
186,000 税込204,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面5風量の可変【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度を確認できます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。
1台
175,000 税込192,500
15日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体重量約250gと軽量に仕上げ、ポケットに入るサイズ感。操作ボタンは最低限に抑えています。直感性に優れたデザインかつ12チャンネル分の端子台と湿度センサ用+5V出力(M3端子台※1)最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです。(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示、リスト表示で測定ができます。(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカード(MMC形式)またはPC側のどちらかにCSV形式で記録されます。USB給電採用で付属のACアダプタだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリー等から給電も可能です。メモリ機能は2タイプ。単体使用時はSDカードへ、グラフモニタリング時はPC側へCSVファイルを保存できます。十字キーボタンで直感的な操作バックライト付大型液晶各チャンネルのグラフ合成表示が可能なだけでなく、基準値・基準CHとの値差を表示。各ポジションでの温度分布が一目で判断できます。本体同様に直感的な操作性を考慮したボタンアレンジになっています。別売の湿度センサーをご準備いただくことにより相対湿度の計測が可能です。(1CH)
外寸(mm)最大167×91×35.8 測定項目熱電対計測 B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか1つを選択) 測定温度範囲(℃)-200~1370(K熱電対使用時) サンプリング周期5秒・10秒・30秒・60秒・5分・10分・30分・60分 記録方式CSV記録開始から1ファイルに保存 付属品簡易版取扱説明書、ACアダプタ、USBケーブル約1M(給電・通信用)※本体に熱電対等の接続線材は付属していません。用途に合わせてご準備ください。 仕様【電圧計測】100・500mV・1・5・10・50V
1個
624 税込686
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

校正済みのK熱電対温度センサーを12本付属しております。校正済(本体+センサー)ですので、すぐにご使用が可能です。本体重量約250gと軽量に仕上げ、ポケットに入るサイズ感。操作ボタンは最低限に抑えています。直感性に優れたデザインかつ12チャンネル分の端子台と湿度センサ用+5V出力(M3端子台※1)最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです。(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示、リスト表示で測定ができます。(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側のどちらかにCSV形式で記録されます。USB給電採用で付属のACアダプタだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリー等から給電も可能です。メモリ機能は2タイプ。単体使用時はメモリーカードへ、グラフモニタリング時はPC側へCSVファイルを保存できます。十字キーボタンで直感的な操作バックライト付大型液晶各チャンネルのグラフ合成表示が可能なだけでなく、基準値・基準CHとの値差を表示。各ポジションでの温度分布が一目で判断できます。本体同様に直感的な操作性を考慮したボタンアレンジになっています。別売の湿度センサーをご準備いただくことにより相対湿度の計測が可能です。(1CH)
外寸(mm)最大167×91×35.8 測定項目熱電対計測 B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか1つを選択) 測定温度範囲(℃)-200~1370(K熱電対使用時) サンプリング周期5秒・10秒・30秒・60秒・5分・10分・30分・60分 記録方式CSV記録開始から1ファイルに保存 付属品簡易版取扱説明書、ACアダプタ、USBケーブル約1M(給電・通信用)、校正済K熱電対×12本(先端スポット溶接K熱電対(M3絶縁付開型端子付き) 仕様【電圧計測】100・500mV・1・5・10・50V
1個
3,366 税込3,703
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)