49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

4インチのパラフィルムなら1本、2インチなら2本をセットできます。
材質ABS樹脂 アズワン品番2-8265-01 付属品小物ホルダー×1個、替刃×2個 寸法(mm)171×120×144
1個
14,652 税込16,117
当日出荷

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1本
3,790 税込4,169
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5枚)
1,980 税込2,178
当日出荷

非接触型の自動アルコールディスペンサーです。噴霧量の調節は5段階で設定可能です。
1台
3,890 税込4,279
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
168,000 税込184,800
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱カラフルラベル専用のディスペンサーで、ラベルの台紙を引き出すと、ラベルと台紙が分離してラベルだけを取ることが可能です。筆記台を備えており、文字の記入にも便利です。
1個
4,455 税込4,901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体はステンレス製で、クリーンルームや異物混入対策現場等に適しています。 底部は転落防止ゴムパッドがついています。
適合テープ幅(mm)25 材質本体/ステンレス(SUS304)、底部/NBR(二トリルゴム) テープ種類大巻 適合テープ芯内径(Φmm)76 アズワン品番3-3373-11
1個
24,300 税込26,730
翌々日出荷

1個
37,900 税込41,690
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本格的なイタリアンホットチョコレートを提供するのに適したマシンです、常に攪拌を続けるため、チョコレートを固化させることもなく、その濃厚な食感を損なうこともありません。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:240×290×H410mm●電源:単相100V 50/60Hz 600W●容量:3L●保温温度:50~90℃●重量:4kg●コード番号:AE3991 アズワン品番67-6876-46
1個
214,000 税込235,400
8日以内出荷

センサーに手をかざすだけで、紙が排出されてオートカットします。 本体に触れる事無く1枚だけ取り出す事ができるため衛生的です。
材質ABS樹脂 寸法(mm)306×225×396.7 電源AC100(50/60Hz) 表示(LED)待機/非点灯、稼働中/点滅、紙切れ・エラー/2秒点灯 3秒非点灯繰り返し、電圧低下/1秒点灯 3秒非点灯繰り返し アズワン品番4-4694-01
1個
49,200 税込54,120
当日出荷

カラ打ち時の溶液をボトル内に戻しますので経済的です。高精度AI2O3セラミックピストンを採用しています。誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。付属の接続アダプター(A32・A38・S40)を使えばほとんどのネジ口瓶(ISOねじ)が使用できます。ムダなカラ打ちが減ります。
校正証明書JCSS校正
1個
82,100 税込90,310
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:160×94×H180mm●六ツ折ナフキン用●コード番号:AE0806 アズワン品番67-6876-21
1個
28,900 税込31,790
8日以内出荷

高精度Al2O3セラミックピストンを採用しています。誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです
校正証明書JCSS校正
1個
81,100 税込89,210
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テープを装着するときのリールが無く紛失することがありません。 ステンレス製のですので丈夫です。 本体は中空構造のため、ごみが溜っても清掃が容易です。
材質SUS304
1個(960g)ほか
14,800 税込16,280
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2,500mLの大容量で充填回数を大幅削減、噴霧量の5段階切り替えで、最大約6,100回の使用が可能(0.39~1.84mL)、測温と手指の消毒が一度に完了。どちらも非接触の為、安全安心、高温時アラート(37.3~39℃)により、使用者に異常を検知します、デュアル電源の為、状況に合わせた設置が可能(乾電池式とUSBコード)、電池容量が少なくなるとLED点滅で交換をお知らせ、トレイ一体型で液だれを抑え、環境を清潔に、※薬液は付属しません
1台ほか
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「詰め替え」から「差し替え」をコンセプトとした紙容器を使った手指消毒液です。詰め替え時間を短縮でき、使用済み紙パックは廃棄時に減容できます。プラスチック廃棄量が削減できます(容量あたりのプラスチック廃棄物を約50%削減 。大容量4L詰替え容器との比較)。
アズワン品番66-0005-65
1本
899 税込989
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタンを押すと1個ずつ出てきます。
収納数約60個 仕様5オンス用 材質本体/ABS樹脂、筒/PE(ポリエチレン)、背面/マグネット 寸法(mm)140×160×430 ホワイト 取付け方法マグネットまたはネジ止め アズワン品番8-1910-01
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

接地端子付き(3P)プラグに対応した大電流(AC100V 15A)タイプです。コンセントとプラグを標準で搭載したフットスイッチです。ポンプやコンプレッサー等のアース接続が必須の商品にも使用可能です。
仕様フットスイッチ部:サイズ/83×80×31mm、仕様/オルタネート式(一回押すとON、もう一度押すとOFF) 全長(m)3.3 ケーブル長(m)コンセント側/1.8、スイッチボタン側/1.8 アズワン品番4-6364-01 適応AC100V 50/60Hz 15A(PSE認証)
1個
29,700 税込32,670
翌々日出荷

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
130,000 税込143,000
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンや洗面所などで活躍。汚れた手で触れることなく、衛生的に使えるセンサー式のソープディスペンサーです。 手をかざすとセンサーが作動。自動で液体洗剤1回分が出てきます。 +、-のボタンで量を調節することができ、使い過ぎの心配もありません。 ハンドソープのディスペンサーとしても。ボトルに触れずに手を洗うことができます。 乾電池式なので、コンセントが無い場所でも使用することができます。
仕様●材質:ABS樹脂、AS樹脂、シリコン●ソープボトル容量:500mL●電源:単三形アルカリ乾電池×4本(別売)●商品サイズ(約):10.5×15×21.5cm●重量(約):260g アズワン品番67-9286-68
1個
3,590 税込3,949
7日以内出荷

まゆ毛取りシール(ロールタイプ)専用のディスペンサーです。シールの台紙を引き出すとシールと台紙が分離してシールだけを取ることができます。
質量(kg)約1 材質PVC(塩化ビニル樹脂)
1個
6,490 税込7,139
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:230×320×H420mm●容量:約4L●材質:本体/木製、容器/陶器●丸型保冷器付●コード番号:AE0835 アズワン品番67-6876-58
1個
136,000 税込149,600
8日以内出荷

残量が見えるように一部半透明になっています。
サイズ中判用L 最大収納数中判3パック 適合サイズ(mm)【シート】230×220 材質ABS樹脂・MBS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×135×292 付属品両面テープ×2本、ビス×4本、オールプラグ×4本 質量(g)745 アズワン品番8-8600-01
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

寸法(mm)70×37×160 仕様モバイルバッテリー アズワン品番7-685-01
1個
2,490 税込2,739
10日以内出荷

サージカルテープカッター(くるりん) アズワン 動画あり
材質本体・カバー/PC(ポリカーボネイト)樹脂、刃・バネ/ステンレス 寸法(mm)(タブ部)約7mm
1個
1,090 税込1,199
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

しっかり手袋の箱を保持します。ステンレス製で消毒や滅菌が容易です。壁面取り付け用の穴があります。
材質SUS304 取付け方法フック式
1個
4,059 税込4,465
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱伝導パテ用ディスペンサー
仕様●サイズ:160×110×60mm●重量:約210g アズワン品番68-5060-38 危険物の類別非危険物
1個
7,370 税込8,107
7日以内出荷

横入れタイプの手袋ディスペンサーです。
付属品取付金具 種別横入れタイプ 材質アクリル 寸法(mm)280×87×460 質量(kg)約1 適合サイズ(mm)最大手袋箱:245×75×130 アズワン品番3-7137-02
1個
12,800 税込14,080
当日出荷

スリップ防止用ゴムベースはESD対応です。25mm幅テープを3本、または76mm幅テープを1本で使用します。
種別76mm幅 アズワン品番3-6193-03
1個
37,224 税込40,946
12日以内出荷

1個
25,300 税込27,830
翌々日出荷

大手ファーストフード店で採用HOT/COLDカップサイズが変わってももう交換する必要はありません!、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
26,700 税込29,370
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチで1個ずつ取り出しが可能です。
材質PMMA(アクリル) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×145×435 取付け方法マグネット、あるいはビス固定
1個
4,420 税込4,862
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前入れタイプの手袋ディスペンサーです。
付属品取付金具 種別前入れタイプ 材質アクリル 寸法(mm)260×90×405 質量(kg)約1 適合サイズ(mm)最大手袋箱:240×80×125 アズワン品番3-7137-01
1個
15,100 税込16,610
翌々日出荷

1個
21,900 税込24,090
翌々日出荷

光センサーによる非接触式稼働方式の全自動メンブレンフィルターディスペンサーです。タッチボタンやフットスイッチでの操作も可能です。クリーンベンチ内のスペースを有効活用できる省スペース設計です。
種別専用フットスイッチ アズワン品番3-4770-11
1個
25,500 税込28,050
33日以内出荷

ディスペンサーボックスに入っているため、1枚ずつ取り出せます。書類を入れられるポケット付きです。要冷凍、要冷蔵、室温可のチェック欄が付いています(英語・スペイン語)。バイオハザードマーク付きです。再密閉可能なジッパー付き
材質LDPE
1ケース(2箱×500枚)
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすいプラスチックディスペンサー入りです。任意の長さで使用できます。
仕様カラースケール付 幅(mm)7 長さ(m)5
1巻
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロール状のエプロンがディスペンサーにもなる箱に入っていますので、すぐに使用できます。
材質PE(ポリエチレン) 全長(mm)約1170
1箱(6箱)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)