2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PRISMA200 100デシベルタイマー アズワン 動画あり
2つのカウントアップ・ダウン機能と時計機能付きです。 作動中でもワンタッチで設定状態に戻ります。
設定時間9時間59分59秒9/9999分99切替 寸法本体/127×97×170mm、表示部/67×36mm 電源単3乾電池×1本(付属) 音量MAX100dB(調節可能) 機能2チャンネル+時計機能付 表示形式デジタル 時計機能 アズワン品番6-9200-01 カウントダウン機能 カウントアップ機能 マルチチャンネル機能
1個
26,000 税込28,600
翌々日出荷

測定データの最大値・最小値を自動的にメモリし、測定後に呼びだすことができます。 AC信号出力端子付きで、記録を行うことができます。 周波数補正回路はA、Cのうちいずれかをスイッチで選択できます。
仕様AC出力信号:1Vrms/フルスケール測定範囲(dB):32~130分解能(dB):0.1 付属品テスト用電池(006P 9V)×1個、調整用ドライバー、風防スポンジ 本体寸法(mm)232×54×34 表示4桁LCD表示 動特性FAST(125msec.)、SLOW(1sec.) 周波数範囲31.5Hz~8kHz アズワン品番1-5817-01
1個
26,700 税込29,370
当日出荷