絞り込み
校正証明書
- 付き(3)
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(2)
- A-Gas Japan(11)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(11)
- EXCEL(エクセル)(8)
- IMV(36)
- SKC(環境測定)(36)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- SMART SENSOR(US)(4)
- SRIC(スリック)(43)
- testo(テストー)(4)
- TIME(5)
- エスコ(6)
- カスタム(5)
- ケニス(4)
- ソーテック社(9)
- マザーツール(10)
- リオン(171)
- 小野測器(44)
- 昭和測器(56)
- ブランドをもっと見る
特価

デジタル騒音計 校正証明書付
アズワン¥42,700税込¥46,9701台9日以内出荷測定データの最大値・最小値を自動的にメモリし、測定後に呼びだすことができます。 AC信号出力端子付きで、記録を行うことができます。 周波数補正回路はA、Cのうちいずれかをスイッチで選択できます。付属品調整用ドライバー、風防スポンジ寸法(mm)232×54×34表示4桁LCD表示分解能0.1dB動特性FAST(125msec.)、SLOW(1sec.)周波数範囲31.5Hz~8kHz出力信号【AC】1Vrms/フルスケールアズワン品番1-5817-01-20校正証明書一般校正
騒音計 AS800シリーズ 校正証明書付
アズワン¥23,600税込¥25,9601個9日以内出荷コンパクトで持ち運びに便利です。寸法(mm)50×25×125質量(g)約86種類校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図電源単4乾電池(テスト用付属)機能MAX表示、バックライト、ローバッテリー表示測定レベル範囲A特性(dB)30~130数値表示・分解能(dB)0.1周波数範囲31.5~8.5kアズワン品番3-6677-01-20サンプルレート2回/秒校正証明書一般校正
デジタル騒音計
アズワン¥26,700税込¥29,3701個当日出荷測定データの最大値・最小値を自動的にメモリし、測定後に呼びだすことができます。 AC信号出力端子付きで、記録を行うことができます。 周波数補正回路はA、Cのうちいずれかをスイッチで選択できます。付属品テスト用電池(006P 9V)×1個、調整用ドライバー、風防スポンジ仕様AC出力信号:1Vrms/フルスケール測定範囲(dB):32~130分解能(dB):0.1本体寸法(mm)232×54×34表示4桁LCD表示動特性FAST(125msec.)、SLOW(1sec.)周波数範囲31.5Hz~8kHzアズワン品番1-5817-01
デジタル騒音計 校正証明書付 SLシリーズ
アズワン¥31,780税込¥34,9581台9日以内出荷電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)分解能0.1dB周波数範囲(Hz)31.5~8k校正証明書一般校正
卓上型振動試験機
アズワン¥383,000税込¥421,3001個当日出荷加振テーブルを希望の周波数・加速度で振動させ、簡易に振動試験が出来るように設計されています。動作モードは、定周波数モードとスイープモードの2種類の選択が可能です。定周波数モードでは、一定時間設定した加速度、周波数で振動を与え続け、自動停止します。スイープモードでは、加速度を固定し、最低-最高周波数の往復動作(サイクル)を繰り返し、一定時間後に自動停止します。仕様制御部+駆動部、【最大加速度】2G(振幅に制限されます)寸法(mm)コントロールボックス/152×227×143、アクチエータ/220×150×137質量(kg)コントロールボックス/1.6、アクチエータ/12電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200動作モード定周波数モード・スイープモードアズワン品番1-7593-21運転時間(分)1~99(最小刻み:1分)最大荷重(kg)【被測定物】1対象振動周波数(Hz)10~300最大振幅5.0mm(片ピーク)
小型振動計
アズワン¥167,000~税込¥183,700~1個17日以内出荷から33日以内出荷オプションの聴診棒やヘッドホンを接続して振動の大きさを検診できます。 前回設定した条件で測定を開始できます。 重量130g(電池含む)のコンパクト設計です。 メモリー内蔵で最大256個のデータを保存可能です。本体寸法(mm)48×23.5×145mm対応OSデータ管理ソフト対応OS:Windows(R)98 SE/2000/XP/VistaTM/7/8.1データメモリ最大256個周波数範囲加速度(ACC):3Hz~10kHz速度(VEL):10Hz~1kHz(JIS B0907-1989準拠)変位(DISP):10Hz~400Hzデジタル表示数値表示4桁