仕様組み立て式
質量(kg)本体/12.2、外部表示ユニット/520g
測定範囲身長/85.0~209.0cm、体重/2~150kg
電源本体/AC100V 50/60Hz(専用ACアダプター付属)または単2乾電池×4本(テスト用付属)、外部表示ユニット/単3乾電池×4本(テスト用付属)
精度身長/±1mm+1digit、体重/±0.1kg
外寸(mm)本体/330×492×1035、外部表示ユニット/170×110×55(ケーブル長
機能身長/体重表示・BMI/標準体重表示・ID設定機能・オートパワーオフ・自己診断/修正
表示項目身長・体重・BMI・標準体重・ID番号
最小表示単位身長/0.1cm(1mm)、体重/0.1kg(100g)
精度等級3級
出力端子RS232C
アズワン品番0-1153-21
1個
¥263,000
税込¥289,300
7日以内出荷
関連キーワード