耐熱性・耐酸化性に優れています。非磁気性で強靭です。
最高使用温度(℃)1100
耐熱性・耐酸化性に優れています。非磁気性で強靭です。
長さ(m)5
許容差±7%
最高使用温度(℃)1100
アズワン品番3-980-12
太さ(mm)0.32
導体抵抗13.4Ω/m
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
耐熱性・耐酸化性に優れています。
非磁気性で強靭です。
長さ(m)5
使用温度(℃)(最高)1100
許容差±7%
導体抵抗(mΩ)8.59
アズワン品番3-980-13
太さ(mm)0.4
1個
¥729
税込¥802
6日以内出荷
白金耳ホルダーに取り付けて使用します。
材質ニクロム合金
全長(mm)約50
線径(Φmm)(ループ部使用)0.3
本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。
電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており、熱交換性に優れています。
保温断熱材にはセラミックウールを使用し、断熱性に優れています。
電源(V)AC100V 50/60Hz
最高使用温度(℃)450
本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。
電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。
保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。
入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。
最高使用温度(℃)450
電源(V)AC100V 50/60Hz
本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。
電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。
保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。
入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。
電源(V)AC100V 50/60Hz
最高使用温度(℃)450
寸法h2(mm)8
ポリ袋の再利用。アイディア次第でなんでも密封。
電池を入れたらスライドさせるだけ。操作簡単。
コンパクトサイズで、ポケットに入れて、どこでも便利に使用できる。
おうちで余ってるポリ袋を、好みのサイズでなんでも密封。
きれいにラッピングでき、しかも節約にもなる。
仕様●材質:ABS、セラミック、銅、ニクロム線、テフロン●電源:単三形アルカリ乾電池×2本(別売)●商品サイズ(約):7.9×3.4×1.8cm●重量(約):24g
アズワン品番67-9286-72
1個
¥999
税込¥1,099
13日以内出荷
関連キーワード