簡単・エコなどこでもシーラー ピタッと

簡単・エコなどこでもシーラー ピタッと アズワン 簡単・エコなどこでもシーラー ピタッと アズワン 簡単・エコなどこでもシーラー ピタッと アズワン 簡単・エコなどこでもシーラー ピタッと アズワン 簡単・エコなどこでもシーラー ピタッと アズワン

ポリ袋の再利用。アイディア次第でなんでも密封。
電池を入れたらスライドさせるだけ。操作簡単。
コンパクトサイズで、ポケットに入れて、どこでも便利に使用できる。
おうちで余ってるポリ袋を、好みのサイズでなんでも密封。
きれいにラッピングでき、しかも節約にもなる。

仕様●材質:ABS、セラミック、銅、ニクロム線、テフロン●電源:単三形アルカリ乾電池×2本(別売)●商品サイズ(約):7.9×3.4×1.8cm●重量(約):24g アズワン品番67-9286-72 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84296670 FP-368
1,000
999
1,099 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする