47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) 口内径(Φmm)33.4 材質(キャップ)本体・ノズル:LDPE(低密度ポリエチレン)、キャップ: 材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
1本
248 税込273
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



目盛あり 仕様BS型 材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) 口内径(Φmm)16.5 材質(キャップ)HDPE(高密度ポリエチレン) 材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
1本
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
277 税込305
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

遮光性に優れた片口タイプの扁平缶です。
付属品内栓、キャップ、注ぎ口(ジャバラノズル) 材質HDPE グレー 容量(L)5 サイズ(mm)235×145×195 アズワン品番4-4176-01
1個
1,460 税込1,606
当日出荷

回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム) 口数片口 口外径(Φmm)30 ノズルなし コックあり コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12 取手あり
1個
3,317 税込3,649
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボトルにキャップ式で取り付け可能なノズルです。 軟質素材でフレキシブルな取扱いが可能です。
材質ノズル/LDPE、天穴キャップ/HDPE アズワン品番62-2705-93
1個
119 税込131
当日出荷

フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配がありません。
目盛あり 材質(本体)PE(ポリエチレン) 口内径(Φmm)34.0
1本
257 税込283
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PP(ポリプロピレン)製ですので耐熱性に優れています。
仕様未滅菌 材質PP(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル/PE(ポリエチレン)
1箱(100個)
1,980 税込2,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配がありません。
目盛あり 材質(本体)PE(ポリエチレン) 口内径(Φmm)17.5
1本
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一度開封すると使用・未使用が判別可能なバージンキャップ付きです。キャップを閉めたままでも、容器内のガスが抜けて内圧が上がるのを防ぎます。
1個
178 税込196
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配はありません。
目盛あり 材質(本体)PE(ポリエチレン) 口内径(Φmm)17.5
1本
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラベルは化学薬品に耐性のあるインクで印刷されています。
材質(本体)PE(ポリエチレン) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 材質(ノズル)PP(ポリプロピレン) 容量(mL)500 目盛なし 高さ(mm)225 口内径(Φmm)43 胴径(Φmm)73
1本
1,750 税込1,925
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


中のジャバラノズルが先端の錘の重みで曲がり、液量が少なくなっても吸い上げることが可能で、逆さ噴射など様々な角度からでも使用可能です。
材質本体/LDPE、キャップ・ノズル・先端ノズル/HDPE、錘/GLASS、チューブコネクター・錘カバー/PP
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傾けて使える洗浄瓶 アズワン 動画あり
中のチューブ先端に錘が付いていますので、瓶を傾けたり逆さまにした場合でも吐出出来ます。 有機溶剤にはご使用いただけません。
容量(mL)1000
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10本)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体、外フタ、中フタ、ロート、ノズルで1セットになった商品です。
材質本体・外フタ・中フタ・ロート・ノズル/PE(ポリエチレン) 寸法(mm)350×182×413 容量(L)20 口内径(Φmm)ノズル側:43ロート側:50 ロート上部内径(Φmm)120
1セット
2,624 税込2,886
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラベルは、化学薬品に耐性のあるインクで印刷されています。 半透明ボトルです。
容量(mL)500 材質(本体)PE(ポリエチレン) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 材質(ノズル)PP(ポリプロピレン) アズワン品番1-8542-14 ラベルエタノール
1個
1,750 税込1,925
当日出荷

5L用蛇腹ノズルをセットしてボトルに取り付けるための専用キャップです。
材質HDPE(硬質ポリエチレン) アズワン品番62-2706-05
1個
59 税込65
翌々日出荷

保管時にオートガスベントの働きで自動的にガスが抜け、先端からの薬液垂れを防止します。
材質本体・キャップ/LDPE、ボール/PP、とんがりキャップ/PE、ノズル・先端ノズル・ボール受け/HDPE
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液垂れの悩み解消!洗浄ボトルのノズルに取り付けることで液垂れを防止できます。伸縮性のあるシリコン製のリングでボトルに取り付けます。色での識別が可能で誤使用防止に便利です。
用途適応洗浄瓶、モールド洗浄瓶(4-5657-03・04/4-5658-02・03)、洗浄瓶カラフルバリエ(4-5663・5664・5665-03・04/5-5668・5669・5670-01~03)、ラベル付洗浄瓶(1-6974-31~34/1-8542-01~09、-14) 材質キャップ/PP、ワイヤー・取り付けリング/シリコン
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。 別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。 チューブから廃液を直接キャッチ!
容量(L)20 口内径(Φmm)(タンク)49
1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GS-01 ガラス容器洗浄機 アズワン 動画あり
循環水を上・下部から噴霧し、ガラス器具の内部・外部を洗浄します。 ポンプ循環により長時間の循環洗浄ができます。
アズワン品番7-5652-01 仕様ポンプ定格出力:60/75W噴射水量×揚程:20L/min×9.2m水柱噴射ノズル数:上/8個、下/10個洗浄液量:38L(有効液面まで)強制排水バルブ:13Aチーズ接続自然排水バルブ:13Aパイプ(外径18mm)洗浄ガラス器具数:10個浸漬・膨潤ガラス器具数:5~10個強制排水機能付 材質透明PVC板 厚さ5mm 寸法(mm)606/700×506×750 質量(kg)35 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)92/123 コード長さ(m)1.8 2P 本体寸法(mm)606/700×506×750
1台
215,000 税込236,500
当日出荷


外径Φ8mmまでのチューブを貫通させることができ、内径Φ12mmのチューブを差し込むことも可能です。
仕様20L用ノズル付きキャップ 材質ノズル/PVC タイプ20L用ノズル付きキャップ ノズルニップル長/27mm、外径Φ13.5mm、内径Φ9.5mm アズワン品番4-2155-14
1個
2,690 税込2,959
当日出荷

1本
6,990 税込7,689
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブから廃液を直接キャッチ!。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ CAP2」が使えるポリタンクです。
材質タンク・キャップ/PE、Oリング/シリコン タイプ5L容器本体(ジャバラノズルなし) タンク容量(L)5 アズワン品番4-2155-04 タンクサイズ5L/265×130×285mm ※タンクに目盛は付いていません。
1個
1,290 税込1,419
翌々日出荷

チューブから廃液を直接キャッチ!。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ CAP2」が使えるポリタンクです。少なく貯留して、すばやく廃液するのに適したサイズです。広口タイプです。液体や粉体の注入・注出に便利です。
材質タンク・キャップ/PE、Oリング/シリコン タイプ5L容器本体(ジャバラノズル付) タンク容量(L)5 アズワン品番4-2155-05 タンクサイズ5L/265×130×285mm ※タンクに目盛は付いていません。
1個
1,340 税込1,474
翌々日出荷

チューブから廃液を直接キャッチ!廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
材質タンク/PE、ノズル/PVC タイプ10L容器本体(ジャバラノズルなし) 口内径(Φmm)(タンク) 36 ノズルニップル長/27mm、外径Φ13.5mm、内径Φ9.5mm アズワン品番4-2155-01
1個
1,710 税込1,881
当日出荷

20Lの廃液回収容器に取り付けて、HPLCからの廃液回収を便利にします。CAP3HPLC(4-2155-17)は、廃液チューブ2本を通すノズルが付いており廃液回収に便利です。液クロからの1/16''PEEKの廃液チューブ用ノズルと、太い廃液チューブ用ノズルを装備しています。1/16''PEEKチューブ用のホルダーを取り外すと、1/8''の廃液チューブも通せます。
材質PE・フッ素樹脂・シリコン タイプHPLC廃液回収用オプション 廃液回収用キャップ 適合チューブ外径(Φmm)1/16インチ・1/8インチ・内径Φ10 アズワン品番4-2155-17
1個
8,190 税込9,009
翌々日出荷

廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
仕様適合チューブ径:1/16インチ・1/8インチ・内径Φ10mm タンク容量(L)20
1セット
10,100 税込11,110
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボトルを押すと霧状に薬が噴射します。
仕様未滅菌 材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル/PE(ポリエチレン)
1箱(4袋)
3,604 税込3,964
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薬液が少しずつ出ますので分量を調節しやすく、こぼれにくいです。
材質本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、ノズル/PE(ポリエチレン)
1箱(50本)ほか
4,940 税込5,434
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボトルを押すと霧状に薬液が噴霧します。
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリプロピレン、(パイプ)ポリエチレン
1式(100本)
4,590 税込5,049
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

石油や薬品など持ち運びに適したサイズの容器です。液体を注ぐ際の脈動を防止し、スムーズな移し替えが可能です。
1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用後はつぶして廃棄することも焼却処分することもできます。 最高5個まで積み上げることができます(長期保管時は3個まで)。 開封したかどうかが確認できるバージンシールキャップ仕様です。 包装等級Ⅱ合格。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質(外装)ダンボール 材質(本体)LLDPE(リニアローデンシティ・ポリエチレン) 口内径(Φmm)52.5 材質(コック)PE(ポリエチレン) 材質(ノズル)PP(ポリプロピレン)
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)