12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

エナメル塗料用のハケです。
全長(mm)約195 材質(柄部) 材質(毛)山羊毛 主な用途エナメル塗料用
1本
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(1枚)ほか
32,800 税込36,080
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(1枚)ほか
29,800 税込32,780
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

凍結によるプラスチックの脆化性を利用した粉砕機です。冷凍カップで液体窒素と一緒に粉砕します。バイオサンプルやプラスチックや木片を粉砕し微粉にすることができます。液体窒素と共に凍結状態で粉砕しますので、粉砕物の劣化(酸化)防止と粉砕能力アップが図れます。確実な2重の安全駆動構造です(フタ・安全スイッチ付き)。
質量(kg)約8.5 回転数(min-1[r.p.m])15000 モーター(W)140 電源(V)AC100(50/60Hz)(3Pプラグ) カップ容量(mL)約100 処理能力5~10g/回 使用量50mL/回(液体窒素) 回転方向真上から見て時計方向 寸法(Φ×mm)【凍結コップ(SUS304)】75×50(内径)/85×60(ゴム外寸) 寸法(mm)70×10(回転刃Z型) 付属品標準替刃(TPH-01H)×1枚、カップ(TPH-01C)×1個、交換用カーボンブラシ(2ヶ入)×1個、ハケ、片口スパナ×2種、5-3252-13硬度替刃(SUS301)TPH-01K×1枚
1個
832 税込915
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(1枚)ほか
36,200 税込39,820
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(1枚)ほか
61,000 税込67,100
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(1枚)ほか
36,950 税込40,645
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●グレード:ダミーグレード●タイプ:4H●Surface orientation error:<11-20>4±0.5 °●ドーパント:N型 Nitrogen●抵抗率:0.015~0.025 ohm・cm●直径:200.0±0.2mm●厚み:500±25 μm●主要ノッチ方位:[1-100]±5 °●主要ノッチ深さ:1-1.5 mm●セカンドオリフラ:None●LTV:≦10(10mm×10mm)μm●TTV:≦15μm●Bow:0±65μm●Warp:≦70μm●(AFM)Front(Si-face)Roughness:Ra≦0.2 nm●マイクロパイプ:≦50ea/cm●金属不純物:NA●TED:NA●BPD:NA●TSD:NA●<表面状態>●フロントサイド:Si●面状態:Si-face CMP●パーティークル:NA●スクラッチ:NA●<裏面状態>●面状態:C-face polished●スクラッチ:NA ea/mm●裏面粗さ:Ra≦5 nm●レーザーマーク:On●エッジ:Chamfer●Notes:"NA" =不問。Items not metioned may refer to SEMI-STD●数量:1枚(1箱)●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。 アズワン品番67-3018-45
1箱(1枚)
454,000 税込499,400
23日以内出荷

1箱(1枚)ほか
47,350 税込52,085
当日出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1箱(1枚)ほか
60,100 税込66,110
27日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(25枚)
98,000 税込107,800
30日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)