液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス
色透明
材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)
パッキン付き
耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
外気に触れることなく、シリンジでサンプルの出し入れができます。
仕様オートクレーブ滅菌可能
材質高品質ボロシリケイトガラス製
GCオートサンプラ-(島津製作所)に適しています。インサートで少量サンプル(250μL、150μL)に対応できます。
材質硼珪酸ガラス(USP type1)
容量(mL)1.5
サイズ(mm)Φ11.6×32
キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
材質硼珪酸ガラス(USP type1)
容量(mL)1.5
サイズ(mm)Φ11.6×32
エバポレータ、エバポレータトラップに接続することで、バイアル瓶やスクリュー管で濃縮を行えます。少量だけ濃縮したい場合やサンプル量が少ない場合に取り扱いが便利です。
円錐底のマイクロバイアル・スピッツ及び丸底試験管に使用可能です。
材質PTFE
付属品安全対策用サーモペイント付(70℃変色)、着脱用取手付(取外し式、ステンレス製)
材質アルミニウム
寸法(mm)97×74×50
穴深さ(mm)40
関連キーワード