39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

コの字金具の幅が従来品(24mm)よりもスリムな20mmなので、見た目スッキリ!幅の狭い商品を効率良く陳列できます。
仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm) 材質スチール製、クロームメッキ 直径(Φmm)4 耐荷重(kg)2
1セット(10本)
1,000 税込1,100
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1セット(4本)
2,230 税込2,453
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)









1セット(4本)
2,630 税込2,893
17日以内出荷

1セット(4本)
31,100 税込34,210
17日以内出荷

1セット(4本)
29,400 税込32,340
17日以内出荷

1セット(4本)
4,310 税込4,741
当日出荷

1セット(4本)
15,600 税込17,160
17日以内出荷




1セット(4本)
8,630 税込9,493
17日以内出荷

1セット(4本)
70,900 税込77,990
17日以内出荷

1セット(4本)
65,100 税込71,610
17日以内出荷

1セット(4本)
10,300 税込11,330
17日以内出荷

1セット(4本)
1,750 税込1,925
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(4本)
5,670 税込6,237
17日以内出荷

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP 全長(mm)500 線径(Φmm)0.4 毛丈(mm)Φ40、端毛:50 毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 毛幅(mm)135 耐熱温度(℃)120 適合器具パイプ
1本
1,490 税込1,639
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(5本)
特価
4,070 税込4,477
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1巻(20m)ほか
特価
4,098 税込4,508
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1巻(5m)
9,490 税込10,439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。ガスホース導入孔はシャッター付きグロメットになっており、Φ41mmまでのガスホースを通すことが出来ます。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:66kg 仕様ワークエリア寸法(mm):700×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):700×430、消費電力(W):113 質量(kg)66 電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m) 殺菌灯15W×1本 照明LED照明(20W相当) 外寸法(mm)900×600×880 サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付き アズワン品番7-3432-03 作業面寸法(mm)700×550
1台
614,000 税込675,400
10日以内出荷

前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。ガスホース導入孔はシャッター付きグロメットになっており、Φ41mmまでのガスホースを通すことが出来ます。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き 電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m) 照明LED照明(20W相当)
1台
563,000 税込619,300
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様適応炉心管:セラミック製、アルミナ99%、付属品(mm):アルミニウム製蓋×2個、BS製バルブ(パイプ内径Φ6用)×1本、排気栓ネジ×1個、Oリング×2個、Oリング仕様(mm):太さΦ4.0、内径33.5、フッ素ゴム アズワン品番1-7555-44
1個
66,900 税込73,590
翌々日出荷


錆に強いステンレス製。使わないときはコンパクトに収納可能。折りたたみ時・片開き時も安定した自立を実現し、片開き時でも使用可能。受け縁付きの棚板の為、単体での安定性の無い物や、容器など受け縁で落下を防止できます。
材質SUS430、棚板:ステンレス-BA仕上、パイプ:ステンレス化粧管、ジョイント部:ナイロン キャスターΦ100ナイロンエラストマー 自在×4
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆に強いステンレス製。使わないときはコンパクトに収納可能。折りたたみ時・片開き時も安定した自立を実現し、片開き時でも使用可能。受け縁付きの棚板の為、単体での安定性の無い物や、容器など受け縁で落下を防止できます。
材質棚板:SUS430/BA仕上、パイプ:ステンレス化粧管、ジョイント部:ナイロン 寸法(mm)613×505×H1538 キャスターΦ100ナイロンエラストマー 自在×4 アズワン品番65-0260-98
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷