73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
3,590 税込3,949
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。充実のオプションとローコストが自慢のスタンダードフレーム。豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。
仕様●セット内容●▼片面タイプ(61-751-9-8):W90×H135cm ×1●▼両面タイプ(61-751-15-8):W90×H135cm ×2●▼片面タイプ用スラントフレームH135cm用(61-10-8-2)×2●▼エンド固定金具(61-662-17-2)×1●▼連結金具(61-10-12-2)×1●▼木棚セット(61-554-46-5):W90×D30cm ×1●▼木棚セット(61-751-47-5):W90×D35cm ×1●▼木棚セット(61-777-37-5):W90×D40cm ×13●▼ アズワン品番67-2189-12
1セット
444,000 税込488,400
7日以内出荷

什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。充実のオプションとローコストが自慢のスタンダードフレーム。豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。
仕様●セット内容●▼両面タイプ(61-751-16-1):W90×H150cm ×1●▼両面タイプ(61-751-21-1):W120×H150cm ×1●▼連結金具(61-10-12-2)×1●▼木棚セット(61-554-44-5):W60×D40cm ×4●▼木棚セット(61-777-37-5):W90×D40cm ×4●▼木棚セット(61-777-38-5):W120×D40cm ×4●▼差し込み式角バーセット(61-42-1-6):W60×D25cm ×2●▼差し込み式角バーセット(61-42-2-6):W90×D25cm ×2●▼木製収納トロッコW90cm用(61-751-69-5)×2●▼木製収納トロッコW120cm用(61-751-70-5)×2 アズワン品番67-2189-14
1セット
303,000 税込333,300
7日以内出荷

什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。充実のオプションとローコストが自慢のスタンダードフレーム。豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。
仕様●セット内容●▼壁面タイプ本体(61-751-4-8):W90×H210cm ×1●▼壁面タイプ連結(61-751-5-8):W90×H210cm ×2●▼木棚セット(61-777-37-5):W90×D40cm ×9●▼木製収納トロッコW90cm用(61-751-69-5)×3●※必ず背面に壁や什器がある状態で設置してください。●※構造上キャスターの取り付けはおすすめできません。 アズワン品番67-2189-13
1セット
343,000 税込377,300
7日以内出荷

デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。ゴム足付き仕様です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります) 除湿素子有効膜面積(cm2)約25 湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) キャスタータイプ無し(ゴム足) 湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
1台
155,000 税込170,500
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付きで移動も容易です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります) 湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度) 除湿素子有効膜面積(cm2)約25 キャスタータイプ(前輪2ヶ所ストッパー)Φ65mm(ナイロン)製 棚板寸法(mm)490×460
1台
163,000 税込179,300
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
付属品棚板×4枚、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M) 材質本体:PMMA(アクリル)/枠:アルミ 電源(V)AC100(50/60Hz) 内寸(mm)560×483×864 電源コード(m)約2.5(3Pプラグ) 最大消費電力(W)27 取付ピッチY(mm)50 平均消費電力(W)4 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります) パッキン【扉】マグネット式 除湿素子有効膜面積(cm2)約49 湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度) 校正証明書一般校正
1台
167,000 税込183,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素材パネル:プリント紙化粧繊維板、フレーム:スチール製/エポキシ粉体塗装 ブラウン 高さ(cm)180 奥行き(cm)40 脚の種類キャスター
1個
40,400 税込44,440
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
材質(本体/枠)PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ、(棚板) 強化プラスチック製 棚板間隔(mm)35 アズワン品番1-6003-13 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります) 除湿素子有効膜面積(cm2)約25 湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) キャスタータイプ無し(ゴム足) 湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
1台
158,000 税込173,800
翌々日出荷

リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付きで移動も容易です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
材質(本体/枠)PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ、(棚板) 強化プラスチック製 棚板間隔(mm)35 アズワン品番1-6003-14 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります) 除湿素子有効膜面積(cm2)約25 湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) キャスタータイプ(前輪2ヶ所ストッパー)Φ65mm(ナイロン)製 湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
1台
163,000 税込179,300
翌々日出荷

什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。存在感のある木製パネルが売り場のグレードを高めます。
仕様●セット内容●▼中央片面(61-421-66-2):W90cm ×1●▼貫通式ミニ角バーセット(61-751-62-1):W90×D3.5cm ×1●▼フェイスアウトハンガーシングル(61-45-14-2):L25cm ×2●▼木棚セット(61-777-37-2):W90×D40cm ×1●▼木製台輪ステージW90cm用(61-421-68-2)×1 アズワン品番67-2189-05
1セット
109,700 税込120,670
7日以内出荷

什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。存在感のある木製パネルが売り場のグレードを高めます。
仕様●セット内容●▼パネル(61-421-53-2):W90cm ×4●▼木棚セット(61-554-46-2):W90×D30cm ×2●▼木棚セット(61-751-47-2):W90×D35cm ×2●▼木棚セット(61-777-37-2):W90×D40cm ×12●▼コの字テーブル付きトロッコW90cm用(61-421-56-2)×2●▼木製深型収納トロッコW90cm用(61-423-78-2)×4 アズワン品番67-2189-18
1セット
519,000 税込570,900
7日以内出荷

仕様組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要 材質フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ パネル:プリント紙化粧繊維板 パネルサイズ(mm)850×1810 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×110×2050~2600 パネル厚(mm)25
1個
25,300 税込27,830
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレーム本体は組み立て済みです。ポップ受けバーを取り付けるだけで簡単にセッティングできます。ぬくもりを感じる天然木製。B1タテまで対応。※B1サイズのパネルをご使用の場合は、受けパーツをバーより下げてください。※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時での屋外での使用はお避けください。
仕様●素材:木製●サイズ:幅60×奥行58.3×高さ116.2cm 、ボード受け/D3cmまで●重量:3kg●耐荷重:約6kg●受けはH30~60cmの間で調整可能です。
1台
7,590 税込8,349
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルを極めたデザインとローコストが魅力のスリット式什器です。W90cmとW120cmの幅違い連結が可能で、幅広い売り場展開に対応できます。スリット式オプション(木棚、ガラス棚、角バー等)がご利用いただけます。パネルは表裏化粧仕上げされており、シンプルなデザインでお店を演出します。【連結タイプの注意】連結フレームだけでは自立しませんので、必ず別途本体フレームをご購入ください。
1セット
68,300 税込75,130
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルを極めたデザインとローコストが魅力のスリット式什器です。W90cmとW120cmの幅違い連結に対応し、スリット式オプション(木棚、ガラス棚、角バー等)がご利用いただけます。シンプルなデザインとローコストが魅力のユニットラックで、パネルは表裏化粧仕上げ。お店をシンプルに演出し、幅広い売り場展開に対応できます。【連結タイプの注意】連結フレームだけでは自立しませんので、必ず別途本体フレームをご購入ください。
1セット
68,200 税込75,020
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

視認性の良い硬質塩ビ製の窓付きです。前面に硬質PVC(塩化ビニル)製パネルを採用しており、ブース内が見やすくなっています。フィルターは不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを採用しています。
電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり) モーターACモーター 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 吹出風速約0.5m/s
1個
71,100 税込78,210
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュ棚は、スライドレール式になっているので出し入れに便利です。 パネル扉タイプはマグネットパッキンを採用していますので、洗浄・乾燥後の器具をしっかり保管します。
材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)板、フレーム/アルミニウム(アルマイト処理)、カーテン/軟質PVC 保証期間3年 棚板間隔(mm)50 ヒーター(W)400 電源(V)AC100(50/60Hz) 電流(A)4.8 タイマー時間最大30時間 電源コード(m)1.8(3Pプラグ付) 安全装置過熱防止温度ヒューズ タイプ扉/カーテン
1個
101,000 税込111,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

写真のセットがそのまま買える!選びやすいセット販売です
仕様●セット内容:本体・天板・本体用中間棚・本体用底板・上部フレーム・上部フレーム用テント・上部フレーム用中間棚D35・上部フレーム用中間棚D40・テント受け金具・ワゴン用3面パネルW90cmタイプ×各1●素材:本体・ブラケット・テント受け金具/スチール製・粉体塗装、天板/塩化ビニルシート貼り、木棚/低圧メラミン化粧板、パネル/木製・強化コート紙貼り●サイズ:本体/W94×D44.5×H90cm(上部フレームを追加するとH180cm)、天板/W89.8×D44.4cm 、棚・底板/W89.8×D40cm、棚厚/26mm●耐荷重:50kg●樹脂製単輪キャスター:直径7.5cm(ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w アズワン品番65-8119-54
1セット
130,000 税込143,000
5日以内出荷

こちらで写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。
仕様●セット内容:両面セミスリムタイプ/W90×H135cm、ホワイトパネル付き×2 、両面用エンドフレームW60×H135cm、オープンタイプ×2 、両面タイプエンドフレームオープンタイプ用パネル H135cm×2 、連結金具×1 、両面タイプエンドフレーム用木棚セットW60×D20cm ×2 、両面タイプエンドフレーム用木棚セットW60×D25cm ×2 、両面タイプエンドフレーム用木棚セットW60×D30cm ×4、木棚セットW90×D20cm ×4 、木棚セットW90×D25cm×4 、木棚セットW9 アズワン品番65-8119-48
1セット
401,000 税込441,100
7日以内出荷

パネルはメラミン樹脂ラミネート加工されており、キズが付きにくく、難燃性にも優れています。次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。
寸法(mm)【キャスターベース】590×400 材質フレーム/アルミニウム、パネル/PS(メラミン樹脂ラミネート加工) パネル幅(mm)300(ハンドルを含まず/1枚あたり) 寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】2400×1850
1セット
147,000 税込161,700
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネルはメラミン樹脂ラミネート加工されており、キズが付きにくく、難燃性にも優れています。次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。
材質フレーム/アルミニウム、パネル/PS(メラミン樹脂ラミネート加工) 寸法(mm)【キャスターベース】590×400 パネル幅(mm)300(ハンドルを含まず/1枚あたり) 寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】1800×1650
1台
84,900 税込93,390
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネルはメラミン樹脂ラミネート加工されており、キズが付きにくく、難燃性にも優れています。次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。
パネル幅(mm)300(ハンドルを含まず/1枚あたり) 材質フレーム/アルミニウム、パネル/PS(メラミン樹脂ラミネート加工) 寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】1800×1850 寸法(mm)【キャスターベース】590×400
1セット
109,000 税込119,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネルはメラミン樹脂ラミネート加工されており、キズが付きにくく、難燃性にも優れています。次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。
寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】2400×1650 寸法(mm)【キャスターベース】590×400 パネル幅(mm)300(ハンドルを含まず/1枚あたり) 材質フレーム/アルミニウム、パネル/PS(メラミン樹脂ラミネート加工)
1台
114,000 税込125,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネルはメラミン樹脂ラミネート加工されており、キズが付きにくく、難燃性にも優れています。次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。
ブルー 寸法(mm)【キャスターベース】590×400 パネル幅(mm)300(1枚あたり/ハンドルを含まず) 材質フレーム/アルミニウム、パネル/PS(メラミン樹脂ラミネート加工) 寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1650(パネル) アズワン品番7-4900-22
1台
84,900 税込93,390
欠品中

かわいい絵柄付のモバイルパーテーションです。パネルはメラミン樹脂ラミネート加工されており、キズが付きにくく、難燃性にも優れています。
1セット
170,000 税込187,000
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

裏面に同色仕上げのバックパネルが付いています。丸・角バーを利用した衣料品のスリーブアウト陳列にも適しているので、幅広い陳列が可能です。
1台
69,800 税込76,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。
仕様制電タイプ 付属品グローブボックス用手袋大×1双 材質本体パネル/PMMA(アクリル)制電PVC、フレーム/アルミニウム、底板/SUS430 寸法(mm)745×500×604 質量(kg)16 耐荷重(kg)約30 アズワン品番4-6183-01 底面の幅(mm)665×420
1台
125,000 税込137,500
10日以内出荷

大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
仕様制電タイプ 付属品グローブボックス用手袋大×1双 材質本体パネル/PMMA(アクリル)、制電PVC・フレーム/アルミニウム、底板/SUS430 寸法(mm)745×500×604 質量(kg)16 耐荷重(kg)約30 アズワン品番4-6183-03 底面の幅(mm)665×420
1セット
211,000 税込232,100
10日以内出荷

騒音レベルを大幅に低減可能!実験室・研究室などで騒音を発生させる装置を庫内で使用することで、騒音が軽減できます。使用時は~約27dB低減します。側面にΦ50mmの穴が開いていますので、電源コードの取り付けが簡単です。扉は透明パネルになっている為、観察が可能です。Φ50mmの穴には膜付グロメットが付いています。
種別横型 材質フレーム/アルミニウム、コーナー/ABS樹脂、扉(パネル)/PMMA(アクリル)、底板/SUS304、吸音材/ウレタンフォーム 外寸(mm)630×457×650 内寸(mm)550×350×550 アズワン品番3-9135-02
1個
98,900 税込108,790
当日出荷

大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。本体内部にコンセントが付いています。
仕様制電タイプ 付属品グローブボックス用手袋大×1双 材質本体パネル/PMMA(アクリル)、制電PVC・フレーム/アルミニウム、底板/SUS430 寸法(mm)745×500×604 質量(kg)16 耐荷重(kg)約30 コンセント仕様AC100V 2口 アズワン品番4-6183-02 底面の幅(mm)665×420
1セット
145,000 税込159,500
10日以内出荷

大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。本体内部にコンセントが付いています。高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
仕様制電タイプ 付属品グローブボックス用手袋大×1双 材質本体パネル/PMMA(アクリル)、制電PVC・フレーム/アルミニウム、底板/SUS430 寸法(mm)745×500×604 質量(kg)16 耐荷重(kg)約30 コンセント仕様AC100V 2口 アズワン品番4-6183-04 底面の幅(mm)665×420
1セット
240,000 税込264,000
10日以内出荷

ラボ型 液中パーティクルカウンターHIAC 9703+を収納可能なクリーンボックスです
仕様●外寸:W630xD615xH720(H寸法はピュアスペース除く)●材質:アルミフレーム+制電PVCt3透明パネル/底面のみ一般PVCt10グレー●正面観音開き扉/マグネットガスケット式●扉板には排気用角穴加工付●正面開口には中柱無し、扉に戸当り取付け●両側面に内径Φ30膜付きグロメット付 アズワン品番64-5211-40
1個
264,000 税込290,400
33日以内出荷

。自在に飾れるリスタシリーズにスリット柱を採用した強化型。丸・角バーを利用した衣料品のスリーブアウト陳列にも適しているので、幅広い陳列が可能です。
仕様●素材:フレーム/スチール製 粉体塗装、パネル/低圧メラミン化粧繊維板、レール/アルミ(片面)●サイズ:W120×D42×H210cm、レールピッチ:10cm●重量:53kg●耐荷重:100kg●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。●※リスタオプションは10cm間隔で、スリットオプションは2.5cm間隔で取り付けられます。●※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプを組み合わせてご利用ください。●※背面にはバックパネルは付いていません。(裏面化粧仕上げではありません。)●写真は本体です。 アズワン品番65-8768-88
1台
80,800 税込88,880
7日以内出荷

自在に飾れるリスタシリーズにスリット柱を採用した強化型。丸・角バーを利用した衣料品のスリーブアウト陳列にも適しているので、幅広い陳列が可能です。
仕様●素材:フレーム/スチール製 粉体塗装、パネル/低圧メラミン化粧繊維板、レール/アルミ(片面)●サイズ:W61.3×H135cm 、角柱/25mm角、スリット芯々/58.8cm (片面)、 レールピッチ/10cm●重量:7kg●耐荷重:18kg●アジャスター付き●※リスタオプションは10cm間隔で、スリットオプションは2.5cm間隔で取り付けられます。
1台
27,300 税込30,030
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パネル扉タイプはマグネットパッキンを採用していますので、洗浄・乾燥後の器具をしっかり保管します。
1個
127,000 税込139,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自在に飾れるリスタシリーズにスリット柱を採用した強化型。丸・角バーを利用した衣料品のスリーブアウト陳列にも適しているので、幅広い陳列が可能です。
シリーズ61-554シリーズ
1台
71,700 税込78,870
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バックヤードを簡単設営!店頭での間仕切りに使える便利な収納アイテムです。
仕様●素材:パネル・棚/プリント紙化粧板、フレーム/スチール製 粉体塗装、前面/3mm厚ミラー●サイズ:W120×D47×H181cm、棚/W116.5×D38cm、棚厚/35mm 鏡面:W120×H178.5cm●可動棚・ハンガーパイプ×各1付き 棚は14cm間隔で取り付けできます。●注意事項:商品のお渡しは、原則1F軒先渡しとなります。●お客様不在時に商品を業者が持ち帰った場合や、お客様のご都合によるキャンセルはお受けできませんので、サイズや重量などご注文前によくご確認ください。●土日祝の配達・発送の時間 アズワン品番65-8304-98
1セット
76,100 税込83,710
16日以内出荷

。自在に飾れるリスタシリーズにスリット柱を採用した強化型。丸・角バーを利用した衣料品のスリーブアウト陳列にも適しているので、幅広い陳列が可能です。
仕様●素材:フレーム/スチール製 粉体塗装、パネル/低圧メラミン化粧繊維板、レール/アルミ(片面)●サイズ:W92.5×D77×H135cm、レールピッチ:10cm●重量:51kg●耐荷重:100kg●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※リスタオプションは10cm間隔で、スリットオプションは2.5cm間隔で取り付けられます。●※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプを組み合わせてご利用ください。●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
1台
86,800 税込95,480
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自在に飾れるリスタシリーズにスリット柱を採用した強化型。丸・角バーを利用した衣料品のスリーブアウト陳列にも適しているので、幅広い陳列が可能です。
1台
74,600 税込82,060
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)