スマートイーゼル 61-222-1シリーズ

スマートイーゼル 61-222-1シリーズ アズワン スマートイーゼル 61-222-1シリーズ アズワン スマートイーゼル 61-222-1シリーズ アズワン スマートイーゼル 61-222-1シリーズ アズワン スマートイーゼル 61-222-1シリーズ アズワン スマートイーゼル 61-222-1シリーズ アズワン スマートイーゼル 61-222-1シリーズ アズワン スマートイーゼル 61-222-1シリーズ アズワン

フレーム本体は組み立て済みです。ポップ受けバーを取り付けるだけで簡単にセッティングできます。ぬくもりを感じる天然木製。B1タテまで対応。※B1サイズのパネルをご使用の場合は、受けパーツをバーより下げてください。※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時での屋外での使用はお避けください。

仕様●素材:木製●サイズ:幅60×奥行58.3×高さ116.2cm 、ボード受け/D3cmまで●重量:3kg●耐荷重:約6kg●受けはH30~60cmの間で調整可能です。 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61-222-1-1 04706226
61-222-1-1 04706226
04706226 61-222-1-1 68-0588-11
7,600
7,590
8,349 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
61-222-1-2 04706235
61-222-1-2 04706235
04706235 61-222-1-2 68-0588-12
7,600
7,590
8,349 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
61-222-1-3 04706251
61-222-1-3 04706251
04706251 61-222-1-3 68-0588-13
7,600
7,590
8,349 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
61-222-1-4 04706260
61-222-1-4 04706260
04706260 61-222-1-4 68-0588-14
7,600
7,590
8,349 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする