43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加熱板・ヒーター・熱電対温度センサーから構成されたシンプルなホットプレートです。
用途※温度調節器またはスライダックと接続してご使用ください ※電源コードは付属していません 材質(プレート)アルミニウム 温度センサーK熱電対 最高温度(℃)300
1個
34,700 税込38,170
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上) 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御
1台
48,900 税込53,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度0.6W/cm2 リード線長さ(mm)300 定格電圧(V)AC100 耐電圧1500V/1分間 使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃ 容量公差±10% 絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
1個
特価
4,640 税込5,104
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。 外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。 アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。 安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング) 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、異常加熱防止装置(サーモスタット)、過電流ヒューズ 機能タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回設定分解能/温度0.1℃・時間1分通信機能:PC出力(USB)外部温度センサー対応上下限温度警報アラーム信号出力設定値メモリー機能キーロック機能オートチューニング機能 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式 温度分布精度4℃ 室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値 温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示) 温度設定デジタル入力式
1台
59,900 税込65,890
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,990 税込8,789
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヒータープレートは軽合金ブロック組み込みですので、熱効率が良く温度分布が良好です。天板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
仕様熱板最高温度:250℃●モーター:隈取モーター●サイズ:184×191×108mm●プレートサイズ:175×160mm●ヒーター:250W●温度調節方式:トライアック位相制御方式●電源:AC100V 50/60Hz 3A●電源コード長:1.8m(3Pプラグ)●重量:2.7kg●磁力:0.18(T)●回転制御方式:電子制御●付属品:回転子(30mm)×1個●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])約300~1500 材質(プレート)セラミックコーティング 撹拌容量(mL)50~3000 アズワン品番1-246-01-22 校正証明書点検・検査書
1台
74,900 税込82,390
15日以内出荷

●加熱と撹拌が同時に行えます。●ヒータープレートは軽合金ブロック組み込みですので、熱効率が良く、温度分布が良好です。●天板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
アズワン品番1-246-01 付属品回転子(30mm)×1個 寸法(mm)184×188×108 質量(kg)2.7 電源(V)AC100 50/60Hz 3A 回転数(min-1[r.p.m])約300~1500 プレート寸法(mm)175×160 モーター隈取モーター 材質(プレート)セラミックコーティング 温度制御方式トライアック位相制御方式 撹拌容量(mL)50~3000 回転制御電子制御方式 電源コード三芯接地プラグ付電源コード(1.8m) ヒーター容量(W)250 熱板温度(℃)最高250
1台
62,900 税込69,190
当日出荷

平面プレートヒーターを発熱源に採用した大面積均一温度分布タイプです。3パターンのタイマー設定が可能です。
1台
545 税込600
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホットプレート(NINOS) アズワン 動画あり
マイコン式比例制御方式で、安定した温度制御が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング) 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコン式比例制御方式 温度設定アナログ目盛式(目盛幅50℃)
1台
50,900 税込55,990
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平面プレートヒーターを発熱源に採用した大面積均一温度分布タイプです。3パターンのタイマー設定が可能です。ヒーター・温調器分離タイプで、耐久性に優れています。
質量(kg)約11.5 電源AC100V 50/60Hz最大1kW 最高温度(℃)300 本体寸法(mm)450×350×133 耐荷重約15kg(ただしプレート面積80%への分布荷重) プレート寸法(mm)400×300 電源コード(m)1.8(3Pプラグ)、温調器~ホットプレート間: 2 材質(プレート)アルミニウム 温度制御方式PID制御オートチューニング機能付き 連続使用可能時間48時間(250℃時) アズワン品番1-7558-11
1台
143,000 税込157,300
当日出荷

各々の試料を加熱または常温で撹拌できます。 個々に回転調節器とヒーター調整機能が組み込まれています。 プレートはセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
アズワン品番1-248-11 材質アルミ製セラミックコーティング仕上(プレート) 寸法(mm)608×434×122 質量(kg)14 回転数(min-1[r.p.m])300~1500 電源AC100V、50/60Hz、1.5kW モーター隈取モーター 撹拌容量(L)100~2000×6 電源コード長さ2.8m、3Pタイプ 温度調節位相制御、個別調整可 撹拌台Φ130mm、230W(1個あたり)(熱台) 熱板温度(℃)250(最高)
1個
379,000 税込416,900
当日出荷

各々の試料を加熱または常温で撹拌できます。個々に回転調節器とヒーター調整機能が組み込まれています。プレートはセラミックコーティングで、耐薬品性に優れています。
仕様熱板最高温度:250℃●モーター:隈取モーター●サイズ:608×431×122mm●撹拌台(熱板):Φ130mm 230W(1個あたり)●温度調節方式:位相制御・個別調節可●電源:AC100V 50/60Hz 15A●電源コード長:2.8m(3Pタイプ)●重量:14kg●磁力:0.18T●付属品:回転子(30mm)×6個●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])300~1500 材質(プレート)アルミ/セラミックコーティング 撹拌容量(mL)100~2000×6 アズワン品番1-248-11-22 校正証明書点検・検査書
1台
391,000 税込430,100
15日以内出荷

プレート表面の耐酸性能を追求耐酸塗装で耐酸性能に優れています。ヒーター電源及びセンサー線が本体より出ていますので、温調器などを自由に組み合わせる事が可能です。コの字状の脚付きで卓上で使用可能です。プレート周囲に高さ5mmの立ち上げがありますので、少量の薬品等がこぼれても安心です。
仕様プレートサイズ(mm):400×300、ヒーター容量:1400W、電源(mm):AC100V 50/60Hz(3Pプラグ・コード長約2.5) 質量(kg)7.5 耐荷重(kg)5 最高温度(℃)300 温度センサーK熱電対 材質(プレート)アルミニウム+耐酸塗装 サイズ(mm)402×302×96 アズワン品番2-7921-12
1個
87,900 税込96,690
当日出荷

ドラフト内で使用される事を想定し、耐薬品性・耐酸性等を構成部品それぞれに考慮したホットプレートです。温度調節器が別体となっており、ドラフト内から引き出して使用できます。筐体はSUS316、天板にフッ素コーティング、内部配線はフッ素被覆、ヒーターにはインコロイ800を採用して雰囲気による浸食での劣化を低減します。浸食等による漏電リスク低減のために漏電ブレーカーを採用しています。耐薬品性を強化したホットプレートです。
仕様温度調節器: 表示精度±2%、PID制御、温度調節タイマー(0~99時間59分、装置停止機能付き) 材質本体/SUS316、コントロール部/SUS304、天板/アルミニウム+セラミックコーティング(フッ素樹脂配合) 質量(kg)本体/約10、コントロール部/約1.7 サイズ本体/440×340(突起を含む寸法347)×105mm、コントロール部/120×160(突起を含む寸法175)×103mm 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(3Pアース付きコード2.5m) 最高温度(℃)280 プレート寸法(mm)400×300 センサーK熱電対 安全装置漏電ブレーカー 15A ヒーターシーズヒーター1400W アズワン品番4-1723-01
1台
177,000 税込194,700
当日出荷

手動のプレートシーラーとは異なり、再現性の高いプレートシールが可能です。温度・時間およびシーリング圧力設定が可能なため最適な条件でのシールが可能です。操作がない状態が続くと60分でヒーター温度が60℃まで下がり、120分でパワーダウンモードに入る機能を搭載しています。
仕様●使用温湿度範囲(℃):10~35・20~70%(結露しないこと)●時間設定範囲(s):0.5~10/0.1●対応プレート:96/384ウェルマイクロプレート、ディープウェルプレート、96ウェルPCRプレート(スカート、セミスカート、スカートなし)●対応プレート高さ(mm):10~48 付属品スタンダードプレートアダプター、96ウェルPCRプレートアダプター、加重プレート、アルミフィルム 材質対応シール:ラミネート/透明ポリエステルフィルム、透明ポリエステルフィルム、ラミネートアルミフィルム、アルミフィルム、対応プレート:PP、PS 寸法(mm)178×370×380 質量(kg)約9.6 電源(V)AC100 50/60Hz(3Pプラグ) 最大消費電力(W)300 ウォームアップ時間5分(to 170℃) 温度設定範囲(℃)80~200/1.0 アズワン品番4-6030-01
1個
429,000 税込471,900
翌々日出荷

トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。温度制御はアナログコントロールです。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
1台
52,800 税込58,080
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様●加熱能力●▼最高温度:Max.380℃、誤差 ±1℃●▼コントローラー:デジタルPID比例制御●▼ヒーター出力:480W●攪拌機能●▼回転数:100~1500rpm●▼コントローラー:デジタル●▼容量:最大2L●▼トッププレート寸法:150×140●▼電源:100V 50/60Hz●※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)●※電源200V仕様での製作も可能です。 アズワン品番65-3719-65
1台
87,300 税込96,030
33日以内出荷

仕様プレートサイズ(mm):600×400、サイズ/( )は突起を含む(mm):640×440(453.5)×160.5、ヒーター容量:マイカヒーター1400W×2、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き) 質量(kg)31.5 材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430) 電源単相200V 50/60Hz 耐荷重(kg)20 最高温度(℃)300 型番HPRB-6040 安全装置過電流保護・過昇温防止 電源コード(m)2.5 材質(天板)アルミニウム+セラミックコーティング アズワン品番2-645-01
1個
208,000 税込228,800
10日以内出荷

トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。
1台
50,000 税込55,000
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。
仕様加熱能力最高温度:Max.380℃ ヒーター出力:350W トッププレート寸法:120×120 電源:100V 50/60Hz アズワン品番65-3719-88
1台
48,100 税込52,910
6日以内出荷

トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
1台
67,200 税込73,920
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プログラム機能付きです。
仕様ヒーター容量:1400W、プレート耐荷重(kg):約5 質量(kg)10 温度範囲(℃)室温+30~350 プレート寸法(mm)300×300 型番HPD-3000BZB 電源コード(m)3Pプラグ 材質(プレート)アルミニウム 温度制御方式PID制御 本体サイズ(mm)321×333×145 連続使用可能時間10時間 アズワン品番1-9077-12 安全機能バイメタル式過昇防止 温度調節精度(℃)設定温度±1%+1digitまたは±2℃の大きい方
1個
126,000 税込138,600
当日出荷

プログラム機能付きです。
仕様ヒーター容量:1900W、プレート耐荷重(kg):約5 質量(kg)14.5 温度範囲(℃)室温+30~350 プレート寸法(mm)450×300 型番HPD-4500BZB 電源コード(m)3(プラグ無) 材質(プレート)アルミニウム 温度制御方式PID制御 本体サイズ(mm)471×337×145 連続使用可能時間10時間 アズワン品番1-9077-11 安全機能バイメタル式過昇防止 温度調節精度(℃)設定温度±1%+1digitまたは±2℃の大きい方
1個
157,000 税込172,700
当日出荷

耐酸塗装で耐酸性能に優れています。プレート周囲に高さ5mmの立ち上げがありますので、少量の薬品等がこぼれても安心です。
仕様プレートサイズ(mm):400×300、ヒーター容量:1400W 質量(kg)5.5 電源AC100V 50/60Hz 耐荷重(kg)5 最高温度(℃)300 温度センサーK熱電対 材質(プレート)アルミニウム+耐酸塗装 サイズ(mm)402×302×96 アズワン品番2-7921-11
1個
74,900 税込82,390
当日出荷

トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
1台
72,500 税込79,750
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液温を直接コントロール。加熱と撹拌が同時にでき、容器内液体を直接温度調節センサーで温度調節できます。
仕様容器内調節温度:室温+5~85℃(水の場合)、室温+5~150℃(シリコンオイルの場合)●温度調節方式:デジタルPID制御●モーター:インダクションモーター●サイズ:180×220×140(415)mm●プレートサイズ:175×160mm●ヒーター容量:400W●マグネット強度:0.2T●電源:AC100V 50/60Hz 5A●電源コード長:1.8m(3Pプラグ)●重量:3.9kg●付属品:温度センサー(テフロン(R)コーティング)、温度センサー取り付けポール、クランプ、ムッフ、回転子(30mm)●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])200~1200 材質(プレート)セラミックコーティング 撹拌容量(mL)50~3000 アズワン品番1-246-12-22 校正証明書点検・検査書
1台
152,000 税込167,200
15日以内出荷

回転数・温度・時間の設定には、スムーズで素早く設定可能なジョグダイヤルを採用しています。一目で回転数・温度・時間が確認でき、また設定ミスも防ぎます。外部温度センサーで、直接試料温度をコントロールすることができます。タイマー機能は最大99時間59分(1分単位)の設定が可能で、ブザーで終了を知らせます。温度制御はマイコン式PID制御を採用し、高精度な温度管理ができます。運転温度状態の表示機能(温度上昇・安定・下降)が装備されており、安心して使用できます。1パターン8ステップのプログラムが可能です。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500(設定分解能:10) 材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ) 校正証明書点検・検査書
1台
161,000 税込177,100
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転数・温度・時間の設定には、スムーズで素早く設定可能なジョグダイヤルを採用しています。一目で回転数・温度・時間が確認でき、また設定ミスも防ぎます。外部温度センサーで、直接試料温度をコントロールすることができます。タイマー機能は最大99時間59分(1分単位)の設定が可能で、ブザーで終了を知らせます。温度制御はマイコン式PID制御を採用し、高精度な温度管理ができます。運転温度状態の表示機能(温度上昇・安定・下降)が装備されており、安心して使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500(設定分解能:10) 材質(プレート)アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ) 校正証明書点検・検査書
1台
137,000 税込150,700
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。3連のトッププレートは、それぞれ独立して温度と攪拌の制御が可能です。温度制御はアナログコントロールです。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
1台
139,000 税込152,900
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ヒーター容量:80W×2本、温度分布幅(℃):0.5(37℃時)~±1.4(60℃時)、プレートサイズ(mm):450×300 質量(kg)3.9 電源AC100V 50/60Hz 2A 耐荷重(kg)約5 最高温度(℃)80 型番HP-4530N 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 材質(プレート)ステンレス(SUS304) 温度制御方式PID制御 サイズ(mm)450×300×75 アズワン品番1-914-11
1個
144,000 税込158,400
当日出荷

トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。温度制御はアナログコントロールです。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
1台
50,900 税込55,990
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
1台
85,500 税込94,050
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はスケール表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様加熱能力 最高温度:Max.380℃、誤差 ±1℃ コントローラー:デジタルPID比例制御 ヒーター出力:480W 攪拌機能 回転数:100~1500rpm コントローラー:アナログ 容量:最大2L トッププレート寸法:150×140 電源:100V 50/60Hz ※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28) アズワン品番65-3719-61
1台
83,600 税込91,960
24日以内出荷

トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。3連のトッププレートは、それぞれ独立して温度と攪拌の制御が可能です。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様多連式:3連 加熱能力 最高温度:Max.380℃ コントローラー:デジタルPID比例制御 ヒーター出力:480W×3 攪拌機能 回転数:100~1500rpm コントローラー:フィードバック制御 容量:最大1L トッププレート寸法:1連150×150 電源:100V 50/60Hz ※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28) アズワン品番65-3719-75
1台
272,000 税込299,200
17日以内出荷

トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はスケール表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
1台
81,800 税込89,980
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様プレートサイズ(mm):400×300、サイズ/( )は突起を含む(mm):555×340(353.5)×118、ヒーター容量:シーズヒーター3800W、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き) 質量(kg)26 材質(本体)ステンレス(SUS304・底板のみSUS430) 電源単相200V 50/60Hz 耐荷重(kg)10 最高温度(℃)500 型番HPRH-4030 安全装置過電流保護・過昇温防止 電源コード(m)2.5 材質(天板)ステンレス(SUS410)+セラミックコーティング アズワン品番2-647-01
1個
285,000 税込313,500
当日出荷

トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。3連のトッププレートは、それぞれ独立して温度と攪拌の制御が可能です。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
仕様●多連式:3連●加熱能力●▼最高温度:Max.380℃●▼コントローラー:デジタルPID比例制御●▼ヒーター出力:350W×3 ●攪拌機能●▼回転数:100~1500rpm●▼コントローラー:フィードバック制御●▼容量:最大1L●▼トッププレート寸法:1連120×120●▼電源:100V 50/60Hz●※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)●※電源200V仕様での製作も可能です。 アズワン品番65-3719-74
1台
255,000 税込280,500
17日以内出荷

トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。広いトッププレートは一つのデジタルPIDコントローラーで全体を制御し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はスケール表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
1台
236,000 税込259,600
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属筐体のベーシックなホットスターラーです。PID温度制御方式により精密な温度調節が可能です。本体正面に安全ランプ付きで、プレート温度が60℃以下になるまで点灯します。プレートは耐熱性・耐薬品性に優れています。外部温度センサー(別売)を使用する事で直接試料温度をコントロールできます。DCブラシモーター(マイコン式回転数フィードバック制御)の採用により、低速から高速まで安定した回転が得る事ができます。
材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 校正証明書点検・検査書
1台
53,100 税込58,410
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。広いトッププレートは一つのデジタルPIDコントローラーで全体を制御し、正確な温度調整が可能です。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
1台
258,000 税込283,800
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)