パイプヒーターと循環ポンプにより効率よく加熱と撹拌ができます。
循環水の断水検知によりヒーター・ポンプの電源を切断し、警報ランプが点灯します。
ヒーター容量(W)900
寸法(mm)150×185×373
質量(kg)約4.5
材質(本体)ステンレス(SUS304)
電源AC100V(50/60Hz)/15A
安全装置循環水断水検知、警報ランプ表示(点灯)(ヒーター・ポンプ電源OFF)
温度表示LCDデジタル表示
温度制御方式PID制御
温度調節精度±2℃(コントローラー単体の性能)
ポンプマグネットポンプ(呼び水必要)・最大揚水量2.1~2.7m
粘度(mPa・s)30以下
温度設定範囲(℃)室温+10~80
アズワン品番1-5807-11
循環水量(L/min)5.5/6.0
1個
¥168,000
税込¥184,800
10日以内出荷
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。
表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。
データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。
外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。
アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。
本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。
安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。
最高温度まで約30分で昇温します。
天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、異常加熱防止装置(サーモスタット)、過電流ヒューズ
機能タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回設定分解能/温度0.1℃・時間1分通信機能:PC出力(USB)外部温度センサー対応上下限温度警報アラーム信号出力設定値メモリー機能キーロック機能オートチューニング機能
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式
温度分布精度4℃ 室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値
温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)
温度設定デジタル入力式
時計機能付きウィークリータイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載しています。デジタル設定式独立温度過昇防止装置を標準装備しています。ハンドル部(ハネアゲ式)に鍵が付いています。
温度設定範囲(℃)室温+50~650
対流方式自然対流
プログラム機能16ステップ8パターン
最高温度到達時間約120分
棚段数2
付属品棚板レール・棚板 2セット
安全装置デジタル温度設定式独立加熱防止装置、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)、過電流ブレーカー
タイマ機能時計機能付きウィークリータイマー
温度制御3段PID制御、SSR出力
保証期間3年
内装ステンレス(SUS310)
外装スチール
加熱板・ヒーター・熱電対温度センサーから構成されたシンプルなホットプレートです。
用途※温度調節器またはスライダックと接続してご使用ください
※電源コードは付属していません
材質(プレート)アルミニウム
温度センサーK熱電対
最高温度(℃)300
温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。
セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。
新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能
温度制御方式K熱電対によるPID制御
時計機能付きウィークリータイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載しています。デジタル設定式独立温度過昇防止装置を標準装備しています。ハンドル部(ハネアゲ式)に鍵が付いています。
仕様外装/内装:スチール/ステンレス(SUS310)、棚板レール・棚板×2セット(耐荷重(kg):15)
付属品点検検査書類
安全装置デジタル温度設定式独立加熱防止装置・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)・過電流ブレーカー
機能タイマー機能・プログラム機能
温度制御方式3段PID制御・SSR出力
温度設定範囲(℃)室温+50~650
対流方式自然対流
窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。
材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に使用できます。
冷却ファン内蔵で、高温運転時の本体表面温度を抑えます。
16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、
さらに温度上昇速度も設定できます。
完全独立式の過昇防止装置を搭載し、ドアを開けた際にヒーター
への通電をカットする安心設計です。
センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。
不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
最高温度(℃)(常用/窒素ガス置換時)1250/約1000
昇温時間(常温→最高温度)約90分(空炉状態)
センサーR熱電対
制御方式PID制御
機能独立過昇防止:任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式)
プログラム機能16ステップ・8パターン
時間設定範囲:0分~99時間59分(時間設定分解能1分)
安全機構センサー異常検知・独立過昇防止・ノーヒューズブレーカー・ドアスイッチ
電源コード(m)2(丸端子)
材質炉体:セラミックファイバー
外装スチール耐熱塗装
仕様吸気口:ホースニップル Φ6mm用
窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に使用できます。冷却ファン内蔵で、高温運転時の本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、さらに温度上昇速度も設定できます。完全独立式の過昇防止装置を搭載し、ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安心設計です。センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
機能【独立過昇防止】任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式)
最高温度(℃)1250/約1000(常用/窒素ガス置換時)
外寸法(mm)355×460×495
電源コード(m)2(2Pプラグ)
外装スチール耐熱塗装
ヒーター容量(W)パイロマックスヒーター2面 1000
設定時間0分~99時間59分(時間設定分解能1分)
付属品底板(170×120×8)×1、排気口栓×1、サイコロ支柱(20×25×30)×3、アース線×1本、ガス置換バルブ
材質【炉体】セラミックファイバー
電源AC100V 10A
安全機構センサー異常検知・独立過昇防止・ノーヒューズブレーカー・ドアスイッチ
昇温時間約90分(空炉状態/常温→最高温度)
制御方式PID制御
炉内寸法(mm)150×190×120
質量(kg)30
センサーR熱電対
プログラム機能16ステップ・8パターン
仕様【吸気口】ホースニップル Φ6mm用
アズワン品番1-5925-11
1個
¥654,000
税込¥719,400
当日出荷
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
プラグタイプIタイプ
寸法(mm)240×280×101
電源(V)AC220(50/60Hz)
最高温度(℃)350
温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)
電源コード(m)約1.8
温度設定デジタル入力式
温度設定範囲(℃)室温+10~350
安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ
温度センサーK熱電対(内部)
ヒーター容量(W)680
プログラム機能ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回
温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式
プレート寸法(mm)170×170
タイマー機能設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)
通信機能PC出力(USB)
対応OSWindows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10(32・64bit)
仕様【温度分布幅】4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です)
アズワン品番1-4601-31-91
1個
¥46,900
税込¥51,590
当日出荷
使用後、洗浄後の手袋内面・外面を温風により速やかに強制乾燥します。タイマー付きで、そのまま保管ケースとしてもお使いいただけます。
アズワン品番7-4044-11
材質【本体】アルミ型材・PVC(塩ビ樹脂)【扉】PVC(塩ビ樹脂)【温風パイプ】PVC(塩ビ樹脂)【プラスチックグリップ】ABS樹脂
質量(kg)23.4(ドライヤー部)
風量(m3/min)50Hz/60Hz1.6/0.9(ドライヤー部)
有効内寸(mm)520×350×580
温風温度(℃)(室温)+20±5
ヒーター(W)AC100V 400(ドライヤー部)
収納量ロンググローブ/約5~10双、ショートグローブ/約10~15双
外寸法(mm)600×377×880
タイマー最長30時間迄設定可能
安全機構加熱防止装置(温度ヒューズ)
ファン100V 65W(60Hz)/54W(50Hz)(ドライヤー部)
1個
¥128,000
税込¥140,800
当日出荷
内蔵ポンプにより外部密閉系装置への循環ができます。
小型インバーターコンプレッサー搭載により、高出力でありながら省エネを実現しました。
冷却能力(W)550(at水温24℃)
仕様密閉系循環恒温槽
付属品ホース1m(内径Φ9mm)×2本
質量(kg)約25
電源AC100V(50/60Hz)/最大8A
温度範囲(℃)-20~80
外寸(mm)200×430×440(突起部除く)
安全装置フロート式空焚き防止・漏電ブレーカー
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
精度(℃)±0.05~±0.1
適合チューブ内径(Φmm)9
ノズル外径(Φmm)11
ヒーター容量(W)500
冷媒R134a
アズワン品番1-230-21
冷却加熱装置インバーターコンプレッサー270W
揚水量(L/min)/全揚程(m)4/3.5
水槽寸法(mm)約150×115×150
1個
¥397,000
税込¥436,700
当日出荷
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
温度設定デジタル入力式
プログラム機能ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回
ヒーター容量(W)1000
プレート寸法(mm)250×250
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)
電源(V)AC220(50/60Hz)
電源コード(m)約1.8
温度設定範囲(℃)室温+10~350
温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式
タイマー機能設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
プラグタイプIタイプ
寸法(mm)320×360×101
安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ
対応OSWindows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10(32・64bit)
最高温度(℃)350
通信機能PC出力(USB)
温度センサーK熱電対(内部)
温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)
仕様【温度分布幅】4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です)
アズワン品番1-4601-32-91
1個
¥69,900
税込¥76,890
当日出荷
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
仕様海外仕様
電源(V)AC220(50/60Hz)
最高温度(℃)350
対応OSWindows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10(32・64bit)
センサー【内部温度】K熱電対
安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ
電源コード(m)約1.8
温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式
温度分布4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です。)
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)
通信機能PC出力(USB)
温度設定範囲(℃)室温+10~350
プログラム機能ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回
温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)
プラグタイプFタイプ
温度設定デジタル入力式
タイマー機能設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
前後に観察窓が付いていますので試料の観察・測定に便利です。フレーム上部の厚さが25mmとなり、視認性が向上しています。サーモラッドと接続可能で、室温近くでの安定度が向上します。マイコン式PID制御に加え、マグネットポンプによる効率の良い槽内撹拌が高い温度分布精度を実現します。プログラム運転機能は最大8ステップまでの入力が可能で、さらに入力ステップを繰り返し運転させるリピート回数設定もできます。記録計用出力付きやアラーム出力も装備されていますので、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事も可能です。安全装置には2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用し、フロート式空炊き防止・異常時ブザー警報も装備しています。
付属品棚板1枚、棚受け4個、スタンド1個、クランプホルダー1個
材質本体:スチール、水槽:SUS304+ガラス
使用温度範囲(℃)室温+5~80
電源(V)AC100 50/60Hz
センサーサーミスタ
温度精度±0.3℃以内(設定水温40℃、室温20℃での値)
外部出力記録計出力端子、警報出力端子、サーモラッド接続コネクタ
温度調節精度0.02℃~(コントローラー単体での性能)
安全性自己診断機能(上・下限温度異常検出、ヒーター断線検知)、漏電ブレーカ、異常加熱防止装置、フロート式空焚き防止
ポンプマグネットポンプ
運転制御方式ヒーターPID制御(SSR出力)
温度設定範囲(℃)10~80
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
コンパクトなボディーに便利な機能が満載。
洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。
温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。
設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。
2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。
4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。
美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。
キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。4種類のタイマー(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。設定温度・設定時間到達時は電子音でお知らせします。噴流ポンプの方向や開口量を調節することで、水流を調整することができます。最低水位は約90mmと低く、浮力のあるボトル等の保温に便利です(別売のスノコ(高さ30mm)を使用するとより便利です)。
性能温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1.0℃(メーカー試験値)、温度設定範囲:-20.0~+80.0℃(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)
タイプウォーターバス
規格撹拌機構:噴流撹拌式、ポンプ能力:最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、クランプ取り付け可能幅:40mm、電源:AC100V 50/60Hz、付属品:水槽(PP)
本体寸法(mm)150×160×308
構成センサー:Pt100Ω、ヒーター容量:1kW
有効内寸法(mm)180×252×153
コンパクトなボディーに便利な機能が満載。新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
付属品水槽(耐熱ABS樹脂)
タイプウォーターバス
電源(V)AC100 50/60Hz
規格撹拌機構:噴流撹拌式
本体寸法(mm)147×150×295
最大吐出量(L/min)10
最大揚程(m)1.4
機能異常加熱防止装置(サーモスタット)
構成センサー:Pt100Ω
ヒーター容量(kW)1
温度調節精度±1.0℃(メ-カー試験値)
温度調節範囲(℃)室温+5~80
タイマー設定1分~99時間59分(1分単位)
温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)
有効内寸法(mm)183×241×153
クランプ取付幅(mm)40
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1200
材質(プレート)セラミック
校正証明書点検・検査書
セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])最大1200
材質(プレート)セラミック
校正証明書点検・検査書
関連キーワード