「ビオラモ 遠沈管」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
読み取りやすい白色目盛り付きです。
仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)-80~+121
遠心強度20000G
少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。
耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。
読み取りやすい白色目盛付きです。
25mLタイプもあります!
仕様(無毒性)細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100)
材質本体/PP、キャップ/HDPE、アダプター/NBR
目盛白色印刷
耐熱温度(℃)-80~121
強度(g)(耐遠心)20000
仕様γ線滅菌済
材質チューブ/ PP(ポリプロピレン)
遠心強度8000G
γ線滅菌済。
書込スペース付(キャップ上部・チューブ側面)。
目盛あり
滅菌滅菌済み
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)
遠心強度9400×G
最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。読み取りやすい白色目盛付きです。50mL自立型が登場!。
仕様●耐遠心強度:4000G●無毒性:細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100)
材質本体/PP、キャップ/HDPE
容量(mL)50(バルクパック)
目盛白色印刷
耐熱温度(℃)-80~+121
本体サイズ(mm)Φ30×114
アズワン品番1-3500-35
1箱(10袋×20本)
¥7,790
税込¥8,569
翌々日出荷
お手持ちの50mL遠沈管用ローターに取り付けることで、5mLチューブが使用できます。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(Φ×mm)28×112
アズワン品番2-4128-01
1袋(4本)
¥8,990
税込¥9,889
当日出荷
関連キーワード