フィルターでろ過された清潔な空気が常に送風されます。
爆発性のある薬品を扱う現場でも使用していただける防爆構造です。
広視界を確保した面体により作業がしやすいです。
仕様(漏れ率)0.01%(S級)、国家検定番号:第TP126号
付属品フード・標準タイプホース・軽量バッテリー・ブロアユニット・充電器・フィルター・キャリングシステム(ベルト・ベルトパット)
材質フード/ポリアミド、レンズ/ポリカーボネート
質量(kg)2.6kg
フィルターPS3
騒音値(dB)65
捕集効率(%)(NaCL粒子)0.9999
風量(L/min)(最低必要)189、(範囲)189~213
アズワン品番4-4366-01
強度(連結管)>196N
稼働時間(時間)(公称)5.5(付属バッテリー使用時)
1セット
¥723,000
税込¥795,300
11日以内出荷
フィルターでろ過された清潔な空気が常に送風されます。
リアルタイムで送風量・バッテリー残量・フィルターの目詰まり状態がブロアーに表示され、パーツ交換対象の把握に役立ちます。
一回の充電で15時間以上稼働するため、長時間の作業ができます。
付属品フード(不織布タイプ)・ホース・バッテリー・ブロアユニット・充電器・フィルター
材質フード/PE不織布・ポリエステル無じん衣、レンズ/セルロース
サイズブロアユニット/220×225×80mm
区分(漏れ率)0.02%(S級)
質量(g)300
騒音値(dB)67
捕集効率(%)(DOP粒子)99.99(PL3)
風量(L/min)(最低必要)187(大風量形)、(範囲)187~215
稼働時間(時間)(公称)22(付属バッテリー使用時)
必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!。不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。組立時間3分(折りたたみタイプ)組立が容易で短時間で組み立てることができます。必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!。カンタン組立式!
Φ8mmシャフトであればどの位置にも固定して使用できます。
翼径(mm)Φ100
材質ステンレス(SUS316)
タイプファンタービン(ボス付き)
アズワン品番1-5505-19
1個
¥8,790
税込¥9,669
翌々日出荷
塗装換気・高温作業など様々な換気用途に使用できます。
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])2800/3300(50/60Hz)
不織布製プレフィルターと繊維活性炭フィルターで庫外への有機ガスの排出を軽減します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納することができます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすいです。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
プレミアムタイプの保冷剤が付いている冷却ベストです。
熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。
伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。
着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。
空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
仕様●胴回り(cm):約85~115●フリーサイズ●洗濯可(ネット使用)●ベスト本体質量(g):106●保冷剤質量(g)(1個あたり):200●保冷剤サイズ(mm)(1個あたり):約133×約178×厚さ約15●材質:本体/ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部/ポリエステル100%、保冷剤/水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)●セット内容:ベスト本体×1着、プレミアムタイプ保冷剤×1セット(3個)
アズワン品番67-3048-16
1着
¥6,336
税込¥6,970
欠品中
大量のスリッパを除菌保管。
外来スリッパや手術室用スリッパの収納用としてお使いいただけます。
スチール網棚に角度をつけてスリッパの内側や裏底にも紫外線が投射しやすくなっています。
引き違い戸なので、狭い所でも出し入れが容易です。
使用ランプは寿命の長いフィリップス社の殺菌灯です。(0-5935-01~03)
ファン付きですので、表面の雑菌を浮遊させ効率の良い除菌効果が得られます。
仕様鍵付き
付属品棚板×10枚
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、棚板/スチールクロームメッキ
質量(kg)95.5
タイプファン付き
電源AC100V50/60Hz(切替式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×1790
殺菌灯15W、6灯
収納数40足
アズワン品番0-5614-01
タイマーパイロットランプ付60分タイマー(連続可)
有効内寸法(mm)(幅)855×(奥行)360×(高さ)1635
ファン循環ファン(2機搭載)、最大風量/1.9m3/min(50Hz)・2.2m3/min(60Hz)、騒音/70dB(50Hz)・76dB(60Hz)
1台
¥457,000
税込¥502,700
翌々日出荷
ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気されますので、ブース外はクリーン状態を保ちます。ファンユニット付きです。
寸法(mm)700×500×500(635)
ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W)86/88
電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり)
モーターACモーター
風量(m3/min)(吹出)約1
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
風速(m/s)(吹出)約0.5
パイプ径(Φmm)13
フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50
集塵効率(%)99.97%以上
自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。
オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。
風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
最大消費電力(W)100/120(50/60Hz)
材質本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(m)0.8(アームダクト)
電源AC100V(50/60Hz)
口径(Φmm)175(吸い口)
電源コード2m(2Pプラグ付)
紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)を装備しています。LED照明採用で省電力化を図っています。排気ダクトジョイント付きタイプです(ダクトホース・排気ファンは別売です)。
付属品グローブボックス用手袋大×1双
厚さ(mm)手袋:0.4
寸法(mm)600×500×640(ダクト含む)
質量(kg)14.3
材質(本体)本体枠組/SUS304、正側面窓部/ポリカーボネート
電源(V)AC100 50/60Hz
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
ダクト径(Φmm)75
殺菌灯15W×1本(平均殺菌寿命4000時間)
LED5W×1本
アズワン品番3-4041-22
内径(mm)カフ部:130
1台
¥160,000
税込¥176,000
当日出荷
ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:セイデン(R)クリスタル(表面抵抗値:10^10Ω(導電塗工面)
電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wの電源容量がが必要です(起動時))
電源コード(m)5(3Pプラグ)
抗菌・防臭HEPAフィルターにグレードUP!。ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:ビニールカーテンタイプ/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)
電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です)
電源コード(m)5(3Pプラグ)
抗菌・防臭HEPAフィルターにグレードUP!。ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:ビニールカーテンタイプ/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)
電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です(起動時))
電源コード(m)5(3Pプラグ)
抗菌・防臭HEPAフィルターにグレードUP!。ノックダウン方式で容易に組み立てられるユニット構造です。ファンフィルターユニット「ピュアスペース」を搭載しています。有線リモコン付きで風量を5段階に調整可能です。
材質ファンフィルターユニット:ABS樹脂、本体/アルミニウムパイプ50mm、アジャスター/ステンレス(SUS304)、側面・天井カバー:ビニールカーテンタイプ/帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)
電源(V)AC100(50/60Hz)(ユニット1台あたり約300Wが必要です)
電源コード(m)5(3Pプラグ)
不織布製プレフィルターと繊維活性炭フィルターで庫外への有機ガスの排出を軽減します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納することができます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすいです。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
拡声器付きで、マスクを付けたままでも、指示を確実に伝達し、安全性を高めます。
ファンユニットを外して面体の水洗いが可能です。
フィルタ交換、バッテリー残存電圧をLEDで表示します。
仕様バッテリー・充電器付き、(国家検定区分)大風量形、PL3(99.97%以上)、S級(漏れ率0.1%以下)、(V3/OVフィルタ)国家検定/フィルタ区分PL3、JIS T 8154:2018/有機ガス用吸収缶(防じん機能付き 区分PL3、L級)、(用途(V3フィルタ取付時))石綿作業(全レベル対応)、ダイオキシン類レベル1、インジウム、RCF作業向け(V3フィルタは別売です)、(指定防護係数)1,000(V3フィルタまたはV3/OVフィルタ取付時)
セット内容面体、ファンユニット、しめひも、バッテリー、充電器、ユニットカバー、伝声器カバー
材質接顔部/TPE
質量(g)735以下(V3フィルタ付の場合)
型式検定合格番号Syx099PV3-H-1 第TP112号
稼働時間(時間)(公称)10.5 ※Syx099PV3-H-1使用時・拡声器が作動しない場合の値
殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。ガスホース導入孔はシャッター付きグロメットになっており、Φ41mmまでのガスホースを通すことが出来ます。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:66kg
仕様ワークエリア寸法(mm):700×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):700×430、消費電力(W):113
質量(kg)66
電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)
殺菌灯15W×1本
照明LED照明(20W相当)
外寸法(mm)900×600×880
サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付き
アズワン品番7-3432-03
作業面寸法(mm)700×550
1台
¥614,000
税込¥675,400
10日以内出荷
殺菌灯付き!前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。殺菌灯付きですので庫内の殺菌も可能です。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き重量:82kg
仕様ワークエリア寸法(mm):1000×450/550×450、材質(mm):本体/スチール(焼付塗装)、作業面・ハンガーパイプ/ステンレス(SUS304)、前面扉/透明強化ガラス(厚さ5)、メインフィルター(μm):抗菌・防臭HEPAフィルター ※集塵効率99.97%以上(0.3粒子以上)、プレフィルター:不織布フィルター 、庫内清浄度:Class 5(クラス100)、前面扉最大開口寸法(mm):1000×430、消費電力(W):160
質量(kg)82
電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)
殺菌灯15W×1本
照明LED照明(20W相当)
外寸法(mm)1200×600×880
サイズ(mm)庫内ハンガーパイプ(Φ25×1本)付き
アズワン品番7-3432-04
作業面寸法(mm)1000×550
1台
¥724,000
税込¥796,400
10日以内出荷
微風ファンを4枚搭載したデシケータ用庫内循環装置です。湿気の澱みを防ぎ、庫内湿度の均一化を図ります。微風ファンは角度が変えられ、棚板へ風が当たらないよう向きを変えることができます。棚板レール付きで追加オプションとして適しています。デシケーター庫内の湿度均一化を図ります。
材質(棚板) PVC(アイボリー)
寸法(mm)490×460×25
質量(kg)約2.0
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ、コード長・約1.5m SW付 )
アズワン品番4-2454-01
ファンDC軸流FAN(ロースピードタイプ)×4個 ※ファンガード表裏付
1台
¥29,900
税込¥32,890
翌々日出荷
不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
前面扉が作業しやすい角度に傾斜しています。前面扉はバランサーにより、任意の位置で高さを保持できます。照明・ファンスイッチおよびコンセントを前面外部に配置していますので、操作性に優れています。庫内には輸液バッグなどを吊り下げるハンガーパイプが付いています。ガスホース導入孔はシャッター付きグロメットになっており、Φ41mmまでのガスホースを通すことが出来ます。
用途コンセント(2口)付き差圧計付き庫内ハンガーパイプ(Φ25mm×1本)付き
電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ、コード長3m)
照明LED照明(20W相当)
不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターで粉塵を取り除いて、ワークスペースから安全に排気されます。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納することができます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすいです。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。LED照明採用で省電力化を図っています。設置・移動が容易な専用カート(別売)もございます。
材質(本体)SUS304
電源(V)AC100 50/60Hz
風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)作業環境により変化する場合有り
開口寸法(mm)サッシ:620×575
照明LED照明灯(5W)×1本
最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)
前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。LED照明採用で省電力化を図っています。設置・移動が容易な専用カート(別売)もございます。排気風量を強・中・弱と3段階に調整することが可能です。
質量(kg)40.5
材質(本体)SUS304
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)強/93/110、中/75/74、弱/57/54
最大静圧(kPa)強/0.36/0.5、中/0.33/0.42、弱/0.285/0.28
風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)作業環境により変化する場合有り
開口寸法(mm)サッシ:620×575
照明LED照明灯(5W)×1本
最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)
最大風量(m3/min)強/3.4/3.9、中/2.3/2.5、弱/1.3/1.7
ファン風量調節ファン付き
LED照明採用で省電力化を図っています。排気風量を強・中・弱と3段階に調整することが可能です。使用状況に応じて、ファン騒音の低減・消費電力の抑制ができます。前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。
質量(kg)30.5
材質(本体)PVC
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)強/93/110、中/75/74、弱/57/54
最大静圧(kPa)強/0.36/0.5、中/0.33/0.42、弱/0.285/0.28
風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)排気量調整機能付きは強設定時/作業環境により変化する場合あり
開口寸法(mm)サッシ:620×575
照明LED照明灯(5W)×1本
最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)
最大風量(m3/min)強/3.4/3.9、中/2.3/2.5、弱/1.3/1.7
ファン風量調節ファン付き
圧力損失(Pa)23
LED照明採用で省電力化を図っています。使用状況に応じて、ファン騒音の低減・消費電力の抑制ができます。前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。
材質(本体)PVC
電源(V)AC100 50/60Hz
風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)排気量調整機能付きは強設定時/作業環境により変化する場合あり
開口寸法(mm)サッシ:620×575
照明LED照明灯(5W)×1本
最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)
圧力損失(Pa)23
カンタン組立式!必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
風量(m3/min)約1
風速(m/s)約0.5
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
フィルターサイズ(mm)200×200×50
電源220-240V(ファンユニット1台あたり)
不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。
シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC
サイズ(HEPAフィルター)200×200×50mm
タイプ制電カバー
電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター
風量(吹出)約1m3/min
表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9
吹出風速約0.5m/s
集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)
タッチパネル操作で直観的な設定が可能です。高度な温調制御モデルを採用し、安定した温調が可能です。USBフラッシュメモリを使用して操作・温度・CO2濃度を記録をすることができます。卓上タイプながら棚板にはウェルプレートなら6枚、Φ100mmタイプのディッシュなら9枚を並べて置けます。
LED照明採用で省電力化を図っています。
仕様給排水:無し
付属品ファンユニット・ダクトホース(Φ100mm×2.5m)
質量(kg)33.6
材質(本体)PVC
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)100/120
最大静圧(kPa)0.39/0.55
風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)排気量調整機能付きは強設定時/作業環境により変化する場合あり
開口寸法(mm)サッシ:620×575
照明LED照明灯(5W)×1本
最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)
最大風量(m3/min)5.4/6.3
外寸法(mm)700×550×920/1160
アズワン品番3-4056-40
有効内寸法(mm)688×494
ファンM型ファン(耐酸タイプ)付き
圧力損失(Pa)23
1台
¥325,000
税込¥357,500
翌々日出荷
不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。
シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
フィルターを通したクリーンエアーの除電を行えます。
仕様ファンユニット1台・イオナイザー付き
材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC
寸法(mm)(折りたたみ時)700×75×550(フレームのみ)
サイズ(HEPAフィルター)200×200×50mm
タイプ制電カバー
電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)
消費電力86/88W
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター
風量(吹出)約1m3/min
オゾン発生量0.05ppm未満(正面50mm)
表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9
吹出風速約0.5m/s
イオンバランス±30V以内
集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)
除電時間(秒)5以下
サイズ(mm)700×500×550(765)
アズワン品番3-390-06
イオン発生方式直流高圧コロナ放電式
1個
¥198,000
税込¥217,800
翌々日出荷
関連キーワード