防毒マスクは、有毒ガスやそれと混在する粒子状物質が含まれる環境で使用するものです。面体と吸収缶から構成され、対象ガスに応じた吸収缶を選びます。有機ガス用、アンモニア用、一酸化炭素用など特定の5種類については、国家検定に合格したものを使用しなければなりません。粒子状物質も除去する際は、防じん機能のある吸収缶が必要となり、防じん機能は、1~3の3区分に分類されており、吸収缶が破過する前に新しい吸収缶に交換します。
拡声器付きで、マスクを付けたままでも、指示を確実に伝達し、安全性を高めます。
ファンユニットを外して面体の水洗いが可能です。
フィルタ交換、バッテリー残存電圧をLEDで表示します。
仕様バッテリー・充電器付き、(国家検定区分)大風量形、PL3(99.97%以上)、S級(漏れ率0.1%以下)、(V3/OVフィルタ)国家検定/フィルタ区分PL3、JIS T 8154:2018/有機ガス用吸収缶(防じん機能付き 区分PL3、L級)、(用途(V3フィルタ取付時))石綿作業(全レベル対応)、ダイオキシン類レベル1、インジウム、RCF作業向け(V3フィルタは別売です)、(指定防護係数)1,000(V3フィルタまたはV3/OVフィルタ取付時)
セット内容面体、ファンユニット、しめひも、バッテリー、充電器、ユニットカバー、伝声器カバー
材質接顔部/TPE
質量(g)735以下(V3フィルタ付の場合)
型式検定合格番号Syx099PV3-H-1 第TP112号
稼働時間(時間)(公称)10.5 ※Syx099PV3-H-1使用時・拡声器が作動しない場合の値
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。