48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,810 税込4,191
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
14,850 税込16,335
6日以内出荷


各種カートリッジフィルター及び活性炭フィルターをセットして使用できます。 水抜き付きでメンテナンスが容易です。 耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。
接続口径PT3/4 付属品吊り用ブラケット、ハウジング取り外し用ピンレンチ 材質キャップ/ステンレス(SUS316)、ハウジング/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム) 寸法(mm)Φ104×360 常用圧力(MPa)0.6 アズワン品番1-9013-11 通液可温度(℃)4~45
1個
54,900 税込60,390
4日以内出荷

各種カートリッジフィルター及び活性炭フィルターをセットして使用できます。水抜き付きでメンテナンスが容易です。耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。
付属品吊り用ブラケット・ハウジング取り外し用ピンレンチ 材質キャップ・ハウジング/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム) 接続口径PT3/4 使用温度(℃)4~45 サイズ(mm)Φ102×575 アズワン品番1-9013-12 耐圧(Pa)0.98M以下
1個
69,900 税込76,890
7日以内出荷

クランプを外す事により本体からヘッドを外すことができるため、容易にフィルター交換が可能です。
接続口径PT3/4 材質本体/SUS316、Oリング/EPDM 直径(Φmm)89 耐圧(MPa)0.7MPa
1個
71,300 税込78,430
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ヘッド/強化PP、ハウジング/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部/PP・SUS304 最高使用圧力(MPa)0.49 最高使用温度(℃)45
1個
23,700 税込26,070
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ヘッド/強化PP、ハウジング/強化PP、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部/PP・SUS304 最高使用圧力(MPa)0.49 最高使用温度(℃)45
1個
14,200 税込15,620
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,100 税込3,410
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
4,190 税込4,609
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性が高く、化学溶剤などに使用可能です。 高圧のラインに使用可能です。 ドレーンポートがあるため、交換などメンテナンスの際は容易に排水ができます。
付属品変換ニップル(NPT3/4→PT3/4) 材質ヘッド・ハウジング/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム) 接続口径PT3/4 最高使用圧力(MPa)1.75 最高使用温度(℃)121
1個
182,000 税込200,200
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目詰まり状態を外から確認できます。
材質キャップ/PP、Oリング/EPDM、本体/AS 耐圧(MPa)0.5 最高使用温度(℃)50 適合フィルター250mm
1個
5,090 税込5,599
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多本数立てのフィルターハウジングです。 複数本のフィルターカートリッジを装填できるため、シングルタイプのフィルターハウジングに比べて大流量を通水することが可能です。 ドレーンポートがあるため、交換などメンテナンスの際は容易に排水ができます。
材質ヘッド・ハウジング/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム) 最高使用圧力(MPa)0.5 最高使用温度(℃)60
1個
242,000 税込266,200
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,415 税込9,257
翌々日出荷

多本用のステンレス製フィルターハウジングです。 多量の液体をろ過できます。 薬品に強いです。
仕様●仕様・通水力:40インチ7本用●通水力(L/分):120●IN/OUTの形状/径:40A(1・1/2")/Φ40mm(管ネジ メス)●材質:SUS304●適応カートリッジサイズ:40インチ(約1000mm)●適応カートリッジの種類:プリーツ型・PPS型・糸巻き型・活性炭(MX)(FDB)型の5種(いずれも平坦面パッキン型のフィルターのこと)●外寸法:Φ230×1490mm●内寸法:Φ225×1490mm●最高使用圧力:0.8MPa(ただし、常用:0.5MPa以下)●重量:約30kg●※フィルターは別売です。 アズワン品番67-5170-39
1台
319,000 税込350,900
7日以内出荷


1セット(2個)
1,790 税込1,969
当日出荷

ホースニップルが付属していますので、ホースに差し込むだけですぐに使用できます。
用途ハウジング不要の純水用ミクロフィルターで、水道水や純水・薬液のろ過に使用 最大流量(L/min)2 標準流量(L/min)1
1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液中の硬度成分(カルシウムイオン等)を効率よく吸着除去します。 強酸性カチオン交換樹脂を使用しており、フィルターを通水するだけで軟水を造水可能です。
材質本体・接液部材質/PP・EPDM、濾材/スチレン系イオン交換樹脂 内径(Φmm)28 使用温度(℃)5~38
1個
5,830 税込6,413
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エマルション状態の微細な油粒子を吸着・分離します。
材質本体・接液部/PP・活性炭・PE・PET・シリコン・PMMA(アクリル)・セルロース(表面改質) 使用温度(℃)5~38
1個
8,920 税込9,812
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液中の陽イオン・陰イオンを効率よく吸着除去します。 高い交換率(H型、OH型)を持つ強酸性カチオン交換樹脂と強塩基性アニオン交換樹脂を使用しており、水道水をフィルターに通水するだけで純水レベルの水を造水可能です。
材質本体・接液部材質/PP・EPDM、濾材/スチレン系イオン交換樹脂 内径(Φmm)28 使用温度(℃)5~38
1個
6,180 税込6,798
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

匂いの原因となる遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。MXはろ過精度が比較的細かいヤシガラ粒状活性炭です。FDはろ材が繊維状活性炭で水との接触面積が大きく、圧損が少ないです。AF-117はろ材はヤシガラ粒状活性炭で、吸着ろ過効率に優れています。
用途塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルター ろ過精度(μm)10相当 使用温度範囲(℃)2~40
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

各種ハウジングに組み込み可能です。 熱シールされた取り替え簡易な活性炭カートリッジです。 水や有機液中の塩素、色、臭気およびにごりを取り除きます。
材質ケース:PE、エンドガスケット:サントプレーン、プレフィルター・ポストフィルター:セルロース繊維・メラミン繊維 適合ハウジングサイズ10インチ 全長(mm)248 口内径(Φmm)26 胴径(Φmm)70 流量(L/min)4~7/1本(2kg/cm2通常水道圧) 最高使用温度(℃)38 アズワン品番1-387-01 ろ過精度(μm)5
1個
11,900 税込13,090
当日出荷

標準的な10インチハウジングに入る、イオンカセットです。 軟水を作る時に使用します。 カチオンは(Na+)陽イオンを放出し、水溶液中の(+)硬度(CaやMg等の)イオンを取り込んで軟水を精製します。
仕様イオン交換フィルターカチオン100% タイプカチオン100% 内容量(g)630(約800cc) 流量(L/h)5~10(水道水にて) 採取量約200L サイズ(mm)Φ75×250 アズワン品番1-5736-02 使用水温(℃)5~40 純度(MΩ)15~17.5 適合ハウジングサイズ10インチ
1個
5,390 税込5,929
10日以内出荷

1個
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準的な10インチハウジングに入る、イオンカセットです。アニオンはCl型です。アルカリ度成分や硫酸根を吸着する役目の物です。
仕様イオン交換フィルターアニオン100% タイプアニオン100% 内容量(g)630(約800cc) 流量(L/h)5~10(水道水にて) 採取量約200L サイズ(mm)Φ75×250 アズワン品番1-5736-03 使用水温(℃)5~40 純度(MΩ)15~17.5 適合ハウジングサイズ10インチ
1個
7,690 税込8,459
10日以内出荷

アズワンフィルター
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ 材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン) メンブレンPVDF(ポリフッ化ビニリデン)
1個
12,100 税込13,310
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワンフィルター
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ 材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン) メンブレンPES(ポリエーテルスルホン)
1個
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワンフィルタ
材質フィルター/PTFE(フッ素樹脂)、ハウジング/PP(ポリプロピレン) 接続口入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ 耐圧(kg/cm2)6
1個
13,464 税込14,810
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質フィルター/酢酸セルロース、 ハウジング/PC(ポリカーボネート) 処理量(mL)<150 接続口入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
1個
19,800 税込21,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,900 税込14,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワンフィルター
材質メンブレン/GF(グラスファイバー)、ハウジング/PP(ポリプロピレン) 形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ 穴径(μm)1
1個
11,900 税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンフィルター
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ 材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン) メンブレンナイロン
1個
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ 材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)45 メンブレンナイロン
1個
11,700 税込12,870
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安定した高流量を確保できます。バースト・リークの心配が無い高耐圧タイプです。
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ 材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)45 メンブレンPTFE
1個
11,700 税込12,870
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ 材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)45 メンブレンポリエーテルサルフォン
1個
13,100 税込14,410
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスファイバー製のプレフィルター付きですので、懸濁液や高粘度溶液のようなろ過しにくいサンプルに適しています。
接続入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ 残液量(μL)Φ13mm/<25、Φ25mm/<100 材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)
1箱(100個)
17,523 税込19,275
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

γ線滅菌のため、残留ガスの影響がありません。蛋白吸着の少ないメンブレンを使用しております。目詰りしにくい膜構造を採用しています。パイロジェンフリーです。
接続ルアーロック(入口)/ルアースリップ(出口) 滅菌方法γ線滅菌済
1箱
14,900 税込16,390
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)