119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明のビニールシートです。
用途業務用から家庭用まで幅広く利用されています。 幅(mm)915 長さ(m)1 材質PVC(塩化ビニル樹脂)
1枚
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着剤を付けています。 ドラフト・薬品保管庫・実験天板等に容易に貼ることができます。 容易にカッターで切断できますので、用途に合わせてカットして使用できます。
材質FEP(フッ素樹脂) 耐熱温度(℃)フィルム/200~300、粘着剤/70
1枚
30,789 税込33,868
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



アズワンPPSフィルム
厚さ(μm)100 材質PPS(ポリフェニレンサルファイド) 寸法(mm)1000×680 アズワン品番3-8899-13
1枚
6,520 税込7,172
当日出荷




ヘイジー(濁度は高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。
仕様ヘイジ― 寸法(幅W×長さL)(m)1×10
1巻
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

紫外線を99%以上カットします。 可視光線は87%透過し、透視性に優れています。 カバー・商品の褐色防止と劣化防止効果があります。 フィルムと粘着剤・剥離フィルムで構成され、取り扱いが容易です。 透明で400nmまでの紫外線領域をカットします。
寸法(幅Wmm×長さLm)1270×1 アズワン品番5-4000-02 フィルム厚さ(μm)25
1枚
26,600 税込29,260
欠品中

隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート) 仕様白色 寸法(幅W×長さL)(m)1×10
1巻
20,295 税込22,325
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

練り込み黒色タイプです。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート) 仕様黒色 寸法(幅W×長さL)(m)1×10
1巻
15,345 税込16,880
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

帯電防止剤を練り込んだタイプです。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート) 幅(mm)1000 長さ(m)10 表面抵抗率(Ω)1×10^10/□
1巻(10m)
22,700 税込24,970
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様(耐水接触角)96°、水蒸気バリア性/透過量(t0.1mm):△/6g/m2・d、透明性◎ 耐熱性 連続使用温度(℃)150 耐薬品性 難燃性94V-0 融点(℃)260 粘着性(非)○ 耐候性 強度(機械的)○
1巻
15,300 税込16,830
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

親水処理を施したPETフィルムですので、流動性が必要なマイクロ流路診断チップなどの研究開発で使用されています。
種別9901P 10枚入 アズワン品番3-6901-01
1セット(10枚)
8,990 税込9,889
当日出荷





フタル酸系可塑剤の含有率が0.1%未満の塩ビフィルムです。セレブ267は非移行性に優れています。セレブネオはRoHS対応の可塑剤を使用しています。
材質PVC(非フタル酸系塩化ビニル樹脂) 幅(mm)915
1巻(50m)
17,700 税込19,470
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


熱可塑性であるため熱プレスでのラミネート、超音波溶着、レーザー溶着が可能です。低吸水性です。
仕様ガラス転移温度(℃):258、引張強さ(Pa):100M、引張伸び:130% サイズ(mm)500×1000
1枚
13,068 税込14,375
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



多孔質のシートのためやわらかく、カッター等で切ることができます。
材質PTFE(四フッ化エチレン) 寸法(mm)300×300
1枚
94,900 税込104,390
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱可塑性であるため熱プレスでのラミネート、超音波溶着、レーザー溶着が可能です。低吸水性です。
1パック(2枚)
6,950 税込7,645
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリウレタン製のため、機械強度、伸縮性、柔軟性に富み、耐衝撃強度にも優れた性質を持った低圧透明絶縁シートです。低圧電気回路での活線作業及び活線近接作業等において、充電部分の養生または絶縁防護をする際に使用します。適当なサイズにカットして使用できます。
幅(mm)1000 質量(kg)5.5 長さ(m)10 使用電圧(V)交流300以下、直流750以下 伸度(%)300以上 引張強度(MPa)40以上 アズワン品番3-2540-01 耐電圧(V/min)交流3000 引裂強度100KN/m以上
1個
91,420 税込100,562
6日以内出荷


RFIDアンテナを金属板に貼り付けて使用する際、確実な通信を可能にします。
用途13.56MHz感度改善用途に適します。 使用温度範囲(℃)-25~+90 サイズ(mm)A4(210×297)
1枚
2,790 税込3,069
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
23,900 税込26,290
当日出荷


柔軟性あり、様々な硬度が選べます。曲線のあるものや形の複雑なもの、加工が必要としているもの等様々な形状へ加工が可能です。
材質シリコンゴム
1枚
16,300 税込17,930
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100%PTFE多孔質フィルムのため精密濾過等広範囲に使用でき、-100~260℃の温度内で変化もありません。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1枚
52,400 税込57,640
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

チョーク・ホワイトボードマーカー・水性クレヨン・水性ペン(蛍光ペン)で書けて消せるフィルムです。 壁紙及びガラス面に貼ってきれいに剥がせます。
仕様(使用可能ペン)チョーク、ホワイトボードマーカー、水性クレヨン、水性ペン、(拭取)水拭き、黒板消し、ホワイトボードイレーザー 材質PETフィルム
1枚ほか
3,310 税込3,641
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様型番(mm):1000*1500 材質PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム+特殊コーティング シートサイズ(mm)1000×1500 アズワン品番1-2926-01
1個
23,000 税込25,300
当日出荷



冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様かさ比重(g):1.7~2.0M/m3 材質等方性黒鉛(CIP材) 耐熱温度(℃)2000※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。
1個
6,660 税込7,326
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

安定剤や可塑剤を含まないリサイクルに適した素材です。 優れた透明性と成形性、機械物性を有しています。
材質PET
1袋(10枚)
1,590 税込1,749
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)