透明のビニールシートです。
用途業務用から家庭用まで幅広く利用されています。
幅(mm)915
長さ(m)1
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
材質ポリカーボネイト
厚さ(μm)100
材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)
寸法(mm)1000×680
アズワン品番3-8899-13
1枚
¥6,520
税込¥7,172
当日出荷
光の反射を抑えたマット調フィルムです。
写真が多い原稿などに適しています。
加工後、水性ペンや鉛筆で書き込みが可能です。
材質PET
タイプ両面マット
厚さ(μm)100
寸法(幅Wmm×長さLm)970mm×1m
アズワン品番5-4000-01
1個
¥23,900
税込¥26,290
当日出荷
ヘイジー(濁度は高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。
仕様ヘイジ―
寸法(幅W×長さL)(m)1×10
紫外線を99%以上カットします。
可視光線は87%透過し、透視性に優れています。
カバー・商品の褐色防止と劣化防止効果があります。
フィルムと粘着剤・剥離フィルムで構成され、取り扱いが容易です。
透明で400nmまでの紫外線領域をカットします。
寸法(幅Wmm×長さLm)1270×1
アズワン品番5-4000-02
フィルム厚さ(μm)25
1枚
¥26,600
税込¥29,260
欠品中
隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
仕様白色
寸法(幅W×長さL)(m)1×10
練り込み黒色タイプです。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
仕様黒色
寸法(幅W×長さL)(m)1×10
帯電防止剤を練り込んだタイプです。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
幅(mm)1000
長さ(m)10
表面抵抗率(Ω)1×10^10/□
捕虫ポール小・大用粘着フィルム本体に粘着フィルムは付属していません。
種別2巻 210mm×30m
アズワン品番2-3718-11
1箱(2巻)
¥49,900
税込¥54,890
欠品中
親水処理を施したPETフィルムですので、流動性が必要なマイクロ流路診断チップなどの研究開発で使用されています。
種別9901P 10枚入
アズワン品番3-6901-01
1セット(10枚)
¥8,990
税込¥9,889
当日出荷
電気特性(安定した表面抵抗、静電気減衰特性)に優れています。
オゾン層破壊物質及び環境規制物質を含みません。
幅(mm)1000
色ブル-
仕様(耐水接触角)96°、水蒸気バリア性/透過量(t0.1mm):△/6g/m2・d、透明性◎
耐熱性○
連続使用温度(℃)150
耐薬品性◎
難燃性94V-0
融点(℃)260
粘着性(非)○
耐候性◎
強度(機械的)○
伸縮性と透明性に優れています。
材質PE
耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着剤を付けています。
ドラフト・薬品保管庫・実験天板等に容易に貼ることができます。
容易にカッターで切断できますので、用途に合わせてカットして使用できます。
材質FEP(フッ素樹脂)
耐熱温度(℃)フィルム/200~300、粘着剤/70
電子機器部品用の透明な帯電防止の梱包フィルムです。
仕様●用途:電子機器部品梱包用●帯電防止性能●表面抵抗値:1×1011Ω以下(23℃、60%RH)
耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。
耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。
耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。
電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
テープ幅(mm)508
テープ長さ(m)100
柔軟性あり、様々な硬度が選べます。曲線のあるものや形の複雑なもの、加工が必要としているもの等様々な形状へ加工が可能です。
材質シリコンゴム
カプトン(R)ENは従来のカプトン(R)の基本特性をそのままに、寸法安定性を向上させたタイプです。
色ゴールド
カプトン(R)ENは従来のカプトン(R)の基本特性をそのままに、寸法安定性を飛躍的に向上させたタイプです。
1個
¥8,240
税込¥9,064
当日出荷
半切判や大角判のフィルムを封筒に入れたまま収納できます。
清潔感のあるホワイトカラーです。
材質スチール(メラミン焼付塗装)
引出し内寸法(mm)460×561×392
レールタイプボールスライドレール
引出し耐荷重(kg)100/段
仕様【収納フィルムサイズ】半切用
テーブルの下に収納可能で、補助テーブルとしても利用できます。天板に塩ビ製ゴムエッジを取り付けていますので、衝撃に強くなっています。
材質本体/木(メラミン化粧合板・ポリ合板)、天板/塩ビ製ゴムエッジ巻
仕様型番(mm):1000*1500
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム+特殊コーティング
シートサイズ(mm)1000×1500
アズワン品番1-2926-01
1個
¥23,000
税込¥25,300
当日出荷
陳列商品の視認性を確保した高透明仕様。
結露対策のため穴あけ加工を施してあります。
温度上昇を抑制する高い保冷効果
ロールタイプなので要望に応じたサイズにアレンジ可能。
仕様●サイズ:0.5mm×90.5cm×14m●仕様:穴あけ加工(穴径1.8mm、ピッチ縦横8mm)流れ方向に10cm間隔に未処理部分が有り。粉フリ処理あり。●硬度:#530●色:青味系透明色●材質:軟質PVC●●包装:段ボール梱包
アズワン品番67-5724-86
1箱
¥83,900
税込¥92,290
6日以内出荷
吸着部はセラミック焼結体でフィルム状ワークの加熱を精密に行えます。WPFCタイプは配線部が防水構造です。装置内組み込み用途にも適しています。
チョーク・ホワイトボードマーカー・水性クレヨン・水性ペン(蛍光ペン)で書けて消せるフィルムです。
壁紙及びガラス面に貼ってきれいに剥がせます。
仕様(使用可能ペン)チョーク、ホワイトボードマーカー、水性クレヨン、水性ペン、(拭取)水拭き、黒板消し、ホワイトボードイレーザー
材質PETフィルム
フィルム式ミラーですので、破損した際のガラス等の飛散がありません。ステンレス式やガラス式に比べ、軽量で持ち運びに便利です。
付属品壁掛け用チェーン、両面テープ2枚、Sフック1個、クリーナークロス1枚
材質ミラー:ポリエステル、フレーム:アルミニウム
糊付なので、テープを使わずに貼ることができます。
強粘再剥離糊を使用しているため、はがした後の糊残りが少ないです。
材質PET
厚さ(μm)100
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ