「フッ素樹脂管」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性・耐候性に優れています。
定尺(m)最大5 長さ(m)5 透明(有色含む) 使用温度範囲(℃)-65~+260 最高使用圧力(MPa)1.4(at20°・65%RH) 使用流体空気・水・薬品等
1巻(5m)
5,524 税込6,076
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
12,573 税込13,830
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリスフリーで使用可能です。
材質硼珪酸ガラス バルブPTFEバルブ 枝管径(Φmm)外径9
1本
9,490 税込10,439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリスフリーで使用可能です。落下した際に飛散しにくいよう、表面にコーティング処理を施しています。
材質硼珪酸ガラス 枝管外径Φ9mm
1個
11,400 税込12,540
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,544 税込6,098
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,346 税込5,881
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
9,702 税込10,672
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,880 税込13,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,217 税込9,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):8●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002957 アズワン品番67-4865-23
1個
19,400 税込21,340
欠品中

フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):6●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002960 アズワン品番67-4865-26
1個
23,300 税込25,630
欠品中

フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):12●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002959 アズワン品番67-4865-25
1個
23,300 税込25,630
欠品中

フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):12●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002963 アズワン品番67-4865-29
1個
27,200 税込29,920
欠品中

フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):10●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002962 アズワン品番67-4865-28
1個
24,900 税込27,390
欠品中

フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):6●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002956 アズワン品番67-4865-22
1個
19,400 税込21,340
欠品中

フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):10●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002958 アズワン品番67-4865-24
1個
20,900 税込22,990
欠品中

フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。 チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):8●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002961 アズワン品番67-4865-27
1個
23,300 税込25,630
欠品中

四方バルブは、ボディープラグも大きく製作されています。 枝管にフッ素樹脂チューブを圧入して使用します。 0.1MPaの圧力の場合は、ホースバンドを使用してください。
仕様●枝管外径(Φ):10<●サイズ(mm):A:36、B:35、C:25●オリフィス径(Φ):2.8●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:103-06104 アズワン品番67-4815-94
1個
44,600 税込49,060
63日以内出荷

四方バルブは、ボディープラグも大きく製作されています。 枝管にフッ素樹脂チューブを圧入して使用します。 0.1MPaの圧力の場合は、ホースバンドを使用してください。
仕様●枝管外径(Φ):12<●サイズ(mm):A:36、B:35、C:25●オリフィス径(Φ):2.8●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:103-06105 アズワン品番67-4815-95
1個
53,900 税込59,290
63日以内出荷

耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。冷却器の角度も微調整可能です。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求め安い価格で登場!!
仕様本体セット、正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒) 質量(kg)約7 サイズ本体/440×320×450~670mm(冷却器セット時/530×320×690~910mm) 電源AC100V 50/60Hz 表示LED モーターDCブラシレスモーター 回転数20~200rpm アズワン品番4-2845-01 冷却面積1200ccm2
1セット
172,000 税込189,200
当日出荷

耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。冷却器の角度も微調整可能です。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求め安い価格で登場!!
仕様本体(バス無し)セット 寸法(mm)本体/440×320×450~670mm(冷却器セット/530×320×690~910mm)、正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒) 質量(kg)約7 電源(V)AC100 50/60Hz 表示LED モーターDCブラシレスモーター 回転数20~200rpm アズワン品番4-2845-02 冷却面積1200cm2
1個
139,000 税込152,900
当日出荷

最小口径1.5cmの管や細いパイプから地下水等を揚水するサンプラーです。オールPTFE製で、ボディ外径1.2cm、内径0.8cmです。天部はオープン構造で、吊下用ワイヤーを通す上部左右の穴径は4mmです。テーパー差し込み式の底部はサンプラーを地上へ引き上げても採水液の漏出を極力防ぐ構造です。採水液はサンプラー下降時に上下穴からチューブ内に出入りし、上昇時は下部内のボールが底穴を塞ぎ排出されにくくなります。従ってゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。可塑剤を含まないポリエチレンバックに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。
容量(mL)13 質量(g)40 全長(cm)34.5 アズワン品番64-9346-70
1個
12,900 税込14,190
5日以内出荷

従来の撹拌子ではすり潰してしまうような対象も、振り子方式の無摺動撹拌で撹拌可能。ダメージを抑えつつ、しっかりと撹拌をしたいという用途にお勧めです。、撹拌軸が浮いた状態で撹拌するため、内容物をすり潰しません。、撹拌子を取り出す手間がかかりません。、接液部はすべてフッ素樹脂で構成。多様なアプリケーションに対応します。、耐熱磁石により、オートクレーブにも対応。、マグネティックスターラーの形状、仕様により、十分な撹拌力が得られない場合があります。
1式(5本)
15,800 税込17,380
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)