43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(200本)ほか
6,090 税込6,699
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワックス、グリス等の半固形物や粘着性粉末を水平方向に採取するサンプラーです。 T型ハンドル付き外筒を採取物に押し込んで時計回りに一回転させると、外筒のスクレイパー部が採取物を強制的に内部へ取り込みます。 採取後、先端チップを外し取出棒でT型ハンドル側から強制的に押し出します。 オールSUS316製で、スクレイパー部を含んだ外筒の最大幅3.4cm。 外気に曝さず採取ゾーン毎に個別強制採取が可能なステンスクレイパーポケットパウダーサンプラーもあります。 採取部長は58cm、採取開口部はW1.2×L54cmで、スクレイパー部はW1.1×L52.5cmです。 サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。
仕様●全長:62cm●容量:170mL●重量:0.8kg アズワン品番67-5203-12
1個
109,000 税込119,900
7日以内出荷

注射器を上部中央穴に垂直に入れ、強く押し込むと針が外れます。 容器は半透明(乳白色)ですので、回収量が一目でわかります。
仕様回収本数/約600本 適合注射針長さ/16~38mm、注射器/2.5~50mL(中口・横口) 材質プラスチック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×120 アズワン品番0-3036-01
1個
2,690 税込2,959
翌々日出荷

紙袋、プラスチック袋、麻袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取するロッド、外筒と固定クリップのセットです。、先に挿入するロッド周囲の採取物を外筒でまとめて格納する構造です。、PTFE製固定クリップを取り付けると、ロッドと外筒が固定できます。、採取部はオールSUS316製で分解・洗浄可能。、採取方法は画像をご参照ください。
1個
214,000 税込235,400
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(200本)ほか
12,450 税込13,695
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン生物顕微鏡
セミプラノ対物レンズの採用で、光学性能が向上しました。 鏡筒が360°回転しますので手前からの観察が可能です。 E-138はメカニカルステージを標準装備しています。
接眼レンズ10×(WF10×)×1個(E-138/2個) 焦点調整一軸粗微動方式 フィルターΦ32mm 1.3mm厚(ブルー)×1個 照明LEDライト白色(ベースからの透過式) 電源照明電源:85~265V 50/60Hz(ヒューズ/250V/0.5A) コード長さ(m)約1.65m 3Pプラグ
1個
51,500 税込56,650
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筒部6インチ対応。独自の花びら筒形状により、フィルムロール外装フィルムの挿入が容易です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):325×325×114●圧縮荷重:13.05kN(1332kgf) アズワン品番67-7114-09
1個
2,550 税込2,805
当日出荷

筒部6インチ対応。輸送安定性の良い筒部長さ80mmのロングタイプ
仕様●材質:PP●外寸(mm):220×220×100●圧縮荷重:14.99kN(1530kgf) アズワン品番67-7114-02
1個
1,520 税込1,672
5日以内出荷

T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉するポケットパウダーサンプラーの外筒採取ポケット部にスクレイパーが付きです。 ポケットサンプラーでは採取しづらい粘着性粉末や半固形物を紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から外気に曝さず採取ゾーン毎に個別強制採取します。 オールSUS316製で、取り外せないスクレイパーはネジ穴等の加工や付属部品による凹凸が無い仕上げです。 ポケットサイズはW13.5×D1cmで、分解・洗浄可能。 サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。 採取方法は画像をご参照ください。
仕様●材質:SUS316●ポケット数:3●外筒径×全長:2.5×90cm●最大採取量:20mL●重量:3.0kg アズワン品番67-5203-02
1個
349,000 税込383,900
7日以内出荷

筒部6インチ対応。輸送安定性の良い筒部長さ80mmのロングタイプ
仕様●材質:PP●外寸(mm):255×255×100●圧縮荷重:20.5kN(2090kgf) アズワン品番67-7114-04
1個
1,850 税込2,035
5日以内出荷

筒部3インチ対応。独自の花びら筒形状により、フィルムロール外装フィルムの挿入が容易です。
仕様●材質:PP、リサイクルPP●外寸(mm):265×265×105●圧縮荷重:8.62kN(880kgf) アズワン品番67-8169-77
1個
1,957 税込2,153
5日以内出荷

筒部3インチ仕様
仕様●材質:PP●外寸(mm):255×255×76●圧縮荷重:5.0KN(510kgf) アズワン品番67-7114-03
1個
1,630 税込1,793
5日以内出荷

筒部3インチ対応。独自の花びら筒形状により、フィルムロール外装フィルムの挿入が容易です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):195×195×55●圧縮荷重:3.46kN(353kgf) アズワン品番67-7113-97
1個
673 税込740
5日以内出荷

紙管と筒部との間にロールの外装袋を折り込んで取付けが可能
仕様●材質:PP●外寸(mm):194×194×54●圧縮荷重:5.68kN(579kgf) アズワン品番67-7113-98
1個
818 税込900
5日以内出荷

筒部6インチ対応。フィルムロールの外装フィルムを挿入しやすい花びら形状の筒部
仕様●材質:PP●外寸(mm):255×255×80●圧縮荷重:5.78kN(590kgf) アズワン品番67-7114-05
1個
1,480 税込1,628
5日以内出荷

筒部3インチ対応。独自の花びら筒形状により、フィルムロール外装フィルムの挿入が容易です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):265×265×105●圧縮荷重:9.28kN(947kgf) アズワン品番67-7114-07
1個
1,967 税込2,164
5日以内出荷

筒部3インチ対応。4コーナーの凸形状により安定したロールの搬送が可能
仕様●材質:PP●外寸(mm):300×300×62●圧縮荷重:12.54kN(1280kgf) アズワン品番67-7113-87
1個
2,060 税込2,266
当日出荷

プラテクターの筒部6インチ仕様
仕様●材質:PP●外寸(mm):615×600×125●圧縮荷重:126kN(12,800kgf) アズワン品番67-7113-94
1個
26,320 税込28,952
3日以内出荷

筒部が長く、抜けにくいため包装作業がし易いプラテクターです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):3.6E+116××●圧縮荷重:31.66kN(3,230kgf) アズワン品番67-7114-10
1個
4,804 税込5,284
5日以内出荷

紙管とのガタつきを最小限に抑えた3インチ用プラテクター
仕様●材質:PP●外寸(mm):198×198×60●圧縮荷重:8.05kN(821kgf) アズワン品番67-7114-01
1個
1,176 税込1,294
当日出荷

筒部6インチ対応。4本の脚部により安定したフィルムのセットが可能
仕様●材質:PP●外寸(mm):240×240×60●圧縮荷重:13.30kN(1,350kgf) アズワン品番67-7113-85
1個
1,500 税込1,650
5日以内出荷

バター、ワックスやグリス等の半固形物やアイスクリーム等の軟らかい凍結物を水平方向に少量採取するサンプラーで、外筒と取出棒のセットです。オールSUS316製で、先端部は採取物に挿入しやすいテーパー形状の穴径9mmです。外筒を採取物に捻じ込んだ後、そのまま抜き取り、格納された採取物を付属の取出棒でT型ハンドル側から強制的に押し出します。
長さ(mm)200(採取部) 全長(mm)230(外筒) 質量(g)350 採水量(mL)最大10 アズワン品番64-9345-74 外筒外径(Φmm)12
1個
27,900 税込30,690
5日以内出荷

筒部6インチ対応。独自の形状でバンドのズレを防止します。また、隣同士の結束も可能です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):732×727×106●圧縮荷重:118.6kN(12,103kgf) アズワン品番67-7114-12
1個
36,950 税込40,645
3日以内出荷

筒部3インチ対応。独自の形状でバンドのズレ防止、安定した段積み、容易な挿入を実現します。
仕様●材質:PP●外寸(mm):350×350×118●圧縮荷重:42.1kN(4289kgf) アズワン品番67-7113-88
1個
8,002 税込8,802
5日以内出荷

筒部3インチ対応。独自の形状でバンドのズレ防止、安定した段積み、容易な挿入を実現します。また、隣同士の結束も可能です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):615×600×125●圧縮荷重:131.8kN(13,449kgf) アズワン品番67-7113-93
1個
26,330 税込28,963
3日以内出荷

筒部3インチ対応。独自の形状でバンドのズレ防止、安定した段積み、容易な挿入を実現します。また、隣同士の結束も可能です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):400×395×118●圧縮荷重:106.9kN(10,903kgf) アズワン品番67-7113-89
1個
12,319 税込13,551
5日以内出荷

取っ手ハンドルの回転で採取口を開閉し、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーンを一括採取するディスポーザブルサンプラーです。、オールレイヤーパウダーサンプラーと同じく、ロッド内部に仕切がありません。、採取口サイズはW6×D1cmです。、FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製で、接着剤は非使用です。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、採取方法は画像をご参照ください。
1個
4,990 税込5,489
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーン毎に個別採取します。 アルミニウム製で、分解・洗浄可能。ポケットサイズはW10×D1.2cmです。 採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミ防止および採取したくないゾーンはポケット外側に別売シーリングスリーブ(ポリプロピレン製)でカバーします。またサンプラーごと輸送する場合の採取物漏出防止にも役立ちます。 サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。採取方法は画像をご参照ください。
仕様●材質:アルミニウム●ポケット数:3●外筒径×全長:2.5×88cm●最大採取量:25mL●重量:1.2kg アズワン品番67-5201-55
1個
109,000 税込119,900
7日以内出荷

1袋(3個)ほか
11,900 税込13,090
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーン毎に個別採取します。、オールSUS316製で、分解・洗浄可能。、採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミ防止および採取したくないゾーンはポケット外側に別売シーリングスリーブ(ポリプロピレン製)でカバーします。、またサンプラーごと輸送する場合の採取物漏出防止にも役立ちます。、サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。、採取方法は画像をご参照ください。
1個
98,900 税込108,790
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T型ハンドルの回転で採取口を開閉し、紙袋、プラスチック袋、麻袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーンを一括採取します。 ポケットパウダーサンプラーのような個別格納式ではなく、ロッド内部に仕切が無いためより多く採取できます。 アルミニウム製で、分解・洗浄可能。 採取口サイズはW10×D1.2cmです。 採取したくないゾーンは採取口外側に別売シーリングスリーブ(ポリプロピレン製)でカバーします。 サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。
仕様●材質:アルミニウム●ポケット数:3●外筒径×全長:2.5×88cm●最大採取量:110mL●重量:0.8kg アズワン品番67-5201-56
1個
95,900 税込105,490
7日以内出荷

T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず先端採取口から採取します。、オールSUS316製で、分解・洗浄可能です。、ポケットサイズはW14×D1.2cmです。、採取方法は画像をご参照ください。
1個
139,000 税込152,900
7日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。 高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 人間光学に基づいた鏡筒で疲労を軽減します。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 耐薬品性と耐久性に優れたステージです。
総合倍率40~1000× 質量(kg)7.2 本体寸法(mm)210×410×415 照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz) 眼幅調整範囲(mm)55~75 焦点調整一軸粗微動方式 接眼レンズ10倍(視野数20) 対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil) 光学系無限遠色補正(CCIS(R)) 傾斜角度(°)30 ステージ寸法(mm)175×140(移動距離左右76・前後50)、スライド2枚保持 コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式 N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)
1台
161,000 税込177,100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プランジャー前方に突出部分を形成することにより、針基内部のデッドボリュームが極小です。高価で少量の貴重なシリンジ内のサンプルを無駄なく正確に投与することができます。外筒は安定性の高いポリプロピレン製で適度な透明性を持ち、不活性で耐薬品性に優れています。2本ずつに小口包装しEOG滅菌してありますので、必要な数量だけを使用でき、洗浄・滅菌の手間がかかりません。
容量(mL)0.5 アズワン品番2-4262-01
1個
5,490 税込6,039
翌々日出荷

設定した任意の高さから剛球を落下させ衝撃を加える試験機です。剛球はΦ50mm/509gが付属しています。高さは目盛がついていますので、再現性に優れています。プラスチック、塗装の割れや剥がれ、材料や製品の耐衝撃性を目視で評価できます。
付属品衝撃試験用剛球Φ50mm/509g、ラワン材(厚さ/30mm)、剛球設置用補助板 材質落下筒・柱/アルミニウム、土台/SUS304、側面・フタ/PMMA(アクリル) 質量(kg)約18 最大測定高さ(mm)1180 最小高さ(mm)390 サイズ(mm)510×510×1250 高さ調節無段階任意(目盛間隔1mm) サービス分類レンタル
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

半固形物をより多く水平方向に多量採取するサンプラーです。半円状のオールSUS316製で、採取物に捻じ込み、一回転させてそのまま抜き取ります。
長さ(mm)200(採取部) 全長(mm)305(外筒) 質量(g)480 アズワン品番64-9345-78 外筒外径(Φmm)25
1個
31,900 税込35,090
5日以内出荷

光源像を視野絞りとコンデンサーレンズで適切に標本面に投影させることにより、均一な照明を確保しました。暗視野観察プレートは、微細構造の検出や微細運動の検出に使用できます。位相差観察キットは、透明なサンプルがレリーフのように浮かび上がり、透明なサンプルの検出に使用できます。オプション品を取り付けることで、位相差観察・暗視野観察が可能です。
型式鏡筒:傾斜角30°、360°回転 質量(kg)約9 電源(V)100~240 50/60Hz、照明:AC90~240 50/60Hz 総合倍率40~1000X 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 照明LED電球 接眼レンズPL10×(視野数20) 対物レンズ4×・10×・40×・100× (インフィニティプランアクロマートレンズ) ステージ寸法(mm)155×140(前後76・左右50
1セット
168,000 税込184,800
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


観察・持ち運びに優れたエルゴノミックデザインです。 プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。 充電して使用することも可能です。
総合倍率40~1000× 質量(kg)5 本体寸法(mm)235×151×362 照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz) 照明LED照明 眼幅調整範囲(mm)54~76 接眼レンズ10倍(視野数18) 対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil) 鏡筒形式傾斜角45° ステージ寸法(mm)143×120 コンデンサの種類アッベ式(N.A1.25)
1台
97,600 税込107,360
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電池搭載。ニッケル水素電池で500回充電可能。20,000時間使用可能。持ち運びに適したハンドルデザイン、耐久性に優れたボールベアリングを採用。充電でき、電源のない場所でも使用可能。充電完了しましたら自動で充電を止めます。プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。
仕様●三眼●コンデンサ:アッベ式(N.A1.25)●照明電源:AC100~240V 50/60Hz 寸法(mm)本体/235×151×362、ステージ/143×120 質量(kg)約5 総合倍率40~1000× 照明LED照明 眼幅調整範囲(mm)54~76 接眼レンズ10倍(視野数18) 対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil) 鏡筒形式傾斜角45° サービス分類レンタル
1個
475 税込523
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)