ノン・フロンで自然冷媒モデルを採用しているためオゾン破壊係数0、地球温暖化係数3で地球環境保護に貢献します。
ヒーターの自動出力制御と冷凍機のON/OFF自動制御を組み合わせ、消費電力を削減します。
フロン排出抑制法非該当で管理が容易です。
外部密閉循環時最大揚程4.2m、最大流量14L/分の強力な循環ポンプを搭載しています。
別売のレベルコントローラーと合わせて外部開放循環も可能です。
仕様(冷媒種・充填量)R290自然冷媒・41g
寸法(mm)255×360×380
質量(kg)23
最大流量(L/min)(吐出ポンプ)14、(吸引ポンプ)10.5
インターフェースRS232
最大圧力(bar)(吐出ポンプ)250m、(吸引ポンプ)170
配管接続口径M16×1.0オス+内径Φ12mmホース用タケノコノズル
充填量(L)1.4(熱媒体最低)
関連キーワード