30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcaL)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。 酸素・水蒸気バリヤー性と衛生性に優れています。
材質(本体)PET 色(本体)クリア その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(中栓)PE(ポリエチレン)
1個
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcal)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。 酸素・水蒸気バリア性と衛生性に優れています。 滅菌タイプをラインナップ!
材質本体/PET、キャップ/PP、中栓/PE 滅菌済(個包装)
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
109 税込120
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ウイルス除去・除菌力、消臭力に優れています。抗がん剤治療、透析室や内視鏡室(大腸検査)、または汚物処理やトイレなどあらゆる場所で使用できます。用途▼ホテル、オフィス、病院の清掃に▼動物病院、ペットホテルのニオイ対策に▼車いすやベッドなど介護器具のまわりに▼コンビニエンスストア、病院施設の汚物処理時に
効果除菌、消臭 仕様消臭・除菌剤 成分精製水、二酸化塩素 液性中性
1個
1,370 税込1,507
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。天板はPET樹脂製、その他の外装はABS樹脂製です。回転子は20~50mm長をお勧めします。
1式
104,000 税込114,400
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):12.4●接続口径:R3/8●全長(mm):34●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):5.0●六角対辺(mm):17●六角対辺長さ(mm):17●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2738 アズワン品番67-6843-29
1個
8,190 税込9,009
当日出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):12.4●接続口径:Rc3/8●全長(mm):55●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):6.2●六角対辺(mm):21●六角対辺長さ(mm):21●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2657 アズワン品番67-6843-14
1個
8,790 税込9,669
5日以内出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):26.0●接続口径:R1/2●全長(mm):40●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):8.0●六角対辺(mm):22●六角対辺長さ(mm):22●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2746 アズワン品番67-6843-30
1個
9,890 税込10,879
5日以内出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):5.3●接続口径:Rc1/8●全長(mm):35●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):3.7●六角対辺(mm):14●六角対辺長さ(mm):14●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2631 アズワン品番67-6843-12
1個
6,090 税込6,699
5日以内出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):26.0●接続口径:Rc1/2●全長(mm):70●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):10.2●六角対辺(mm):27●六角対辺長さ(mm):27●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2665 アズワン品番67-6843-15
1個
10,400 税込11,440
5日以内出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):5.3●接続口径:R1/8●全長(mm):23●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):3.0●六角対辺(mm):12●六角対辺長さ(mm):12●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2711 アズワン品番67-6843-27
1個
5,490 税込6,039
5日以内出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):12.4●接続口径:Rc3/8●全長(mm):55●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):6.2●六角対辺(mm):21●六角対辺長さ(mm):21●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2584 アズワン品番67-6843-08
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):5.3●接続口径:Rc1/8●全長(mm):35●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):3.7●六角対辺(mm):14●六角対辺長さ(mm):14●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2568 アズワン品番67-6843-06
1個
2,439 税込2,683
5日以内出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):26.0●接続口径:R1/2●全長(mm):40●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):8.0●六角対辺(mm):22●六角対辺長さ(mm):22●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2703 アズワン品番67-6843-24
1個
5,190 税込5,709
5日以内出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):8.2●接続口径:Rc1/4●全長(mm):45●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):4.2●六角対辺(mm):17●六角対辺長さ(mm):17●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2576 アズワン品番67-6843-07
1個
2,739 税込3,013
5日以内出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):26.0●接続口径:Rc1/2●全長(mm):70●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):10.2●六角対辺(mm):27●六角対辺長さ(mm):27●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2592 アズワン品番67-6843-09
1個
5,290 税込5,819
5日以内出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):8.2●接続口径:Rc1/4●全長(mm):45●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):4.2●六角対辺(mm):17●六角対辺長さ(mm):17●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2649 アズワン品番67-6843-13
1個
6,490 税込7,139
5日以内出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 SUS製で耐食性に優れます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):8.2●接続口径:R1/4●全長(mm):29●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):3.5●六角対辺(mm):14●六角対辺長さ(mm):14●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2720 アズワン品番67-6843-28
1個
5,990 税込6,589
5日以内出荷

。4ヵ所の各撹拌点で個別に回転数とカウントダウンタイマーが設定可能です。回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。本体外装はABS樹脂製、天板はPET樹脂製。回転子は20~50mm長をお勧めします。
仕様●撹拌点:4ヵ所●撹拌点間隔:110mm●撹拌容量:10~500mL●回転数:0、50~1500rpm(10rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●運転時間:連続 または1分~23時間59分(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●サイズ●▼本体:W220×D315×H65mm●▼天板:W210×D215mm●重量:1.6kg●最大消費電力:40W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42 アズワン品番65-8299-39
1セット
67,900 税込74,690
7日以内出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):12.4●接続口径:R3/8●全長(mm):34●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):5.0●六角対辺(mm):17●六角対辺長さ(mm):17●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2690 アズワン品番67-6843-23
1個
2,839 税込3,123
5日以内出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):5.3●接続口径:R1/8●全長(mm):23●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):3.0●六角対辺(mm):12●六角対辺長さ(mm):12●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2673 アズワン品番67-6843-21
1個
1,739 税込1,913
5日以内出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。 配管姿勢を縦、横問わず接続できます。 ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。 流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):8.2●接続口径:R1/4●全長(mm):29●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):3.5●六角対辺(mm):14●六角対辺長さ(mm):14●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2681 アズワン品番67-6843-22
1個
1,990 税込2,189
5日以内出荷

回転数とカウントダウンタイマーが設定可能です。 運転中に回転方向が時計回り/反時計回りで変更できます。 回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。 天板はPET樹脂製、その他の外装はABS樹脂製です。 回転子は80~120mm長をお勧めします。
仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:1~50L●回転数:50~1100rpm(5rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●運転時間:連続 または1分~24時間(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W330×D440×H85mm●天板サイズ:W315×D320mm●重量:4.6kg●最大消費電力:50W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42 アズワン品番68-0501-23
1式
114,000 税込125,400
7日以内出荷

A4三つ折りのパンフレット差しが4個付いています。フレームに上からひっかけるだけで取り外しも可能です。本体はフロントオープンタイプでポスターの入れ替えが簡単にできます。※完全防水ではないので屋外でご使用の際は、ポスターが濡れないよう防水加工を施してください。※パンフレット差しの単品販売はしていません。
仕様●素材:本体/アルミ、前面カバー/PET樹脂(0.5mm厚)、パンフレット差し/ステンレス●サイズ:幅64.2×奥行50.5×高さ122.3cm●画面寸法:幅57.5×高さ82.2cm●パンフレット差しサイズ:幅11.2×奥行3.3×高さ18.2cm●内寸:幅10.6×奥行2.7cm●重量:4.9kg
1台
31,700 税込34,870
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AQUIS「ADGディスペンシングガン」は、高純度で腐食性の媒体のディスペンシングを可能にします。使用流体は脱イオン水をはじめとする高純度流体や腐食性流体などに適しています。
危険物の類別非危険物
1個
77,100 税込84,810
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AQUIS「ASGスプレーガン」は、高純度媒体や腐食性媒体の塗布を可能にします。使用流体は脱イオン水をはじめとする高純度流体や腐食性流体などに適しています。
危険物の類別非危険物
1個
65,300 税込71,830
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最小口径3cmのボトルやタンク等からもサンプリング可能ですが先端口径5mmのためゴミや不純物が含まれる採水には不向きです。、上部の穴を指で塞ぐピペット感覚で希望深度のサンプリングが可能です。、オールポリエチレン(PE)製乳白色ボディは分解・洗浄可能です。
1個
5,290 税込5,819
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

初めての自主検査・検査のステップアップに!。。検査手順。【I】検体前処理。▼1検査する食材(検体)を採取します。採取に用いる器具類(ピンセット・ハサミ)は滅菌済みのもの、もしくはアルコール消毒・火炎滅菌などを施してください。▼2天秤(はかり)に秤量処理サンプル採取用バッグスタンドをセットします。天秤用バッグスタンドにストマック袋(E-Mixホモジナイズバッグ)を挟み込み、開口します。天秤を風袋引きした後、検体10gをストマック袋に量り取ります(この際も器具類は滅菌が必要)。続いて滅菌希釈水OR-90(90mL)を加え、10倍希釈検体液を作成します。▼3検体10g+滅菌希釈水OR-90(90mL)の入ったストマック袋をストマッカー(バッグミキサーE-Mix)で混合します。。【II】段階希釈。▼410倍希釈を利用してさらに希釈していきます。写真のように、食品サンプル用のスタンドに処理済のストマック袋をセットし、マイクロピペットで1mL吸引します。▼5吸引した10倍希釈検体液1mLを滅菌希釈水OR-9(9mL)に注入し、100倍希釈検体液の完成です(必要に応じて図のように繰り返すと1000倍・10000倍の希釈検体液が作成できます)。。【III】検体接種。▼6作成した10倍・100倍・1000倍希釈検体液をペトリフィルム(TM)各2枚に1mL滴下し、フィルムを被せます。▼7専用の器具(スプレッダー)で軽く押さえ、円形に型取ります。▼8ゲル状に固まったら培養器に入れ、決められた温度・時間で培養します。※大腸菌群・大腸菌のペトリフィルム(TM)はフィルムに空気が入ると培養後の判定が困難になります。ご注意ください。▼9培養終了後、コロニーカウンターペンで計測します。30~300個が適正のコロニー数となります。希釈毎について平均値を求め、希釈倍率をかけて菌数を算出します。▼10使用済みのペトリフィルム(TM)は滅菌バッグに入れて高圧蒸気滅菌後、廃棄します。。菌数算出方法【例】。▼110倍希釈液2枚での平均コロニー数(155+180)÷2=167.5≒168(個)。▼2平均コロニー数に希釈倍率をかける:168×10=1680。▼3乗数で表す:1680=1.68×10^3。。菌数:1.7×10^3 CFU/mL。。希釈倍率が10倍の場合:1枚目/155、2枚目/180。希釈倍率が100倍の場合:1枚目/20、2枚目/17。食品微生物検査に必要な基本的な機器類をまとめました。
アズワン品番2-7570-51
1セット
730,000 税込803,000
翌々日出荷

大型洗浄カゴ(ピペット用)に対応した超音波洗浄器です。
発振周波数(kHz)28 出力(W)150 水槽容量(L)約26 槽内寸法(mm)200×200×650 材質(本体)鋼板(メラミン焼付塗装) 仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン) 質量(kg)約25 電源(V)AC100 50/60Hz 材質(天板)ステンレス(SUS304) 保証期間3年 外寸法(mm)410×330×815 付加機能- 回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾 アズワン品番1-1640-02 材質(水槽)ステンレス(SUS304) 給排水口給水/15A(ソケット)ボールバルブ付排水/20A(ソケット)
1台
213,000 税込234,300
当日出荷

プロセス制御の最先端ニーズに応える、小型の薬液用電磁弁です。弁の開閉時の容積変化量は0.01μL以下です。
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液 弁構造ダイヤフラム式直動ポペット(ロッカータイプ) 使用圧力範囲-75kPa~0.3MPa 定格電圧(V)DC24 オリフィス径(Φmm)2 接続口径Rc1/8
1個
11,800 税込12,980
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)