材質SPTFS(ティンフリースチール)
質量(kg)1.83
色緑
容量(L)20
本体サイズ(mm)Φ286×360
アズワン品番1-1806-06
1セット(20L)
¥4,128
税込¥4,541
当日出荷
寸法(mm)206×338×390
アズワン品番4-6196-11
1個
¥4,490
税込¥4,939
翌々日出荷
ネスティング効率に優れるサンペール20Lサイズ
仕様●材質:PP●外寸(mm):327×315×299●有効内寸(mm):266×266×257●内容量(L):21●圧縮荷重:3.03kN(309kgf)
アズワン品番67-7238-56
1個
¥2,129
税込¥2,342
7日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。
高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):327×315×299●有効内寸(mm):270×270×228●内容量(L):20
アズワン品番67-7238-53
1個
¥2,069
税込¥2,276
5日以内出荷
全高が低く、作業テーブルやキャビネットの下などデッドスペースに収納することが可能です。キャスターはエラストマー製で、床が傷つきにくいです。付属の20Lペールはワンタッチで開口します(ゴミ袋は20L用を取り付け可)。
仕様容量(付属数量):20L(2)
付属品20Lペール×2個
材質フレーム/ABS樹脂・スチール、ごみ箱/PP、キャスター/ナイロン・エラストマー
寸法(mm)542×360×440.5
キャスター2輪固定、2輪自在
アズワン品番4-6196-01
1セット
¥16,900
税込¥18,590
翌々日出荷
全高が低く、作業テーブルやキャビネットの下などデッドスペースに収納することが可能です。キャスターはエラストマー製で、床が傷つきにくいです。付属の20Lペールはワンタッチで開口します(ゴミ袋は20L用を取り付け可)。フリースペースが1箇所あり、ごみ袋を取り付けるフックと水受けトレーが付属しています。
材質フレーム/ABS樹脂・スチール、ごみ箱/PP、キャスター/ナイロン・エラストマー
キャスター2輪固定、2輪自在
底の角に汚れが溜りにくく容易に洗浄できます。
用途取っ手付き
材質SUS304
容量(L)約11
仕様適応容量(L):20、アース線長(m):1
質量(kg)約1.1
電源(V)AC200
消費電力(W)600
電源コード(m)1(プラグ無し)
温度調節範囲(℃)30~110可変
サイズ(mm)200×860
アズワン品番1-135-15
1個(20L)
¥73,400
税込¥80,740
24日以内出荷
缶内を加熱する事により移送時の粘度の一定化ができ、ポンプ能力も小さくすみます。
シリコンラバーヒーターをステンレス板に全面焼付した熱板ですので、高い熱効率です。
軽量ですので容易に現場で取り付けが可能です。
温度調節範囲(℃)60~200可変
フィルムの多面立体シールによって上面のシール部分を持ち運びに使用できます。省スペース(未使用時)、廃棄量(体積・重量)の削減に貢献します。ガスバリア性に優れています。
仕様容器
材質容器(本体)/LDPE・EVOH(エチレンビニルアルコール共重合体)・ナイロン(3層)、中栓/LDPE、キャップ/HDPE
積層段数3層ハイバリア
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ・ガス置換用バルブを内蔵していますので、配管等の手間が不要です。
省スペースでオールインワンタイプ。
材質デシケーター部/透明強化PMMA(アクリル)・板厚20mm、下部ポンプ室/スチール焼付塗装
排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24
電源コード(m)3(3Pプラグ)
到達真空圧力5.3kPa(40Torr)
接続口【ガス置換用】Φ6mmナイロンフィッティング
フィルムの多面立体シールによって上面のシール部分を持ち運びに使用できます。省スペース(未使用時)、廃棄量(体積・重量)の削減に貢献します。
仕様容器
材質容器(本体)/LDPE・ナイロン(2層)、中栓/LDPE、キャップ/HDPE
積層段数2層
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ・ガス置換用バルブを内蔵していますので、配管等の手間が不要です。省スペースでオールインワンタイプ。
関連キーワード