「ボリューム」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。
USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。
ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。
少量撹拌に適したコンパクト設計!
材質(本体)PP
電源(V)DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz))
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500
モーターDCブラシモーター
材質(プレート)SUS304
回転数設定方式ボリューム設定
回転数表示方式目盛表示
筆記具のボリューム陳列に。
仕様●素材:透明アクリル3mm厚 仕切り部分:2mm厚●サイズ:W44.8×D29×H40cm、1マスの内寸/W6.2×D5.4×H8.5cm、PCレール/W44.2×H3cm●仕切板は61-545-46-6をご利用ください。
アズワン品番65-8767-86
1個
¥26,500
税込¥29,150
12日以内出荷
小さいながらも葉が多くボリューム感があります。
仕様室内仕様
材質葉/ポリエステル、幹/天然木、鉢/竹カゴ
直径×高さ(cm)鉢/21×26
ボリューム陳列に力を発揮する高耐荷重ハンガー。角バーフックが取り付けられるようになりました。
ボルト径3/8w
中間の球で前出しが保て、陳列量の少ない時でもボリューム感を損ないません。
仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)
材質スチール製、クロームメッキ
直径(Φmm)6
耐荷重(kg)2
長さ(cm)15
高さ(cm)15
アズワン品番61-7183-11
1本
¥919
税込¥1,011
5日以内出荷
気になる薄毛・分け目をボリュームアップさせるヘアピース。
ドライヤー・ヘアアイロン・整髪料・シャンプー&リンスも使用可能。
ボリュームがほしい所にワンタッチで簡単装着。3箇所のクリップでしっかり固定。
軽くて着け心地も快適。
髪の流れを自由自在に変えられるから、なじんだヘアスタイルに。
仕様●材質:毛/PET、クリップ/スチール(粉体塗装)、ベース/ポリエステル、保管用ネット/ナイロン●ベースサイズ(約):10×7cm●毛の長さ(約):10cm●耐熱温度(約):180℃●重量(約):20g~ ※商品によっては若干の誤差があります。●印刷により実際の色と異なる場合があります。
冷却・加熱しながらの撹拌が可能です。安定した低回転が可能です。ボリュームを回して回転数を変更できます。
仕様冷却・加熱方式:ペルチェ素子
質量(kg)3.5
回転数(min-1[r.p.m])50~1150
プレート寸法(mm)100×100
モーターDCブラシモーター
電源コード(m)3Pアース付きコード/2.5
温度センサーK熱電対
材質(プレート)アルミニウム(A6063)
温度制御方式PID制御
電源(AC100V)50/60Hz
撹拌容量(mL)1000
本体サイズ(mm)160×261×120
タイマー設定ONタイマー、OFFタイマー、SVスタート
温度設定範囲(℃)室温/-20~60
アズワン品番4-3760-01
1個
¥173,000
税込¥190,300
欠品中
フックの前出し用便利アイテムです。フック陳列の在庫が減れば、スプリングの力で商品を押し出します。売場のボリューム陳列に役立ちます。
材質ポリアセタール製
幅(cm)1.4
高さ変更機能網棚は5段階の高さを調節できるので、商品のボリュームに合った陳列台にすることが可能です。折りたたんでコンパクトに収納できます。
仕様底板:15cm間隔で上下移動可
材質スチール製、クロームメッキ
タイプ組立式
キャスター径(Φmm)50
ボリューム陳列に力を発揮する高耐荷重ハンガー。角バーフックを取り付けることができます。W90cmタイプが新登場!!
材質スチール製 クロームメッキ
スベリ止めとしてはもちろん、ボリューム感が出せるウレタンカバー。
すべりやすいプラスチック製ハンガーや木製ハンガーに適しています。
W42cmまでのハンガーにお使いいただけます。
ハンガーは別売です。
仕様●素材:●サイズ:幅41.5×4cm
アズワン品番67-9300-34
1セット(50枚)
¥2,490
税込¥2,739
7日以内出荷
伝統柄「七宝」を織り込んだ純白のタオル、円形を重ね合わせた日本伝統柄「七宝」をあしらったタオルです。ボリューム感をあしらったオパイル地でふんわりと心地よい風合いに仕上げました。乾きも良く、さらりと心地よい肌ざわりです。
回転範囲が2000~27000rpmと広範囲で分散・懸濁・乳化に適しています。別売りのシャフトジェネレーターにより1~2500mLの幅広い処理量が可能です。アナログボリュームによる無段階の回転数調節が可能です。
仕様アナログタイプ
材質本体/スチール粉体塗装、接続部/SUS304
電源AC100V 50/60Hz
モーター容量160W
制御方式アナログ位相制御
安全装置過負荷保護装置・サーマルプロテクター
処理量(mL)1~2500
回転数2000~27000rpm
外寸法(mm)60×70×230
粘度(mPa・s)5000
アズワン品番2-8067-31
1個
¥104,000
税込¥114,400
翌々日出荷
本体ケーシングはPP製で耐薬品性・耐熱性があります。
天板プレートはアルミニウム製のため、熱効率と耐久性が高いです。
ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。
材質(本体)PP
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(温度設定方式)ボリューム設定、(温度表示方式)目盛表示
最高温度(℃)250(天板)
モーターDCブラシモーター
材質(プレート)アルミニウム
温度制御方式K熱電対によるON/OFF制御
マグネット強度0.13T
豊富なサイズバリエとバツグンの強度で大量陳列ができます。スチールの質感を活かしたタイプが新登場。アパレルショップや雑貨店でのボリューム陳列にピッタリです。ドラッグ・食品系など、通路幅が狭くても置ける奥行きスリムタイプ。
材質スチール製 クリア塗装
寸法(mm)線材:カゴ部分4、枠部分:6
耐荷重(kg)本体:75、25/段
材質(キャスター)樹脂製単輪キャスター
ボルト径3/8w
キャスター径(Φmm)直径60(ストッパー付き・無し×各2個)
高さ(cm)カゴ:前12.4・後35.4
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:W170×D82×H135mm●容量:300mL●18-8ステンレス、ベークライト、温度計材質/18-8ステンレス、アクリル、ABS●コード番号:AE4161
アズワン品番67-6877-89
1個
¥2,680
税込¥2,948
6日以内出荷
定番の赤ではなくメタリックな色味のガーランド。商品棚に置いたり、ワゴンや看板や階段の手すりに巻いたり、壁に吊るしたり、クリスマスらしい店舗ディスプレイになります。花径15~20cmあるのでボリューム感もあります。
サイズ(cm)15~20cm
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:W305×D140×H160mm●容量:1000mL●18-8ステンレス、天然木、温度計材質/18-8ステンレス、アクリル、ABS●コード番号:AE4162
アズワン品番67-6877-90
1個
¥5,890
税込¥6,479
6日以内出荷
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ270×H84mm、内寸/Φ260×深さ69mm●容量:2L●コード番号:AL4314
アズワン品番67-8140-84
1個
¥19,900
税込¥21,890
8日以内出荷
200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ280×H80mm●重量:4.7kg●材質:鋳鉄●コード番号:AJ5010
アズワン品番67-8140-86
1個
¥17,900
税込¥19,690
欠品中
夏の店舗装飾におすすめのひまわり。
1本の茎から2枚の葉っぱと1つの向日葵の花が枝分かれしています。
花径16cm、長さ54cmででボリューム満点。
24本セットの商品です。
テーブルに置いたり花瓶に挿して夏らしい店舗ディスプレイに。
造花アレンジ、リース、ブッシュ、スワッグ、ポット、ガーランド、垣根アレンジ、様々なひまわり飾りを組み合わせてお楽しみください。
仕様●素材:ポリエステル、ポリエチレン●サイズ:長さ/54cm、花径/16cm
アズワン品番67-3073-25
1本(24本)
¥4,310
税込¥4,741
欠品中
省スペースでボリューム陳列ができる2段ハンガー。10cm間隔・5段階で高さ調節できる上段バー。
上段バーは貫通孔で固定されるので、ロングコートやオーバーなど重量品も安心。
後付けできる下段ハンガーで、陳列商品に合わせて2段・1段と使い分けができます。
外パイプ径を3.2mm太くし、キャスターも強化。陳列したままで移動が可能です。
材質スチール製、クロームメッキ、粉体塗装
質量(kg)8.5
キャスター径(Φmm)50×2個
タイプ組立式
仕様キャスター:ストッパー無し
ボルト径3/8w
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)129×45×150~213
こたつ布団でごろんと横になりゆっくり過ごしたい方にお勧めのこたつ布団敷きです。こたつ布団に入ったままごろんと横になっても体がはみ出にくい大きさにしました。中綿には固綿を20mm使用し,ふっくらとしたボリュームを,表地には滑らかなタッチ感のフランネルを使用することでゆったりこたつライフをお楽しみいただけます
混率(%)表地/ポリエステル100(フランネル)裏地/ポリエステル100(不織布滑り止め)中材/ポリエステル100(巻き綿+固綿20mm)
アズワン品番64-8044-48
1個
¥27,400
税込¥30,140
7日以内出荷
プランジャー前方に突出部分を形成することにより、針基内部のデッドボリュームが極小です。高価で少量の貴重なシリンジ内のサンプルを無駄なく正確に投与することができます。外筒は安定性の高いポリプロピレン製で適度な透明性を持ち、不活性で耐薬品性に優れています。2本ずつに小口包装しEOG滅菌してありますので、必要な数量だけを使用でき、洗浄・滅菌の手間がかかりません。
容量(mL)0.5
アズワン品番2-4262-01
1個
¥5,490
税込¥6,039
翌々日出荷
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
質量(kg)2.5
付属品クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個
回転制御スピードフィードバック制御
回転調節ボリューム設定(デジタル4桁表示)
外形寸法(mm)98×155×164
安全装置サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能
機能正転/逆転切り換え機能
電源AC100V 50/60Hz 80VA
タイプスタンダード
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
回転調節ボリューム設定(デジタル4桁表示)
安全装置サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能
付属品クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個
質量(kg)2.5
タイプタイマー付
外形寸法(mm)98×155×164
電源AC100V 50/60Hz 80VA
モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃)
機能正転/逆転切り換え機能
タイマ機能ON/OFFタイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)自動反転時間設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
回転制御スピードフィードバック制御
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
モーターDCブラシレスモーター50W(B種絶縁/130℃)
チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック
質量(kg)3.5
付属品クランプ×1個、攪拌棒Φ8×495mm×1本、攪拌羽根プロペラ型Φ50mm×1個、接地アダプター×1個
回転制御スピードフィードバック制御
回転調節ボリューム設定(デジタル4桁表示)
外形寸法(mm)98×155×164
安全装置サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー連動フェールセーフ機能
機能正転/逆転切り換え機能
電源AC100V 50/60Hz 140VA
タイプ高出力
トルコ製のウィルトン織りマットです。ギャベ柄を落ち着きのある色合いのグラデーションでまとめました。ウィルトン織りは非常に耐久性の高い織物です。家の中でも靴を履いて生活するヨーロッパで、土足で扱うことを前提として作られておりますので、長時間踏みつけてもヘタリにくく、弾力性もあり長くご使用頂けます。本商品の『繊維の密度を表すノット数』は112,000ノットです。本商品のパイル部分にはポリプロピレン素材を使用しております。ポリプロピレンはヘタリにくく、耐久性に優れ、繊維の中でも軽い素材です。また、汚れが付着しにくく、遊び毛や毛玉が非常に出にくいという特徴もあります。本商品にはフリーゼセット加工を施しております。フリーゼセット加工でパイルをツイストすることによりボリューム感を出し、ふかふかとした肌感触に仕上げました
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験室の環境を損なう事なく撹拌作業が可能です。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーを開けると自動的にモーターを停止させます。正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーと連動したモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。ハイパワー、低振動、低騒音を実現した、スタンダード撹拌機。
校正証明書点検・検査書
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験室の環境を損なう事なく撹拌作業が可能です。 スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーを開けると自動的にモーターを停止させます。 正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。 ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。 チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーと連動したモーターロック機構により片手操作も可能です。 撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。 SMシリーズと同サイズのボディーに高出力50Wのモーターを装備し、パワフルな高トルクを実現しました。 ハイパワー、低振動、低騒音を実現した、次代のニュースタンダード。
回転数(min-1[r.p.m])50~3000
最大トルク(N・m)0.16
寸法(mm)98×155×164
電源(V)AC100(50/60Hz)140VA
付属品スタンドWH型
縦糸の本数が多い袋織りという技法で繊細な柄を出しています。折れ曲がりが複雑なので長いイ草を使用しないと切れてしまいます。縦糸が密なので、しっかりとして破れにくいのが特徴です。さらに五重に織ることで耐久性、ボリューム感、圧倒的な存在感のある商品に仕上げました。通常の敷物は二重織りで一直線上に2色しか色を出せないのに対し、5重織りは5色の色出せますのでより鮮やかで繊細な柄を出すことが出来ます。たて糸は通常の国産の敷物に使用される約1.3倍の太さの糸を使用している為、糸自体の耐久性に優れ、生地表面の目立ちもハッキリとしています。ヘリ生地は久留米織りの生地を使用しています。久留米織りとは福岡県久留米地方の伝統的な織り物で、着物や洋服によく使われている貴重な織り物です。五重織りの商品を仕上げるのには特に熟練された技術が必要で、限られた職人さんでしか織りあげることが出来ません。また一日に約6~7枚しか生産が出来ない希少価値のある商品です。国産(九州産)のい草を使用しています。一本一本が太く、表皮が厚く繊維がキメ細かいので弾力性があり、耐久性に優れています。い草には空気の自然浄化作用、湿度の調節作用などがあります。また汚れにくく、使用するうちに黄金色に変化し味が出ます。い草に青森ヒバ加工を施しています(抗菌、防臭効果)裏には不織布を貼っていますので適度なクッション性があり、フローリングでの使用にも適しています
材質表地/い草(九州産)
アズワン品番64-8014-03
1個
¥32,700
税込¥35,970
7日以内出荷
超小型で、回転数可変・2WAY電源式の本格派です。
手のひらサイズのコンパクトタイプで場所をとりません。
チューブ、各種試験管の混合に使用できます。
タッチスタート式と連続運転モードを選択できます。
オプションのバッテリーパックを使用することで、乾電池の使用も可能です。
アズワン品番2-925-01
仕様振盪方式/DCブラシモーターによる偏心式回転制御方式/アナログボリューム式
材質本体/ABS樹脂、ヘッド/シリコン発泡ゴム
寸法(mm)72×88×82
質量(kg)約0.35
電源(V)AC100~240V 50/60Hz(付属ACアダプターまたはオプションバッテリーケースによる電池式)
コード長さ(m)約2
モーター出力(W)約0.6
軌道直径(mm)3
1個
¥18,300
税込¥20,130
当日出荷
低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。
タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。
HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。
スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)
付属品アタッチメントベース、フラットアタッチメント×各1個、ACアダプター
振幅(mm)4.5
材質アルミダイキャスト
本体寸法(mm)125×155×100
質量(kg)2.3
出力(W)約18
電源AC100V(50/60Hz)
モーター高回転DCブラシモーター
機能自動(タッチ)スタート・連続運転の切り替え式
運転モード自動タッチスタート/連続運転の切り替え式
回転数設定方式ボリューム設定
回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)
材質(プレート)ステンレス(SUS304)
マグネット強度0.13T
スイッチの切り替えで正転・逆転が可能です。接液部がチューブのみで金属の接触がなく汚染の心配がありません。
チューブ掛数(本)1/1段
回転速度(min-1[r.p.m])連続無断可変2~36
使用可能チューブ材質/シリコン、ファーメド、タイゴン、フルラン
粘度(Pa・s)Max.2(2000cP)
使用周囲温度(℃)5~35
回転数設定方式ボリューム設定
流量精度±2%以内(繰返し精度±1%以内)
送液方向正逆切換可能
付属品タイゴンチューブ3種(1.15×3.2mm、2.15×4.2mm、3.15×5.2mm)各1.5m
液温(℃)-10~100℃(タイゴンチューブは0~70℃)(氷結不可)
適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)内径1.15×外径3.2、内径2.15×外径4.2、内径3.15×外径5.2
吐出圧(kPa)Max.196(2.0kg/cm2)
定格電源AC100V 50/60Hz
回転制御フィードバック制御
流量(mL/h)51~900
タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。
TM-2N・2FNは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。
スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)
本体寸法(mm)115×230×60
モーター高回転DCブラシモーター
材質アルミダイキャスト
質量(kg)2.1
電源AC100V 50/60Hz
運転方式自動(タッチ)スタート/連続運転の切替式
振幅(mm)4.5
モーター出力(W)17.3
回転数設定方式ボリューム設定
回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
関連キーワード
1
2
次へ