434件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
寸法(mm)210×297×25 種別5×10マス
1枚ほか
1,440 税込1,584
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
種別5×5マス 寸法(mm)210×297×25 サイズ外寸:A7
1枚ほか
1,440 税込1,584
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
種別2×4マス 寸法(mm)210×297×25 サイズ外寸:A16
1枚ほか
1,440 税込1,584
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱式流量センサーは外部温度影響を受けにくいです。スタート時のフローサージ現象を抑制します。
仕様(外部リークレート)1×10-7Pa・m3/sec(He)以下 材質(接ガス部)SUS316、PTFE、フッ素ゴム 寸法(mm)127×25.5×100 バルブ形式N/Oノーマルオープン 電源+15VDC±5% 60mA、-15VDC±5% 150mA 再現性±0.2%FS 耐圧(MPa)1(G) 接続1/4in.SWL相当 通信方式アナログ0~5VDC(D-Sub9Pinコネクタ) 入出力アナログ信号(0~5VDC) 流量精度±2%FS(精度保証範囲15~35℃) 使用圧力範囲(kPa)50~300 応答性6sec 流量制御範囲5~100%FS
1個
103,000 税込113,300
12日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
種別2×4マス 寸法(mm)210×297×25 サイズ外寸:A16
1枚ほか
1,440 税込1,584
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
4,490 税込4,939
17日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
種別5×10マス 寸法(mm)210×297×20
1枚ほか
1,440 税込1,584
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
種別5×5マス 寸法(mm)210×297×25 サイズ外寸:A7
1枚ほか
1,440 税込1,584
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
種別5×5マス 寸法(mm)210×297×25 サイズ外寸:A7
1枚ほか
1,440 税込1,584
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
種別2×4マス 寸法(mm)210×297×25 サイズ外寸:A16
1枚ほか
1,440 税込1,584
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
種別1×5マス 寸法(mm)210×297×45 サイズ外寸:A25
1枚ほか
1,440 税込1,584
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,300 税込11,330
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
種別1×5マス 寸法(mm)210×297×45 サイズ外寸:A25
1枚ほか
1,440 税込1,584
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱式流量センサーにより、温度補正回路無しで高い流量精度です。スタート時のフローサージ現象を抑制します(30秒以上のインターバルが必要)。
1個
119,000 税込130,900
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
寸法(mm)210×297×45 種別1×5マス サイズ外寸:A25
1枚ほか
1,440 税込1,584
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量流量計ですので、温度・圧力の影響を受けません。 アナログ出力機能をはじめ幅広いアプリケーションに対応します。 ACアダプター変換ハーネスとACアダプターを併用すれば、ACコンセントからの電源供給が可能です。 ホース継手により、Rc1/4ネジをΦ10.5mmのホース接続に変換できます。
1個
145,000 税込159,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


マスフローメータCMS□□□□は、検出部にアズビル独自開発の熱式流速センサである「μF(マイクロフロー)センサ」を使用した、質量流量計です。マイクロマシニング技術を駆使して製作される超微細な流速センサと高度な流路設計技術の融合により、従来にない高精度、広い計測範囲を実現しました。使いやすさと高い信頼性を兼ね備えたこれからの流量計です。
1個
5,680 税込6,248
8日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

制御電源が一体型でコンパクトです。流量設定/出力表示のみのシンプル設計で操作しやすいです。
付属品ACコード(2m) 寸法(mm)127×90×150 質量(kg)1.45 電源(V)AC100 出力電圧(V)0~5 DC(設定0.25~5 DC) 接続1/4in.SWL相当 表示形式(流量設定/出力)スケーリング表示 端子(背面)AC100Vおよび0~5VDC入出力電圧モニター 入出力アナログ信号(0~5VDC) 表示切替(設定/出力)トグルスイッチ
1個
191,000 税込210,100
24日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
5,990 税込6,589
8日以内出荷

マスフローコントローラMQV□□□□は、検出部にアズビル独自開発の熱式流速センサである「μF(マイクロフロー)センサ」を使用し、比例ソレノイドバルブと高度なアクチュエータ技術を融合した高性能デジタルマスフローコントローラです。高速ワイドレンジ流量制御ニーズを先取りした一般産業市場向け次世代気体流量コントローラです。
1個
10,300 税込11,330
8日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高速応答低圧損高精度なデジタルマスフローコントローラが正統進化 ひとめで制御状態が分かる大型LEDと液晶表示器を搭載。高流量域から低流量域まで高精度で制御できます。広い範囲で設定流量を変更する用途に適しています。「全閉から制御開始時」「設定値変更時」とも同様に高速応答を実現しています。複数のガス流量を同時に変更する場合もガスの比率を維持できます。低圧ガスも制御できる低差圧構造。
1個
391,000 税込430,100
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高速応答×低圧損×高精度、様々なガス種に対応(空気/窒素・酸素・アルゴン・炭酸ガス・都市ガス13A・メタン・プロパン・ブタン・etcの測定可能)、流量制御の課題を解決いたします。水平取付、ご使用には専用ハーネスが別途必要です。
1個
647,000 税込711,700
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パソコンによるデジタルマスフローコントローラ制御、流量モニタリング、データロギング(CSVファイル)に対応可能です。 画像付きのセットアップ手順で説明通りに進めれば容易に接続することが可能です。 対応MFCは、F-NET Protocol通信対応のMFCです。
仕様(対応可マスフローコンローラ)SEC-N100シリーズ、SEC-Z500MGXシリーズ(Windows10対応)、(対応可マスフローメータ)SEF-N100シリーズ、SEF-Z500MGXシリーズ(Windows10対応) 電源USB ケーブル長(m)約2 接続方式MFC/F-NET Protocol、PC/USB2.0またはUSB3.0 対応(パソコンスペック)CPU/Intel Core i5以上、メモリ/4GB以上 構成(製品)USB媒体(ソフトウェア)×1個、USB-RJ45ケーブル×1本(操作可能台数:1台) アズワン品番4-4244-01
1個
99,900 税込109,890
15日以内出荷

1枚
1,723 税込1,895
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
2,129 税込2,342
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

笑顔が見える高機能透明マスク フィルム部は曇り止め、抗菌加工をしており、傷がつきにくいハードコーティング仕様で取り外して水洗い可能です。 交換用フィルムもあり長時間ご使用頂けます。 耳掛け長さ調節可能 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:135×H90mm●フィルム部:130×H65mm●材質:フィルム、フレーム/ポリカーボネイト●セット内容:透明マスク、収納ポーチ、クリーンクロス●コード番号:AG6516 アズワン品番67-6902-07
1箱(10枚)
7,590 税込8,349
5日以内出荷

1個
1,730 税込1,903
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラスチック製角型雨水溜めマスです。
仕様●材質:強化PP●外寸(mm):288×288×310 アズワン品番67-7312-81
1個
4,584 税込5,042
5日以内出荷

1個
1,723 税込1,895
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラスチック製角型雨水溜めマスです。
仕様●材質:強化PP●外寸(mm):347×347×400 アズワン品番67-7312-85
1個
6,267 税込6,894
7日以内出荷

プラスチック製角型雨水溜めマスです。
仕様●材質:強化PP●外寸(mm):347×347×400 アズワン品番67-8947-78
1個
6,320 税込6,952
5日以内出荷

プラスチック製角型雨水溜めマス(フタ)です。
仕様●材質:強化PP●外寸(mm):316×316×24 アズワン品番67-8947-77
1枚
4,760 税込5,236
7日以内出荷

曇り止め、抗菌加工をしており、傷がつきにくいハードコーティング仕様で取り外して水洗い可能です。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:130×H65mm●材質:ポリカーボネイト●コード番号:AG6517 アズワン品番67-6902-08
1個(50枚)
20,000 税込22,000
5日以内出荷

プラスチック製角型雨水溜めマスです。
仕様●材質:強化PP●外寸(mm):288×288×310 アズワン品番67-8947-76
1個
4,620 税込5,082
5日以内出荷

プラスチック製角型雨水溜めマス(フタ)です。
仕様●材質:強化PP●外寸(mm):262×262×24 アズワン品番67-8947-75
1枚
4,130 税込4,543
5日以内出荷

ハイレベルの防塵マスクに活性炭素繊維シートを加えた4層タイプです。 活性炭素繊維は粒状活性炭の10~100倍と非常に高い吸着能力を持っています。 1枚毎にポリ袋包装されています。
種別簡易マスク グレー 材質(本体)ポリプロピレン タイプ丸ゴムタイプ
1箱(50枚)
特価
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

迅速・正確・安全なエアロゾル療法が要求される院内使用に適したネブライザーです。院内の壁配管からも使用できます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00022000035 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
969 税込1,066
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ノーズパッドで調節ができる為、密閉性が高いです。 ・排気弁付は息苦しさや不快感の軽減が可能です。
材質面体/ポリエステル・PP(ポリプロピレン)、ノーズピース/アルミニウム、ノーズパッド/PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴムバンド/PU(ポリウレタン) 形状カップ型 区分DS2 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)12 指定防護係数10
1箱(20枚)ほか
2,376 税込2,614
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚ずつクリーンパックされ、クラス100のクリーンルーム対応です。クラス100対応。静電圧:8.5V/mm2
トラスコ品番407-6362 種別簡易マスク 材質マスク部/PP100%不織布、ノーズクリップ/PP、耳ひも/PEスパンテックス 幅(mm)180 質量(g)150 アズワン品番9-5035-01
1箱(50枚)
2,178 税込2,396
当日出荷