透明衛生マスク・マスケット 10枚入
笑顔が見える高機能透明マスク
フィルム部は曇り止め、抗菌加工をしており、傷がつきにくいハードコーティング仕様で取り外して水洗い可能です。
交換用フィルムもあり長時間ご使用頂けます。
耳掛け長さ調節可能
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
- 仕様
- ●サイズ:135×H90mm●フィルム部:130×H65mm●材質:フィルム、フレーム/ポリカーボネイト●セット内容:透明マスク、収納ポーチ、クリーンクロス●コード番号:AG6516
- アズワン品番
- 67-6902-07
- 内容量
- 1箱(10枚)
一般・作業マスク の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84438036 | 25767 | 73848163 | 25767 | ![]() | 透明衛生マスク(マスケット) | 旭創業 | 1箱(10個) | ¥3,598 税込¥3,958 | 注文コードが変更になりました。 |
























